スタンダードで省エネな電気敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)40
本体質量(kg)0.7
表面温度(℃)強52/中36/弱20
本体寸法(cm)130×80
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。
頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用)
質量(kg)約0.8
定格電力(W)55
コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6
寸法(cm)140×80
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4
表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
1枚
¥6,290
税込¥6,919
6日以内出荷
冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。
頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用)
質量(kg)約1.4
定格電力(W)80
コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0
寸法(cm)188×130
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約60、中:約33、弱:約6
表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.6円、中:約0.9円、弱:約0.2円
再生紙使用マーク適合
1枚
¥8,990
税込¥9,889
4日以内出荷
使いやすいスライド式コントローラーはバックライト付きなので、暗い部屋でも操作できる。室温センサー機能付で、室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保つ。ダニ退治機能付なので、指定の手順に従い、約3時間通電することで、ダニが退治できる。冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖める。頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現。お洗濯も可能だからいつでも清潔に使える。信頼の日本製
材質たて糸 ポリエステル100% / よこ糸 ポリエステル70% アクリル30%
質量(kg)約0.7
消費電力(W)55
コード長さ(m)電源側約1.9/ 本体側約0.6
寸法(cm)約140×80
機能ダニ退治 / 室温センサー / 丸洗いOK / 頭寒足熱
消費電力量(Wh)強:約31 / 中:約18 / 弱:約3(1時間あたり)
表面温度(℃)強:約52/ 中:約36 / 弱:約20
1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.0 /中:約0.6/弱:約0.1
1個
¥4,990
税込¥5,489
5日以内出荷
やわらかなフランネル素材の電気敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9
本体寸法(mm)140×80
定格消費電力(W)55
本体質量(kg)0.9
タイマー8時間自動オフ
表面温度(℃)強52/中36/弱20
坑ウイルス加工+消臭機能
安心・清潔さを求める方に
温度調節機能(強・中・弱)
熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電
ウイルスの活動を抑制
表面温度3段階切替
本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○
質量(kg)約1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
コード長さ(m)約1.9
機能抗ウイルス・消臭(中綿)
寸法(幅W×奥行D)(cm)約140×80
表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9
本体寸法(mm)188×130
定格消費電力(W)80
本体質量(kg)1.8
タイマー8時間自動オフ
表面温度(℃)強52/中36/弱20
坑ウイルス加工+消臭機能
安心・清潔さを求める方に
温度調節機能(強・中・弱)
熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電
ウイルスの活動を抑制
部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする
室温センサー搭載
表面温度3段階切替
本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)約1.9
機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー
寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130
表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
関連キーワード