60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルとステンレスをより合わせたもの。
用途EA864AL-1、-11用電線 エスコ品番EA864AL-32 直径(Φmm)2 長さ(m)500
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

仕様より線タイプ。少しの距離や部材の継ぎ足しに。
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018 セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

ネクストアグリ防獣くんマルチ3500
3種類の電源から選べるマルチ電気柵。昼夜間切替センサー(連続、夜間、昼間、切)。12Vバッテリー(別売)、AC100V(別売)、乾電池(単一8本)(別売)
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策 仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒 付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書) 幅(mm)255 質量(kg)2.2 高さ(mm)440 奥行(mm)170 電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能) 保証期間修理保証:1年 最大電圧(V)10000
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3 電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V)最大DC10000 モード切替連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

末松電子製作所ゲッターEX ソーラー
夜出力3時間延長機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。 明け方の害獣を防止して日中の作業時は自動で通電が止まります。
用途節電型 対象動物害獣 仕様電池確認、自動スイッチ、夜延長設定切換えスイッチ、盗難補償付1年 付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約9.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000 線径(Φmm)1.2
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

巻尺のように自動的に電線を巻取るゲートハンドル付のリールです。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
電線長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合支柱14~26
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

末松電子製作所電柵 マイナスシート
エコ商品
電線を織り込んだアース機能付シート
長さ(m)約50 ブラック 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.3 耐候年数(年)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻尺のように自動的に電線を巻取ます。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
付属品ゲートフック RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能支柱径(mm)14~26 電線長さ(mm)ゲッターコード22
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

末松電子製作所電気柵 クイック600
出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル 付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg)約2.7 消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V)8200 電線長さ(m)最大600 最大消費電力(W)0.416/0.57 電源(DC-V)12 設置場所屋外
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル 付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg)約5 消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V)8200 電線長さ(m)最大600 最大消費電力(W)0.416/0.57 電源(DC-V)12 設置場所屋外
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

設置の際に使用が義務付けられている漏電遮断器を標準装備しています。 漏電を感知すると0.1秒以内に作動し通電を遮断する高速型で安全です。 稼働時間を設定できる出力切替スイッチが標準装備されています。 夜間のみの場合は周囲の明るさに応じて自動で電源のオン・オフが切替わります。 家庭用電源だけではなく、別売りのバッテリーを使用することもできます。
付属品コンセント式漏電遮断器、アース棒30型、ヒューズ1A(2本)、注意表示板×2、バッテリーコード、取扱説明書、保証書・登録カード 質量(kg)約3.1 消費電力(W)7.7/5.8 出力電圧(V)8500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×222×145 電線長さ(m)(最大)2000
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
1セット(25個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラーパネルがセットになったタイプ。12Vバッテリー(別売)との組み合わせでソーラー充電タイプとして使用できます
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策 仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒 付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)/ソーラーパネルセット×1セット 幅(mm)355 質量(kg)3.3 高さ(mm)630 奥行(mm)250 電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能) 保証期間修理保証:1年 最大電圧(V)10000
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1セットで1反(周囲約250m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの猪対策 仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):150●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):75●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):1 電線長さ(m)5000 保証期間2年 最大電圧(V)本器:11000
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

1セットで1反(周囲約250m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策 仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3●FRP支柱延長セット5段張(セット):75 電線長さ(m)5000 保証期間2年 最大電圧(V)本器:11000
1セット
169,800 税込186,780
6日以内出荷

電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日 付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード 材質ASA 質量(kg)2.4 出力電圧(V)10000(無負荷時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170 機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○ 入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物害獣 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約4.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長1500m(2段張の場合750m)
用途防獣用 付属品出力ケーブル…1個/アース棒…1セット/きけん表示板…2枚/バッテリー(内蔵)…1個/取扱説明書(修理保証書・盗難補償書兼用)…1部 質量(kg)約4.9 電線長さ(m)1500 最大電圧(V)9000
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

末松電子製作所小動物用ネット50m
エコ商品
電線4本入り。ネットにゲッターコードが編み込まれています。
対象動物ハクビシン・アライグマ・アナグマ・ヌートリア 幅(cm)70 1巻長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,998 税込9,898
4日以内出荷

猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。 適合ポール径(Φmm)14~25
1個
78 税込86
欠品中

強化プラスチック製の蝶ねじで締め付け、しっかり支柱に固定。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。 適合ポール径(Φmm)14~25
1セット(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1セットで3反(周囲約500m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの猪対策 仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):250●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):125●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):2 電線長さ(m)5000 保証期間2年 最大電圧(V)本器:11000
1セット
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1セットで5反(周囲約750m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの猪対策 仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):400●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):200●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3 電線長さ(m)5000 保証期間2年 最大電圧(V)本器:11000
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷

1セットで3反(周囲約500m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策 仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):5●FRP支柱延長セット5段張(セット):125 電線長さ(m)5000 保証期間2年 最大電圧(V)本器:11000
1セット
229,800 税込252,780
6日以内出荷

1セットで5反(周囲約500m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策 仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):8●FRP支柱延長セット5段張(セット):200 電線長さ(m)5000 保証期間2年 最大電圧(V)本器:11000
1セット
329,800 税込362,780
6日以内出荷

猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用大変お得な100個入。
用途害獣対策に。 適合ポール径(Φmm)14~25
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

日本ワイドクロスアグリアースシート
導電性糸を織り込んだ電気柵用防草シートで、電気柵の適正な管理を実現します!電気柵下にアグリアースシートを敷設することで、雑草の繁殖を抑え、電線に触れることを予防することができます。雑草の繁殖を抑え、電線に触れることを予防することができます。
用途電柵下の雑草を抑制し、動物に対して効率的に電気ショックを与える事ができます。 材質ポリプロピレン・ステンレス製燃糸 ブラック 長さ(m)50 関連資料(2.25MB) (0.46MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末松電子製作所ゲッターコード
エコ商品
抵抗値約0.256Ω/m 直径(mm)約2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用 付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線250m巻…1巻/フック11型…50個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…2セット/きけん表示板…2枚 質量(kg)約4.9 電線長さ(m)1500 最大電圧(V)9000 対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用 付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚 質量(kg)約4.9 電線長さ(m)1500 最大電圧(V)9000 対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物害獣 仕様電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約9.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

屋内設置用、家庭用100Vの電気さく器。コンセント式漏電遮断機が標準装備。
用途盗難補償付1年、修理無料保証3年(正常使用条件、自然災害不可) 対象動物害獣 仕様夜間・昼夜間の出力切替スイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品コンセント式漏電遮断器、ヒューズ1A×2本、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約3.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×200×222 出力電圧(V)8500 電線長さ(m)(最大)2500 使用電源家庭用100V式コンセント 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 電気代の目安1ヶ月/約130円(50Hz/6W、60Hz/4.5W)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷