「電気柵アース棒」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ(cm)30(アース棒) アース線の長さ(m)約4(1本目から本器まで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200 表面処理銅めっき 工法単独 リード線太さ(mm2)5.5
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物害獣 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約4.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
319 税込351
当日出荷

タイガー(防獣)アース棒 1.5m
アースが取りにくい環境に適した長尺アース棒。
材質/仕上鉄(銅メッキ) 直径(Φcm)1 長さ(m)1.5 質量(kg)1
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
用途さく線の設置後や日常の点検に 質量(g)約100 電源3V電池内蔵 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約109×45×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


末松電子製作所アース棒45型
エコ商品
長さ(m)アース線:約4(1本目から本器まで) 長さ(cm)アース棒:45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

設置の際に使用が義務付けられている漏電遮断器を標準装備しています。 漏電を感知すると0.1秒以内に作動し通電を遮断する高速型で安全です。 稼働時間を設定できる出力切替スイッチが標準装備されています。 夜間のみの場合は周囲の明るさに応じて自動で電源のオン・オフが切替わります。 家庭用電源だけではなく、別売りのバッテリーを使用することもできます。
付属品コンセント式漏電遮断器、アース棒30型、ヒューズ1A(2本)、注意表示板×2、バッテリーコード、取扱説明書、保証書・登録カード 質量(kg)約3.1 消費電力(W)7.7/5.8 出力電圧(V)8500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×222×145 電線長さ(m)(最大)2000
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル 付属品ミニゲッターパックS、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード 質量(kg)約5.7 電源(V)DC12 消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049) 出力電圧(V)約9500 電線長さ(m)最大:2000 機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知) 寸法(縦×横×奥行)(mm)ソーラーパネル正面・背面取付:435×330×220ソーラーパネル側面取付:435×165×330 対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷