サビ、変形に強い仕様になっています。
クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、
手軽に設置できます。
樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
用途コード取付に最適
直径(Φmm)45
高さ(mm)約50
対応支柱直径14~20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
アルミ線・特殊合金線の取付けに最適です。
高さ(mm)約46
直径(mm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲートフックはステンレス製で耐久性に優れています
用途電気柵の出入り口に
適合FRP支柱11型~20型
1セット
¥759
税込¥835
当日出荷
FRPポール直径14mm専用取付フック。
直径(Φmm)約14
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。
軸(mm)6.35
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い田畑の防猪に最適です。取付け釘付。
高さ(mm)約25
直径(mm)約17
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥719
税込¥791
当日出荷
関連キーワード