25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
末松電子製作所電気柵 クイック600
出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル 付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg)約2.7 消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V)8200 電線長さ(m)最大600 最大消費電力(W)0.416/0.57 電源(DC-V)12 設置場所屋外
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3 電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V)最大DC10000 モード切替連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル 付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg)約5 消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V)8200 電線長さ(m)最大600 最大消費電力(W)0.416/0.57 電源(DC-V)12 設置場所屋外
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷


末松電子製作所電気柵 3段サルネット SN-10
エコ商品
対象動物サル タイプ通電部:3個所 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)2 目合い(cm)10
1巻
33,980 税込37,378
翌日出荷

末松電子製作所電気柵 6段サルネット SN-7
エコ商品
対象動物サル タイプ通電部:6個所 長さ(m)50巻 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)2 目合い(cm)10
1巻
47,980 税込52,778
翌日出荷

ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル 付属品ミニゲッターパックS、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード 質量(kg)約5.7 電源(V)DC12 消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049) 出力電圧(V)約9500 電線長さ(m)最大:2000 機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知) 寸法(縦×横×奥行)(mm)ソーラーパネル正面・背面取付:435×330×220ソーラーパネル側面取付:435×165×330 対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

末松電子製作所クイック2000 (Qik-2000)
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル 付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード 質量(kg)約3.4 電源(V)DC12 消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049) 出力電圧(V)約9500 電線長さ(m)最大:2000 機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知) 内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V 寸法(縦×横×奥行)(mm)288×138×232 対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

末松電子製作所クイック3300 (Qik-3300)
効果的に農作物を守る出力間隔切替機能付。 出力パターンが選べる「自動スイッチ」。 使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル 付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード 質量(kg)約4.3 電源(V)DC12 消費電力(W)0.7888(最大:1.06)、(エコ回路作動時:0.136/最大0.19) 出力電圧(V)約10000 電線長さ(m)最大:3300 機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知) 内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V 寸法(縦×横×奥行)(mm)355×235×192 対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

タイガー(防獣)支柱 K2018 50本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル 直径(Φmm)20 全長(cm)185 地上高さ(cm)150 適合【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

効果的に農作物を守る出力間隔切替機能付。 12Vバッテリーを内蔵(ゲッターパックL) 出力パターンが選べる「自動スイッチ」。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル 付属品ゲッターパックL、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード 質量(kg)約9.3 電源(V)DC12 消費電力(W)0.7888(最大:1.06)、(エコ回路作動時:0.136/最大0.19) 出力電圧(V)約10000 電線長さ(m)最大:3300 機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知) 寸法(縦×横×奥行)(mm)540×350×263 対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

タイガー(防獣)支柱 K2518 20本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル 直径(Φmm)25 全長(cm)185 地上高さ(cm)150 適合【ガイシ】G25
1セット(20本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

タイガー(防獣)打込みパイプ 5本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル 直径(Φmm)25 全長(cm)90 地上高さ(cm)約40 適合【ガイシ】G25
1セット(5本)
3,498 税込3,848
3日以内出荷

末松電子製作所バインド線
エコ商品
対象動物サル 長さ(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50本)
899 税込989
当日出荷

末松電子製作所22mmフック
エコ商品
おじろ用心棒専用の取付けフックです。
対象動物サル 直径(mm)約22 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
7,398 税込8,138
4日以内出荷

末松電子製作所アース接続コード
エコ商品
アースとフェンスの接続用
対象動物サル 長さ(m)約2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

末松電子製作所おじろスプリング22mm
エコ商品
おじろ用心棒専用のスプリングです。
対象動物サル RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)約22×170
1箱(100個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷

末松電子製作所T型コネクター
エコ商品
サルネットの接続用
対象動物サル 長さ(cm)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

サルネットの上下結線用。+極同士、-極同士をつなげる際に使用します。
対象動物サル 長さ(m)約5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

末松電子製作所アルミテープ付塩ビパイプ
エコ商品
フックを取付けるだけのアルミテープ付のおじろ用心棒塩ビパイプです。
対象動物サル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

末松電子製作所33mm用吊金具
エコ商品
FRPポール33mm・コネクトポールにサルネットを吊り下げる際に使用します。
対象動物サル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

耐光性能に優れた電気さく線です。イノシシは青色を識別するので、青色のさく線で興味をひきつけ、探索行動を利用して電気ショックを与えます。青色はヒトにとっては目立つ色なので万が一の接触を予防します。
用途シカ・サル・イノシシなどの獣害対策 長さ(m)500 対象動物シカ・サル・イノシシ
1ケース(4巻)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

末松電子製作所サル用鉄アンカー
エコ商品
メッキ加工、返し付き
対象動物サル 長さ(cm)約30 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

末松電子製作所塩ビパイプ80cm
エコ商品
フック・スプリングを取付けるおじろ用心棒スプリング式の塩ビパイプです。
対象動物サル 長さ(cm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

末松電子製作所コネクトポール
エコ商品
設置しやすく高さを一定に出来る連結式ポール
対象動物サル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
50,980 税込56,078
翌日出荷