やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9
本体寸法(mm)188×130
定格消費電力(W)80
本体質量(kg)1.8
タイマー8時間自動オフ
表面温度(℃)強52/中36/弱20
冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。
頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用)
質量(kg)約1.4
定格電力(W)80
コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0
寸法(cm)188×130
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約60、中:約33、弱:約6
表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.6円、中:約0.9円、弱:約0.2円
再生紙使用マーク適合
1枚
¥8,990
税込¥9,889
4日以内出荷
坑ウイルス加工+消臭機能
安心・清潔さを求める方に
温度調節機能(強・中・弱)
熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電
ウイルスの活動を抑制
部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする
室温センサー搭載
表面温度3段階切替
本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)約1.9
機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー
寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130
表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
洗える電気掛敷毛布(190×130cm)
用途温度調整/ダニ退治
材質ポリエステル100%
色グレー系(縦縞)
消費電力(W)80
寸法(cm)190×130
表面温度(℃)50(強)
1時間あたりの電気代目安(円)約1.4
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード