6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗える電気敷毛布(140×80cm)
用途温度調整/ダニ退治 材質ポリエステル100% グレー系(横縞) 消費電力(W)50 寸法(cm)140×80 表面温度(℃)50(強) 1時間あたりの電気代目安(円)約1
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

アイリスオーヤマ電気しき毛布1400×800
丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布です。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。 高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。
ブラウン 質量(g)700 電源(V)100 消費電力(W)40 寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×800 コード長さ(m)本体側0.5、電源側2 温度表面:約50℃(強) 温度調整方法無段階
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気敷毛布。 温度は細かく調節の7段階。 節電できる切タイマー:1/2/3時間。
用途電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。 消費電力(W)55 表面温度(℃)約50(目盛7で運転の場合) 材質ポリエステル100% 質量(kg)1.1 電源AC100V(50/60Hz) 温度調節7段階 切タイマー1/2/3時間 センサー室温センサー:〇 寸法(縦×横)(mm)800×1400 電気代の目安1円(1kW/h27円で算出) 仕様丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇
1台
7,790 税込8,569
4日以内出荷

ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気掛敷毛布。 温度は細かく調節の7段階。 節電できる切タイマー:1/2/3時間。
用途電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。 消費電力(W)75 表面温度(℃)約50(目盛7で運転の場合) 材質ポリエステル100% 質量(kg)2.9 電源AC100V(50/60Hz) 温度調節7段階 切タイマー1/2/3時間 センサー室温センサー:〇 寸法(縦×横)(mm)1300×1900 電気代の目安1.5円(1kW/h27円で算出) 仕様丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇
1台
9,790 税込10,769
4日以内出荷

用途ホットカーペット、ホットマット、電気マット、電気毛布として。1人用。電気毛布 ソファ 寝具 毛布 ブランケット 電気ブランケット 丸洗い ごろ寝 材質ポリエステル 質量(kg)1.75 消費電力(W)50 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65 保証期間1年 消費電力量(Wh)(強)35、(適温)22、(弱)13 寸法(縦×横)(cm)180×80 表面温度(℃)(強)約50、(適温)約31、(弱)約21 1時間あたりの電気代目安(円)(強)1.1、(適温)0.7、(弱)0.4
1枚
10,298 税込11,328
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗える電気掛敷毛布(190×130cm)
用途温度調整/ダニ退治 材質ポリエステル100% グレー系(縦縞) 消費電力(W)80 寸法(cm)190×130 表面温度(℃)50(強) 1時間あたりの電気代目安(円)約1.4
1台
3,798 税込4,178
当日出荷