長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
伸縮性、通気性に優れています。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング指先
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
洗練された純綿を使用した最高級軍手。ピッタリフィットで長時間作業も快適。綿100%ですから静電気を起こしません。化繊の手袋に比べ滑りにくいです(若干の汗の吸収で一層滑りにくくなります)。
用途あらゆる作業に。
トラスコ品番123-4943
材質綿100%
色生成
質量(g)780
入数(双)12
全長(cm)22
糸本数(本)5
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)19
1ダース(12双)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
薬品取扱い作業に
ニトリル二重構造の手袋。
水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。
全長380 mmで、広範囲を保護します。
裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。
滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)38
綿ですから静電気を起こしません。汗の吸着性は抜群です。メリヤス生地使用で収縮性があり手によくフィット。
用途精密部品の組み立て・プラスチック成形品の加工・電子部品の組み立て・金属加工仕上げ。
ドライブ。
材質綿100%
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
入数(双)12
機能静電気防止・吸汗性
指マチマチ付
快適な装着感
ニトリル二重構造の手袋です。
水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。
裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。
熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。
滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)30
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
機能帯電防止
JIS規格JIS T8116適合品
手のひらコーティングの静電気拡散性手袋です。
トラスコ品番835-5364
厚さ(mm)0.7
色(手首部)グリーン
1ダース
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
通気性・吸汗性に優れた綿100%。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
肌荒れ対策に最適。
10ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止等
糸本数(本)2
材質綿
色ホワイト
入数(双)12
混率(%)綿100
機能吸汗性
コーティングなし
ゲージ数10
質量(g/ダース)320
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボン糸入りのポリエステル生地使用。マチ付で使いやすい。
用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、ドライブ手袋など。
材質ポリエステル・カーボン糸
色白
入数(双)12
加工糸入りのポ
機能静電気防止
手首部分の7cmのゴム編みをあとづけにし、圧迫感をなくしました。綿100%ですので、静電気の発生を抑えます。汗の吸収に優れています。
用途一般作業。
トラスコ品番421-9937
材質綿100%
色生成
質量(g)1000
入数(双)12
機能静電気防止・吸汗
全長(cm)25
糸本数(本)7本編
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)19
1ダース(12双)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード