カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(9)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
さらに商品を絞り込む

「電気用ゴム長靴」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
静電気帯電防止安全長靴 AE-011 アズワン静電気帯電防止安全長靴 AE-011アズワン
13,900税込15,290
1足
10日以内出荷
靴底は耐油性に優れています。
付属品調整用スペーサー(1足分)材質本体/天然ゴム、底部/合成ゴム絶縁抵抗(Ω)10^5~10^8
JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ ミドリ安全JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズミドリ安全
9,598税込10,558
1足
5日以内出荷
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
ブルーサイズ材質(甲被)PVC機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)靴タイプ長靴
電気用ゴム長靴(先芯入り) 渡部工業電気用ゴム長靴(先芯入り)渡部工業
24,980税込27,478
1足
当日出荷から10日以内出荷
つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。材質天然ゴム種類作業靴機能絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 1025靴タイプ長靴
マイティブーツHGワイド Daido(大同石油)マイティブーツHGワイドDaido(大同石油)
28,980税込31,878
1足
5日以内出荷から7日以内出荷
マイティブーツHGは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。 軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。 内側にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用で驚くほどの耐久性を実現! 耐切創性、耐貫通性、保温性を装備した最強長靴。ハイグリップ・ラジアルソール採用。 すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。ラジアル底で滑りに強い! 夜間でも反射する安全反射テープを装着。
用途海釣り、船釣り、堤防釣り、林業グレー形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)1100高さ(cm)30、(フード部)8材質(先芯)なし靴タイプ長靴
マイティブーツHG Daido(大同石油)マイティブーツHGDaido(大同石油)(2件のレビュー)
27,880税込30,668
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
マイティブーツHGは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。 軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。 内側にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用で驚くほどの耐久性を実現! 耐切創性、耐貫通性、保温性を装備した最強長靴。ハイグリップ・ラジアルソール採用。 すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。ラジアル底で滑りに強い! 夜間でも反射する安全反射テープを装着。
用途海釣り、船釣り、堤防釣り、林業グレー形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)1100高さ(cm)30、(フード部)8材質(先芯)なし靴タイプ長靴
防水パンツ 580 ジーベック防水パンツ 580ジーベック
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
透湿・防水防風の実力派。雨や雪、風の侵入を防ぎ、保温性ともに高パフォーマンスを実現しました。 透湿防水防風性に加え保温性も抜群な高機能素材。 ウエストゴムシャーリング フラップポケット。 裾サイドファスナー水かき付き(長靴もラクに履ける)。 スルーポケット付。 裾アジャスター付き。 裏地アルミ箔プリント(ひざ上) ひざ反射テープ。 放電テープ付き。静電気が溜まりにくい。(股中央、裾内側) 両サイドファスナー付きポケット。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別パンツ材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂
低圧ゴム長靴28.0cm 渡部工業低圧ゴム長靴28.0cm渡部工業
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
用途低圧配電線路の活線作業用にサイズ(cm)28材質天然ゴム仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7511質量(kg)1種類作業靴機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
低圧ゴム長靴27.0cm 渡部工業低圧ゴム長靴27.0cm渡部工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
用途低圧配電線路の活線作業用にサイズ(cm)27材質天然ゴム仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7510質量(kg)1種類作業靴機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
低圧ゴム長靴26.0cm 渡部工業低圧ゴム長靴26.0cm渡部工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
用途低圧配電線路の活線作業用にサイズ(cm)26材質天然ゴム仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7509質量(kg)1種類作業靴機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
低圧ゴム長靴25.0cm 渡部工業低圧ゴム長靴25.0cm渡部工業
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
用途低圧配電線路の活線作業用にサイズ(cm)25材質天然ゴム仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7508質量(kg)1種類作業靴機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
電気用天然ゴム長靴 渡部工業電気用天然ゴム長靴渡部工業
20,980税込23,078
1足
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性に優れています。
用途活線作業用です。 電気工事などで使用します。標準質量(g/片足)1000(26cm)長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm)仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品種類作業靴使用電圧(V)7000以下機能絶縁性試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら