35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光沢の良いポリカーボネート製ヘルメット。 内装とアゴヒモに消臭加工素材を使用しています。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。
用途飛来・落下物用 電気用 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし 材質(帽体)ポリカーボネート 質量(g)約395 種類アメリカン 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン ひさし長さ(mm)約45 頭囲(cm)53~61 材質(あごひも)ポリエステル 材質(ハンモック)ポリエステル 使用区分飛来・落下物用、電気用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 種類アメリカン ひもタイプワンタッチ 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 材質ABS樹脂 適合頭囲(cm)54~61 質量(g)350 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161 ひさし長さ(mm)約40 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。 トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。 脱げ防止機構でより安全です。 雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用 種類アメリカン 衝撃吸収ライナーあり ひもタイプワンタッチ 材質ABS 仕様M型ワンタッチアゴバンド脱げ防止機構衝撃吸収ライナー付国家検定合格品 質量(g)395 内装SC-1BN・RA内装(テープ) 適合頭囲(cm)55~62 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 頭囲(cm)55~62 仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品 質量(g)440 帽体ポリカーボネート樹脂 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 質量(g)385 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能エアロメッシュ、透明ひさし、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装SF(テープタイプ) 頭囲(cm)約55.5~60 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品 質量(g)450 帽体ポリカーボネート樹脂
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)385 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能エアロメッシュ、透明ひさし、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデル GENTOS 動画あり
ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。
その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B 材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM 寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161 質量(g)414 頭囲(cm)被り:54~62 衝撃吸収ライナー 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 仕様M-FIT耳アゴ紐 材質帽体:ABS樹脂 質量(g)415 タイプライナー:M4、ヘッドバンド:EG4型 機能エアロメッシュ、ライナー付、M-FITアゴひも標準装備 内装RSA(テープタイプ) 頭囲(cm)約54~61 ひもタイプ衝撃吸収ライナー付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付 頭囲(cm)約55.5~61 材質帽体:ABS樹脂 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 質量(g)390 内装X2(テープタイプ) 機能エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 タイプライナー:M1、ヘッドバンド:EG4型 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、シールド付 頭囲(cm)約55.5~60 材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 質量(g)485 内装SF(テープタイプ) 機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、シールド付 頭囲(cm)約55.5~60 材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 質量(g)480 内装HA2(成形タイプ) 機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 質量(g)385 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装SF(テープタイプ) 色(帽体)遮熱ホワイト 色(ひさし)スモーク 頭囲(cm)約55.5~60 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)485 タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装SF(テープタイプ) 色(ひさし)スモーク
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂 遮熱ホワイト 質量(g)390 タイプライナー:M1、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装X2(テープタイプ) 頭囲(cm)約55.5~61 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 質量(g)385 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ) 色(帽体)遮熱ホワイト 色(ひさし)スモーク 頭囲(cm)約55.5~60 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)480 タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ) 色(ひさし)スモーク
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。 雨だれを防ぐ溝付構造。 女性ロングヘア―に対応した帽体形状。 頭部にやさしいハンモック。 国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。 仕様衝撃吸収ライナーなし 質量(g)330 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8 頭囲(cm)54~62 ひもタイプワンタッチ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・電気用。 仕様衝撃吸収ライナーなし、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 長さ(mm)261 幅(mm)222 高さ(mm)146 質量(g)375
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 種類MPタイプ ひもタイプワンタッチ 頭囲(cm)55~62 長さ(mm)261 幅(mm)222 高さ(mm)146
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。雨だれを防ぐ溝付構造。女性ロングヘア―に対応した帽体形状。頭部にやさしいハンモック。国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。 材質【帽体】ABS樹脂 質量(g)330 規格飛来・落下物用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279.9×222.8×168.1 頭囲(cm)54~62
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加賀産業Mo-1
ツバ無しヘルメット最軽量級。被りが深くフィット性や女性視点も意識した形状。「飛来・落下物用」「電気」の国家検定にも合格した高い安全性。
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。 材質【帽体】ABS樹脂 ホワイト 質量(g)334 規格飛来・落下物用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262.9×223.8×154.6 頭囲(cm)54~62 関連資料商品資料(1.94MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Foシリーズヘルメット。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。 材質【帽体】ABS樹脂 質量(g)373g 規格飛来・落下物用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2 バイザーPC樹脂 頭囲(cm)54~62 関連資料(0.49MB) (2.19MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加賀産業FoⅢ-1
Foシリーズヘルメット。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。 材質【バイザー】PC樹脂【帽体】ABS樹脂 質量(g)373 規格飛来・落下物用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2 頭囲(cm)54~62
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加賀産業FoⅠ-1
Foシリーズヘルメット。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。 材質【帽体】ABS樹脂 質量(g)368 規格飛来・落下物用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2 頭囲(cm)54~62
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加賀産業Mo-3
ツバ無しヘルメット最軽量級。被りが深くフィット性や女性視点も意識した形状。「飛来・落下物用」「電気」の国家検定にも合格した高い安全性。
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。 材質【帽体】ABS樹脂 ホワイト 質量(g)352 規格飛来・落下物用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262.9×223.8×154.6 頭囲(cm)54~62 関連資料商品資料(1.94MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Foシリーズヘルメット。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載でムレを軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。 材質【帽体】ABS樹脂 質量(g)413g 規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2 バイザーPC樹脂 頭囲(cm)54~62 関連資料(0.49MB) (2.19MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加賀産業Mo-1ML
ツバ無しヘルメット最軽量級。被りが深くフィット性や女性視点も意識した形状。「飛来・落下物用」「墜落時保護用」「電気」の国家検定にも合格した高い安全性。
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。 材質【帽体】ABS樹脂 ホワイト 質量(g)353 規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262.9×223.8×154.6 頭囲(cm)54~62 関連資料商品資料(1.94MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

加賀産業Mo-3ML
ツバ無しヘルメット最軽量級。被りが深くフィット性や女性視点も意識した形状。「飛来・落下物用」「墜落時保護用」「電気」の国家検定にも合格した高い安全性。
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。 材質【帽体】ABS樹脂 ホワイト 質量(g)371 規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262.9×223.8×154.6 頭囲(cm)54~62 関連資料商品資料(1.94MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

加賀産業FoⅢ-1F
Foシリーズヘルメット。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載でムレを軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。 材質【バイザー】PC樹脂【帽体】ABS樹脂 質量(g)413 規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2 頭囲(cm)54~62
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Foシリーズヘルメット。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載でムレを軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。 材質【帽体】ABS樹脂 質量(g)408g 規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2 頭囲(cm)54~62 関連資料(0.49MB) (2.19MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加賀産業FoⅠ-1F
Foシリーズヘルメット。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載でムレを軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。 材質【帽体】ABS樹脂 質量(g)408 規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2 頭囲(cm)54~62
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護、電気用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」。リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
材質ポリカーボネート 本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー 質量(g)430 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。
材質ポリカーボネート 本体:白 ひさし:グリーン 質量(g)430 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用、電気用。あごひも付。グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)370 規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用、電気用) シリーズエアライト 頭囲(cm)53~62
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷