JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3EJST(日本圧着端子製造)当日出荷
仕様UL, CSA, TUV、 電安法準拠 (絶縁物の空間距離・沿面距離). 日本圧着端子製造 ELシリーズ端子. 小型なELコネクタ用のコンタクトは、コネクタハウジングへの挿入が容易です。このプラグハウジングとレセプタクルハウジングは、機械的に歪んでいる場合でもスムーズに嵌合できます。. 特長. 挿入が容易、保持力に優れたコンタクト. コネクタ嵌合時のコジリ挿入に優位. 耐久性に優れたアームロック機構. 2本圧着用コンタクト. ML コネクタとの互換性シリーズEL最大電流(A)5適合電線(mm2)Min0.1RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min26,、Max20結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ELコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)90
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF三沢電線当日出荷から6日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)耐電圧(V/min)1000
105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV三沢電線¥9,998~税込¥10,998~
1巻(200m)
5日以内出荷から18日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
電源タップサンワサプライ当日出荷から4日以内出荷
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)
色グレーコンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2アース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)当日出荷
ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
色ホワイトスイッチなしコンセント形状3Pアース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)色グレーコンセント個数2コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
マイクロタップサンワサプライ当日出荷
電源コンセントを4分配できます。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用。安全性に優れています。
仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:スイング式楽抜け構造あり■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:4個口■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロタップサンワサプライ当日出荷
電源コンセントを3分配できます。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用。安全性に優れています。
仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:スイング式楽抜け構造あり■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:3個口■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロタップサンワサプライ当日出荷
電源コンセントを2分配できます。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用。安全性に優れています。
仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:スイング式楽抜け構造あり■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:2個口■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応
UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。
仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)約0.98定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)5日以内出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)色乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋難燃PEワイヤPROTERIAL(プロテリアル)5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)300許容電流(A)(at 40℃)13.9仕上外径(mm)1.76標準長さ(m)610概算質量(kg/km)7.4導体構成(本/mm)26/0.16導体外径(Φmm)0.94定格温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.3耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])20最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤPROTERIAL(プロテリアル)¥24,980~税込¥27,478~
1巻(610m)
5日以内出荷から6日以内出荷
1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。
3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。定格電圧(V)300許容電流(A)(at 40℃)8.7仕上外径(mm)1.58標準長さ(m)610概算質量(kg/km)5.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])22最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛照射架橋難燃PEワイヤPROTERIAL(プロテリアル)¥18,980~税込¥20,878~
1巻(610m)ほか
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
非鉛照射架橋難燃PEワイヤPROTERIAL(プロテリアル)¥15,980~税込¥17,578~
1巻(610m)
5日以内出荷から8日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。定格電圧(V)150定格温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50耐電圧(V/min)AC1500
非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線PROTERIAL(プロテリアル)¥10,980~税込¥12,078~
1巻(50m)
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。シース色灰規格UL 758 AWM STYLE 1691定格電圧(V)30定格温度(℃)80静電容量最大(at1kHz)(pF/m):130RoHS指令(10物質対応)対応絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)1000耐電圧(V/min)AC500
非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤPROTERIAL(プロテリアル)¥47,980~税込¥52,778~
1巻(305m)ほか
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
4.照射架橋されており、熱的に安定しています。
5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.48シース標準厚さ(mm)0.48絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC4000
非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)¥16,980~税込¥18,678~
1巻(610m)
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F
3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
用途小型電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)10耐電圧(V/min)AC500
非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)¥33,980~税込¥37,378~
1巻(50m)
5日以内出荷から7日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)1.62概算質量(kg/km)124導体構成(本/mm)7/24/0.26導体外径(Φmm)4.3絶縁体外径(mm)7.54定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.37耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])8最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤPROTERIAL(プロテリアル)5日以内出荷から7日以内出荷
1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。
3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。導体サイズ(AWG[mm2])28導体外径(Φmm)0.38種類より線定格電圧(V)300定格温度(℃)105概算質量(kg/km)1.6導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体標準厚さ(mm)0.25最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)223最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)AC2000
非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)¥13,980~税込¥15,378~
1巻(305m)ほか
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
SJ形溶接棒ホルダ 圧着用三立電器工業当日出荷から6日以内出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式圧着JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)RoHS指令(10物質対応)対応
SJ形溶接棒ホルダ 半田用三立電器工業7日以内出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式半田JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)
電源延長コードサンワサプライ(2件のレビュー)当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。
2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグ色ブラック仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
電源延長コードサンワサプライ当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
電源コード(m)1プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグ色ホワイト仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格容量15A・125V(1500Wまで)機能スイングプラグ適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
電源延長コードサンワサプライ当日出荷
ACアダプタの電源延長に便利です。
0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグ色黒仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×
テストリード三和電気計器(1件のレビュー)当日出荷
ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
種別テストリード全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチラバロン電線富士電線工業¥3,500~税込¥3,850~
1巻(20m)ほか
翌日出荷
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。
耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。
VW-1、FT1の難燃試験合格品です。
絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。
100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。
フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
電源延長コードサンワサプライ(4件のレビュー)当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。
用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付色ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用三立電器工業(4件のレビュー)当日出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
HG561H用交換部品アリゲータクリップ三和電気計器当日出荷
HG561H用補修用アリゲータクリップ(黒×1本)
種別HG561H用交換部品アリゲータクリップ全長(m)約0.08安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
HG561H用交換部品測定プローブ三和電気計器3日以内出荷
HG561H用補修用測定プローブ(赤×1本)
種別HG561H用交換部品測定プローブ全長(m)約0.12RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー G4Womron(オムロン)(39件のレビュー)当日出荷から71日以内出荷
インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。
入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。
コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。
1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。
RoHS適合。
スライドスイッチ CSシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)当日出荷
ハイクォリティー&ロープライス
全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。
モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。
操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。
プリント基板の省スペース化を実現。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等機能動作ON-ONストローク(mm)2.2形状ツマミ/基本ツマミ使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)電流容量3A AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット共立電気計器(2件のレビュー)当日出荷
絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。
セット内容リモートスイッチ付測定プローブ(7103)フラットテスト棒(7161)安全ワニグチクリップ(7131)先端金具・ロング(8017)コード長さ(mm)ライン側/1000アース側/1550