「電気絶縁用品」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ) JAPPYUSB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ)JAPPY
1,298税込1,428
1本
当日出荷
1台でAC電源もUSBポートも備える電気用品安全法 PSE適合品トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)ほこり防止シャッター付き雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き過電流防止ブレーカー付き
電源コード(m)2プラグ2極(絶縁キャップ付)
125℃耐熱PVCチューブ 北港化成125℃耐熱PVCチューブ北港化成
17,980税込19,778
1巻(500m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱125℃電安法(CMJ)対応絶縁チューブ
耐熱温度(℃)125標準肉厚(mm)0.5特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用) 北港化成105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用)北港化成
10,980税込12,078
1巻(200m)
4日以内出荷
耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.4素材非塩ビ(PVCを含まない)特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
防水形機器用アウトレット アメリカン電機防水形機器用アウトレットアメリカン電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サービスコンセントとして最適で、機械器具や装置、制御盤や分電盤などの盤の内外に最小寸法で連接取付ができる、電源をプラグへ供給するためのコンパクトな防水コンセントです。未使用時に簡易ロック機能付のカバー(蓋)を閉じることで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品となります。リフト可動するカバーは、全閉時(0°)から、プラグの差し込み時(使用時)に80°と全開時160°の位置で静止可能です。各端子部が対称軸上に配置されているので、最小寸法による連接使用での結線時にも、ドライバーが干渉することなく作業を行うことができます。ボディ・開閉カバーの材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。取付ねじ・ナットのセットと充電部の露出を避けることができる絶縁カバー、使用環境に合わせて貼り付けができるラベルセットが付属しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5防塵防水性能IP44適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
[30分型]エポキシ接着剤 エスコ[30分型]エポキシ接着剤エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に材質エポキシ樹脂系淡黄色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)25~30(20℃)内容量(kg)1完全硬化時間6時間(20℃)硬化時間(時間)実用:60(20℃)危険物の類別非危険物
変換アダプタ HIOKI(日置電機)変換アダプタHIOKI(日置電機)
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
超絶縁計SM7110、SM7120と電極・遮蔽箱を接続するための変換アダプタ。赤プラグ-赤トライアキシャル、黒バナナ-黒バナナ 変換
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
定格温度80℃ 定格電圧30V仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格電流(A)2AWG30仕上外径(mm)約0.7導体構成(本/mm)7/0.102導体外径(Φmm)0.31定格温度(℃)80耐電圧(V)500(AC/分)
温度センサ HIOKI(日置電機)温度センサHIOKI(日置電機)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
RM3548付属品
寸法(mm)100アズワン品番64-3414-49
温度センサ HIOKI(日置電機)温度センサHIOKI(日置電機)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
寸法(m)1.75アズワン品番64-3414-40
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)
グレーコンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2アース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
ホワイトスイッチなしコンセント形状3Pアース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
ブラックコンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)グレーコンセント個数2コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
マイクロタップ サンワサプライマイクロタップサンワサプライ
739税込813
1個
当日出荷
電源コンセントを4分配できます。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用。安全性に優れています。
仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:スイング式楽抜け構造あり■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:4個口■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロタップ サンワサプライマイクロタップサンワサプライ
729税込802
1個
当日出荷
電源コンセントを3分配できます。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用。安全性に優れています。
仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:スイング式楽抜け構造あり■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:3個口■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロタップ サンワサプライマイクロタップサンワサプライ
629税込692
1個
当日出荷
電源コンセントを2分配できます。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用。安全性に優れています。
仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:スイング式楽抜け構造あり■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:2個口■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応
UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット(1件のレビュー)
688税込757
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)約0.98定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト ケミカルスクリュー六角穴付ボルトケミカルスクリュー
11,980税込13,178
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付材質ポリカーボネート穴の形状六角穴
六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)ケミカルスクリュー
6,498税込7,148
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。穴の形状六角穴
六角ナット (1種・ポリカーボネート) ケミカルスクリュー六角ナット (1種・ポリカーボネート)ケミカルスクリュー
6,998税込7,698
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート規格1種
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)ケミカルスクリュー
6,998税込7,698
1袋(500本)ほか
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート頭部形状なべ穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
1,598税込1,758
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
999税込1,099
1袋(50本)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
六角ナット (ポリカーボネート) TRUSCO六角ナット (ポリカーボネート)TRUSCO
899税込989
1袋(50個)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
639税込703
1袋(50本)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ワッシャー (ポリカーボネート) TRUSCOワッシャー (ポリカーボネート)TRUSCO
429税込472
1袋(50個)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
54,980税込60,478
1巻(610m)
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)300許容電流(A)(at 40℃)13.9仕上外径(mm)1.76標準長さ(m)610概算質量(kg/km)7.4導体構成(本/mm)26/0.16導体外径(Φmm)0.94定格温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.3耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])20最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
24,980税込27,478
1巻(610m)
5日以内出荷から6日以内出荷
1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。 3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。定格電圧(V)300許容電流(A)(at 40℃)8.7仕上外径(mm)1.58標準長さ(m)610概算質量(kg/km)5.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])22最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
18,980税込20,878
1巻(610m)ほか
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
15,980税込17,578
1巻(610m)
5日以内出荷から8日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。定格電圧(V)150定格温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50耐電圧(V/min)AC1500
非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線 PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線PROTERIAL(プロテリアル)
10,980税込12,078
1巻(50m)
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。シース色規格UL 758 AWM STYLE 1691定格電圧(V)30定格温度(℃)80静電容量最大(at1kHz)(pF/m):130RoHS指令(10物質対応)対応絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)1000耐電圧(V/min)AC500
非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
47,980税込52,778
1巻(305m)ほか
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F 3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。 4.照射架橋されており、熱的に安定しています。 5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.48シース標準厚さ(mm)0.48絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC4000
非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
16,980税込18,678
1巻(610m)
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
用途小型電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)10耐電圧(V/min)AC500
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
33,980税込37,378
1巻(50m)
5日以内出荷から7日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)1.62概算質量(kg/km)124導体構成(本/mm)7/24/0.26導体外径(Φmm)4.3絶縁体外径(mm)7.54定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.37耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])8最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
18,980税込20,878
1巻(610m)
5日以内出荷から7日以内出荷
1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。 3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。導体サイズ(AWG[mm2])28導体外径(Φmm)0.38種類より線定格電圧(V)300定格温度(℃)105概算質量(kg/km)1.6導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体標準厚さ(mm)0.25最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)223最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)AC2000
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
13,980税込15,378
1巻(305m)ほか
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(610m)
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
絶縁テスターリード RS PRO RS PRO絶縁テスターリード RS PRORS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁テスターケーブル Amprobe Amprobeテスタ用用 Amprobe絶縁テスターケーブル Amprobe Amprobeテスタ用用Amprobe
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 赤外線ポート併用可能製品 = AmprobeテスターProInstallシリーズUSBケーブルとドライバ. Telaris ProInstallシリーズは、IR (赤外線)ポートを備えており、そのポートでテスターをコンピュータに接続し、Amprobe PCソフトウェアを使用してテストデータをアップロードすることができます。 これにより、トラブルシューティングや記録処理が自動化され、手作業によるエラーの可能性が低減し、ニーズに合った形式でテストデータの収集、整理、及び表示を行えるようになります。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら