外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
過酷な現場の防爆機器用ドラム。コンセント・プラグに岩崎電気EXSCK1135HK/16Sを使用した電工ドラムです。各種工場及び工事現場の火気使用禁止場所に。
仕様●コンセント定格(A):15A●コンセント防爆構造:d2G5●定格電圧(全巻時/全延時)(A):2024/10/15
質量(kg)35.5
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気
コード長さ(m)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×580×600
入力AC100V
入力プラグ接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気
電線仕様-種別3PNCT2.0mm2×3芯
使用場所屋内型
特性防爆
1台
¥199,800
税込¥219,780
61日以内出荷
関連キーワード