511件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル 全長(m)100 シース標準厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 許容温度(℃)(導体最高)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(100m)ほか
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1巻
24,499 税込26,949
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線 種類電力ケーブル 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜 絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時) シース厚(mm)1.5 試験電圧(V/1分)AC1500 定格温度(℃)60 材質(導体)電気用軟銅線
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて トラスコ品番249-2617 全長(mm)1438 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)24 全光束(Lm)3200 電源コード(m)5 色温度(K)5000 電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し)) 光源色昼白色 アズワン品番64-8864-85 LED寿命(時間)40000
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

寸法(mm)30×60×70 質量(g)135 対応V-401NTW/VG-402(5,10)/FKG-400/FV-400(5,10)/FG-400/V-402/V-610-5/V-460-10/V-460-5/V-610-5W/V-460-5W/VG-600/VG-400/V-400/V-401 アズワン品番62-9110-48 構成部品配線、電気関連
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

富士インパルスレイキャクファン 100V
本体の放熱を助ける役割をします。FA/OPL共通※100V。FI-Y型SBシリーズにも使用可能
寸法(mm)120×120×40 質量(g)520 対応SE-SBTA130/SE-SBTA131/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/OPL-600-5U/FG-400/FG-600/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/OPL-450-5U P/FA-600-5/FA-600-2/FA-600-5W/FA-200-10/FA-450-5/FA-300-10/FA-300-5W/FA-450-5W/FV-600(5,10)/OPL-300-5/FA-200-10WK/OPL-300-10/OPL-200-10/OPL-600-5/FV-600-10W/FV-400(5,10)/FA-300-10W/FA-200-10W/OPL-450-5/FV-400-10W/VG-400/VG-600/FA-300-10WK/OPL-300-10U/OPL-450-5U/OPL-300-5U アズワン品番62-9102-30 構成部品配線、電気関連
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

富士インパルスシ-ケンサトランス 100V
対応FIF-800/FIF-1200/FV-400(5,10)/FIF-1000/FV-400-10W/FV-600-10W/FIF-1500/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW/FG-400/FG-600/V-400/FV-600(5,10) アズワン品番62-9110-54 構成部品配線、電気関連
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

富士インパルスMS トランス 100V
対応OPL-350-MD NP/OPL-350-MDSプリンター装備 アズワン品番67-8105-82 構成部品配線、電気関連
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

富士インパルスタイヨー トランス 100V
ベルトシーラー専用トランス(100V)
対応SE-SBTA130/SE-SBTA131/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA アズワン品番67-8107-04 構成部品配線、電気関連
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

富士インパルスSSR リレー 100V
大型機種の加熱 ON/OFFを制御する半導体リレー
寸法(mm)75×105×55 質量(g)250 対応VG-402(5,10)/FKG-400/V-401NTW/FV-400(5,10)/FG-400/V-402/V-610GC/V-460GC/V-610C/V-610G/V-460C/V-460G/V-610-5/V-460-10/V-460-5/V-610-5W/VG-600/VG-400/V-460-5W/V-400/V-401 アズワン品番62-9110-86 構成部品配線、電気関連
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

富士インパルスPヨウタイマー ASSY100V
加熱時間を制御する基盤ユニットです。
質量(g)70 対応P-300/P-200/PC-300/PC-200 アズワン品番6-645-12-71 構成部品配線、電気関連
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷

OPLコントロールユニット※100V
寸法(mm)100×130×90 質量(g)430 対応OPL-200-10/OPL-600-5/OPL-300-10/OPL-300-5/OPL-450-5 アズワン品番67-8108-05 構成部品配線、電気関連
1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

CAシリーズ専用コントロールユニット※100V
寸法(mm)132×97×90 質量(g)440 対応CV-300-10W/CV-300-10WK/CA-300-10W/CV-300-10/CA-450-5W/CA-300/CA-450-5/CA-600-5/CA-300-10WK/CA-300-5W/CA-600-5W アズワン品番62-9101-16 構成部品配線、電気関連
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

富士インパルスFS215 トランス 100V
FS215専用トランス※100V
質量(kg)約2.5 対応FS-215 構成部品配線、電気関連
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士インパルスP-300 トランス100V
P-300専用トランス100V。へこんだり曲がったりすると、圧力きかなくなる
質量(kg)2 対応P-300/PC-300 アズワン品番62-9099-38 構成部品配線、電気関連
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

富士インパルスPヨウタイマー ASSY100V
加熱時間を制御する基盤ユニットです。
対応P-300/P-200/PC-300/PC-200 アズワン品番67-8107-68 構成部品配線、電気関連
1セット
7,788 税込8,567
31日以内出荷

富士インパルスFS315 トランス 100V
FS-315専用トランス(新タイプ)
寸法(mm)80×95×80 質量(kg)2.7 対応FS-315 アズワン品番62-9100-54 構成部品配線、電気関連
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

富士インパルスPK 100V デンゲンコード
PK(100V)電源コード
対応Fi-400Y-2 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-5W PK/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-600Y-2 PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-5C PK/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-400Y-5C PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-600Y-5W PK アズワン品番62-9112-78 構成部品配線、電気関連
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応 絶縁体厚さ(mm)0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

富士インパルスP-200 トランス100V
P-200専用トランス100V。
寸法(mm)60×95 質量(kg)1 対応P-200/PC-200 アズワン品番62-9100-41 構成部品配線、電気関連
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

加熱時間を制御する基盤ユニットです。
寸法(mm)60×30×70 質量(g)約60 対応FS-215/FS-315 アズワン品番67-8102-07 構成部品配線、電気関連
1個
7,498 税込8,248
31日以内出荷

富士インパルスV400/401 トランス 100V
寸法(mm)150×60×110 質量(kg)7 対応VG-402-10W/VG-402(5,10)/V-401/V-402/V-400/VG-400 アズワン品番62-9111-68 構成部品配線、電気関連
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

シール動作を行う為の電磁石主要部品
対応FI-600Y-10W/Fi-400Y-2 SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400YC-5 SB/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5C SB/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-2 SB アズワン品番62-9106-24 構成部品配線、電気関連
1セット
40,880 税込44,968
7日以内出荷

富士インパルスNS300 ステーター 100V
モーターブラケット後ろの筒状部品 100V
質量(kg)4 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン 外径×長さL(Φ×mm)135×130 アズワン品番67-8104-33 構成部品配線、電気関連
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷

富士インパルスNS300 ヒューズ 100V-10A
ガラス製ヒューズ
質量(g)2 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン 外径×長さL(Φ×mm)6×30 アズワン品番67-8104-52 構成部品配線、電気関連
1個
199 税込219
31日以内出荷

富士インパルスG-301-10W トランス100V
G-301-10W専用トランス
対応G-301/V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301G アズワン品番62-9112-14 構成部品配線、電気関連
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷