295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
愛知電線VVFケーブル
接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。 全長(m)100 導体径(mm)2 試験電圧1500V 色(絶縁体)緑・白・黒 仕上外径(mm)6.6×13.4 絶縁体厚さ(mm)0.8 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65 絶縁抵抗(MΩ/km)50 シース厚(mm)1.5
1セット(100m)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
用途200V回路配線用としてご使用いただけます。 種類電力ケーブル 芯数(C)3 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)75 導体単線
1巻(100m)ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線 定格電圧(V)300 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン 標準条長(m)200 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃) 定格温度(℃)75(器具内に限り105) 耐電圧(V/min)1000
1巻(200m)
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(20℃) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

種類難燃ケーブル 全長(m)200 区分屋内専用 仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。 種別同心より形ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)350
1巻(200m)
10,980 税込12,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3605 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1500 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
1巻(100m)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 耐電圧(V/min)5000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

対応CR-600-10W/CR-600-5/CR-600-10/VG-402-10W/VG-602-10W/V-401NTW-10W(200V)/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIF-1000/FIF-1500/FIF-800/FIF-1200/V-610-10/V-610-10W/VG-600/VG-400/V-460-10W/VA-610G-H/V-460G-H/VA-610G/VA-460G/V-400/V-402/V-401/FG-400/FV-600(5,10)/FG-600/FV-600-10W/FV-400-10W/VG-602(5,10)/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-1000-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10W/LOS-1000-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10W/FKG-400-10W アズワン品番62-9110-49 構成部品配線、電気関連
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m)200 種類通信ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
3,500 税込3,850
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。 適合規格JIS C3342 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
21,622 税込23,784
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて トラスコ品番249-2617 全長(mm)1438 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)24 全光束(Lm)3200 電源コード(m)5 色温度(K)5000 電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し)) 光源色昼白色 アズワン品番64-8864-85 LED寿命(時間)40000
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

富士インパルス1000 トランス 200V
対応LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/FIF-1000/FIL-NT/FIL-NTG/FIL-NTW アズワン品番62-9108-95 構成部品配線、電気関連
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形 フレーム(AF)50
1個
特価
249 税込274
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

対応AT-1500/AT-2000/AT-2500/ATC-2000/ATC-1500/ATC-2500 アズワン品番67-8105-39 構成部品配線、電気関連
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

印字機本体専用トランス(200V)
寸法(mm)70×50×45 質量(g)コード含まず410 対応FR-450-10WK SB(200V)/FIK-450-10WK(200V)/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-10WK(200V)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/FA-600-10(200V)/OPL-450-5/OPL-600-5/OPL-600-10(200V)/OPL-450-10(200V)/OPL-200-10/FA-450-10(200V)/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10W/FIK-450-2/FA-600-10W/FA-450-10WK(200V)/FIK-450-5/FR-450-10(200V)/Fi-600-10(200V)/FIK-600-10(200V)/FR-450-10 SB(200V)/FIK-600-10W/FIK-450-5W/FIK-450-10(200V)/FIK-450-10W/Fi-600-10W/FR-450-10W SB/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-200-20/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/OPL-600-10U(200V) アズワン品番62-9113-30 構成部品配線、電気関連
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

富士インパルスFI 8タイマー 200V
加熱時間を制御する基板と一体型したユニットです。
寸法(mm)93×130×100 質量(g)250 対応FIK-450-10WK(200V)/FI-600Y-10WK(200V)/FIK-600-10WK(200V)/FR-450-10WK(200V)/FI-600Y-10C(200V)/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-600Y-10C PK/FI-600YC-10(200V)/Fi-400Y-10C PK/FR-450-10(200V)/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-10 PK/FIK-450-10W/FIK-450-10(200V)/FIK-600-10W/FIK-600-10(200V)/Fi-600-10(200V)/FI-600Y-10(200V)/Fi-600-10W/FR-450-10W/Fi-600Y-10WK PK/Fi-400Y-10WK PK アズワン品番62-9104-15 構成部品配線、電気関連
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

本体の放熱を助ける役割をします。FA/OPL共通※200V
寸法(mm)120×120×40 質量(g)520 対応OPL-600-10U(200V)/OPL-450-10U(200V)/OPL-200-20/OPL-300-20/FA-300-10WK/FA-300/OPL-450-10U P(200V)/FA-600-10(200V)/FA-300-10/FA-300-5W/FA-450-10(200V)/FA-600-10W/FA-300-10W/OPL-450-5/FA-450-10W/OPL-600-10(200V)/OPL-450-10(200V)/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10WK(200V) アズワン品番62-9102-32 構成部品配線、電気関連
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

対応FR-450-10WK SB(200V)/FR-450-10W SB/FR-450-10 SB(200V) アズワン品番62-9103-60 構成部品配線、電気関連
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

PK(200V)電源コード
対応Fi-400Y-10WK PK/Fi-600Y-10WK PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/FI-600YC-2/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-400Y-10C PK/FI-600Y ヨウダン/Fi-600Y-10W PK アズワン品番62-9112-79 構成部品配線、電気関連
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

対応FIF-1200/FIF-800/FIF-1000/VG-402-10W/LOS-600-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW/FG-400/FG-600/V-402/V-400/FV-600(5,10)/VG-400/V-401/VG-600/FV-600-10W/FV-400-10W/VG-602(5,10)/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10/LOS-600-5/VG-602-10W/FIF-1500/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W アズワン品番62-9110-58 構成部品配線、電気関連
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

電源と加熱状態を表示するランプ
対応FI-600Y-10W/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK PK/Fi-600Y-10WK PK/FI-600YC-2/FI-600Y-10C(200V)/FI-600Y-5C/FI-600YC-10(200V)/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-600YC-10 SB(200V)/FI-600Y ヨウダン/Fi-400Y-10C PK/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10W PK/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-10 PK/FI-600Y-10(200V)/Fi-600Y-10W SB/FI-600Y-10WK(200V) アズワン品番62-9103-62 構成部品配線、電気関連
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

富士インパルストランス1200-10W 200V
対応LOS-1200-10W/LOS-1200-10W/FIF-1200/FIL-NT/FIL-NTW/FIL-NTG アズワン品番62-9109-55 構成部品配線、電気関連
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

CAシリーズ専用コントロールユニット※200V。新タイプ(デジタル)
寸法(mm)132×97×90 質量(g)440 対応CA-450-10W/CA-450-10(200V)/CA-450-10WK(200V) アズワン品番62-9101-14 構成部品配線、電気関連
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

対応LOS-1200-5/LOS-1200-10/LOS-1200-10W/LOS-1200-5/LOS-1200-10/LOS-1200-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIF-1500/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5 アズワン品番62-9110-50 構成部品配線、電気関連
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

極数2P フレーム50AF 仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能) JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続可能 素子数2E 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士インパルスSSR リレー 200-240V
大型機種の加熱 ON/OFFを制御する半導体リレー
寸法(mm)65×105×50 質量(g)255 対応VA-460G/VA-610G/V-460G-H/VA-610G-H/CR-600-10W/CR-600-5/CR-600-10/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIF-1500/FIF-1000/FIF-800/FIF-1200/V-610GC/V-460GC/V-610C/V-610G/V-460C/V-460G/V-610-10/VG-600/VG-400/V-610-10W/V-400/V-460-10W/V-402/V-401/FG-400/FV-600(5,10)/FG-600/FV-600-10W/FV-400-10W/VG-602(5,10)/LOS-600-10/LOS-600-5/V-401NTW-10W(200V)/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-1000-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10W/LOS-1000-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10W/FKG-400-10W/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/VG-602-10W/VG-402-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5 アズワン品番62-9110-88 構成部品配線、電気関連
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1巻(10m)ほか
9,398 税込10,338
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

対応FV-400-10W/FV-600-10W/FV-600(5,10) アズワン品番62-9110-79 構成部品配線、電気関連
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

主電源を入れるスイッチ。こちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。
寸法(mm)48×60×40 質量(g)120 対応FT-230/FT-130/FR-450-10W/FIK-450-10W/FR-450-10(200V)/FIK-600-10(200V)/FIK-450-10(200V)/Fi-600-10(200V)/Fi-600-10W アズワン品番65-0601-10 構成部品配線、電気関連
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷