「電池 靴下」の検索結果
トラスコ品番208-5218
質量(kg)2.4
アズワン品番65-2053-29
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。
シンプルで視認性に優れた表示
旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応
合否判定の外部出力
セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)テストプレート:1.9
測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)
質量(g)電源アダプタ:46
定格DC24V 50mA
コード長さ(m)1.6
精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%
本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)
測定電圧(V)DC20
使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)
電源アダプタ定格:DC24V 200mA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定
使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能
コードあり
質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)
電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)
校正なし
動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)
アース線の長さ(m)1
判定(LOW)R<800kΩ
判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ
判定(HIGH)R>9MΩ
電池寿命約50,000回
アズワン品番64-8522-35
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。
大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。
バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。
測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。
電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。
本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。
樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。
板金塗装面の帯電チェックに。
各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。
付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ
トラスコ品番481-0741
質量(g)196(電池含む)
外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4
電源単3形電池×4
表示範囲0~±19.9kV
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
壁面に取り付けて利用することや、作業台などに設置して使うことも可能なため、定期的なチェックや作業前の点検、記録が素早く、簡単に行えます。簡単な操作で人体を含めたトータルな抵抗値測定が行えるテスターです。
質量(g)255
電源9Vアルカリ乾電池×1(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×33×158
測定範囲(Ω)(LOW)<750kΩ、(GOOD)750kΩ~10MΩ、(HIGH)>10MΩ
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
コードレスで設置場所を選ばない
必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能
RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。
測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)
高さ(mm)835/885/935(3段階)
電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付
表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400
電池寿命5000回以上
確度±10%
印加電圧(V)10
アズワン品番64-5105-02
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
コードあり
質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)
電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)
校正出荷時校正付き
動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)
アース線の長さ(m)1
判定(LOW)R<800kΩ
判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ
判定(HIGH)R>9MΩ
電池寿命約50,000回
1個
¥14,980
税込¥16,478
30日以内出荷
テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
本体寸法(mm)40×35×15
トラスコ品番828-6284
寸法(mm)40×35×15
質量(g)約25
電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)
アズワン品番1-5271-01
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌々日出荷
フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。
441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
質量(kg)4.8
適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。
最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm)25±0.5
測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)
付属品専用アース棒、専用ソフトケース
トラスコ品番485-6333
質量(g)140(電池含む)
電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間
表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示
材質(ケース)導電性ABS樹脂
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25
機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ
使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.
測定精度(%)±10
応答速度1秒以内
LED無
アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)
アズワン品番6-7990-12
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング速度5回/秒
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)
電流制限抵抗値1MΩ(±5%)
質量(g)30
バンド幅(mm)20
コードあり
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。
明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)
測定電位範囲通常モード/10V~19.99kVI.Bモード/1V~1999V
仕様表示データ更新頻度/0.5秒に一回バッテリーチェック/表示部に残量表示
付属品専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ
質量(g)230(電池を含む)
電源(V)DC9(アルカリ角型乾電池)
角度(°)(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド)
表示部バックライト内蔵LCD表示
モード切替MODEボタンにて切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138
測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)
検出方法(信号)振動式チョッパ方式
極性表示+極性、-極性表示
動作温度(℃)0~40
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。
数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。
クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。
見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。
三脚を取り付けての測定が可能です。
CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。
測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3
質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30
付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本
トラスコ品番452-2338
使用温度(℃)0~50
電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)
測定距離(mm)25±0.5
測定精度(%)±10(指示値)
応答速度1秒以内
使用湿度(%RH)80以下
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
毎日着たい、ニットやトレーナーに。気づいた時にサッと使える電池式。大人気のテスコム毛玉クリーナーKD500がリニューアル!日本製大型刃になりました!
用途■安心の国内生産刃。 ■高・中・低の3段階設定で、セーターのふんわりした風合いも守ってカット。 ■静電気防止剤配合、毛玉やほこりが付きにくく、お掃除しやすい。 ■単三形アルカリ乾電池・2本(別売)使用。※ 充電式の電池は使わないでください。
付属品掃除用ブラシ・風合いガード
色W/ホワイト
直径(Φmm)刃:52
電源DC3.0V 単三形アルカリ乾電池 2本(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×58×170
本体質量(g)165
機能風合いガード高さの目安:高 / 中 / 低 3段階【高】極太の毛糸で編まれたセーター / ざっくりとした手編み風のセーター【中】並太の毛糸で編まれたセーター / 毛足があまり長くないセーター【低】サマーセーター / 毛足の短いセーター【なし】くつ下、ジャージ、トレーナー
コードなし
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マットを踏むとナースコールでお知らせします。
裸足か靴下で踏んだ場合のみ感知しますので、患者とスタッフを識別できます(靴で踏んでも感知しません)。
コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。
使用しない時は3つに折りたたみすっきり収納できます。
仕様【マットスイッチ】防滴仕様(IP61)、【無線中継ボックス】一時停止ボタン付き
セット内容スマットスイッチ・無線中継ボックス
種別500×1200×10mm
材質【マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)【マットスイッチ】500×1200×10、【無線中継ボックス】65×100×35
電源【マットスイッチ】単4乾電池×3本(テスト用付属)、【無線中継ボックス】DC5V(ACアダプタ付属)
ケーブル長(m)【無線中継ボックス】約1.2(専用プラグ付)
周波数314MHz微弱電波
到達距離(m)約10
百万台販売のベストセラーが20年ぶりのフルモデルチェンジ!津波や洪水等、急増する水害で命を守る浮く機能等高機能の安心セット。阪神大震災で被災した弟に、救援物資を東京から翌日届けた兄、防災士となった兄弟が、自身の体験をもとに考え抜いた本当に役立つ多機能防災セット。充実の内容で好評の防災マニュアルも付属。(1)電池切れの心配なし、いつでも使える自家発電マルチユニット(携帯・USB機器充電/ラジオ/ライト/サイレン) (2)永谷園美味しいレトルト長期5年保存食品 (3)超長期10年保存水 (4)医療用体温計 (5)携帯トイレ (6)女性用品 (7)マルチツール (8)兄弟防災士作成、読みやすい防災マニュアル等、30~40種類・40~60機能の豊富なオリジナル内容物。キャスター付ローリングバッグは、密閉防水で「浮き具」(ライフジャケットL1相当の浮力)になり、急増する津波・洪水等でも浮いて命を守れます。キャスターとバッグは分離可能、バッグを背負い、キャスターで重量物(耐荷重:約25kg)が運べ、長期避難生活でも便利。すっきりしたデザイン・丈夫で破れにくいターポリン素材採用。ご家庭だけでなく、オフィスや学校にも設置しやすく、場所を取りません。背負う・引いて転がす・手持する、3通りの運び方が可能ですから、高齢者や女性等、年齢を問わず、誰でもすぐに持出せ、楽に運べます。
セット内容主食 お粥×4、副食 煮込みハンバーグ×3、副食 筑前煮×3、甘味物 ( 氷砂糖)×1、長期保存飲料水 (1.5L)×1、お茶 日本茶×1、食品加熱セット (発熱剤/加熱袋)×1、フォークスプーン×1、スタジアムカップ×1、ラップフィルム×1、ストレッチ包帯×1、医療機器認証 液晶シート体温計×1、携帯・簡易トイレセット(3枚入り)×1、トイレットペーパー×1、水膨張圧縮タオル (小)×1、水のいらない泡なしシャンプー×1、マスク×1、ガーゼ付救急絆創膏 (医療用品認定)×2、歯ブラシ×1、使い捨て下着 (ユニセックス)×1、自家発電多機能ユニットスーパーミニ×1、ボールペン付メモ帳×1、収納ポーチ (防水)×1、携帯アルミポンチョ×1、携帯アルミシュラフ(寝袋)×1、雨衣×1、軍手・笛・ロープセット×1、防水アルミシート×1、ろ過フィルター×2、ガムテープ×1、ポリ袋 (70L)×1、靴下×1、防音耳栓×1、ミラー付裁縫セット×1、うちわ兼用拡大鏡×1、ネームカード・災害時連絡リスト×1、被災した・救援した兄弟防災士監修 防災マニュアル×1
材質バッグ:PVC、ローリングキャスター:PP、スチール、PVC
質量(kg)組立時:2.1、バッグのみ:1.2、組立式ローリングキャスターのみ:0.9
容量(L)最大容量:31、実用最大:25
耐荷重(kg)ローリングキャスター:25
寸法(cm)組立時:横幅35×奥行25×高さ53(持手引き上げ時92)、バッグのみ:横幅35×奥行22×高さ47、組立式ローリングキャスターのみ:横幅27×奥行25×高さ47(持手引き上げ時92)