5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)5.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6 バッテリーバッテリータイプ:内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ:9Ah、バッテリー量:2 動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで) 定格出力電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)15.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】476×204×66.6 バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 6 動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで) 定格出力電圧(V)72 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】325×204×66.6 バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 4 動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで) 定格出力電圧(V)48 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)8.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6 バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 3 動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで) 定格出力電圧(V)36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

PROTECH有線式インターカム
エコ商品
BNCケーブルによる簡単接続で全員同時通話が可能。親機を必要とせず、FD-300Aを2台以上とBNCケーブルのみですぐに全員同時通話が始められます。最長2kmまで最大10台まで接続可能です。また、ヘッドセットは標準付属のため、新たにご用意していただく必要はありません。堅牢な金属ボディながら約260gという軽量化を実現しました。また、角形(006P/9V)アルカリ乾電池1個で約50時間の連続駆動を実現しました。ローインピーダンス結合により外来ノイズを最小限に抑え、聞き易い音質を確保しています。また、ヘッドホン・マイクの各ボリュームを操作することで、様々な現場にあわせたボリューム調整をすることが可能です。
付属品ヘッドセット(FL-310)/006P 9V乾電池/取扱説明書/保証書 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷