4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

寸法E(mm)30.5 全高(mm)15 種類スケールルーペ 電源ボタン型アルカリ電池(LR41)×3個(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70 質量(kg)1.2(本体のみ) 付属品ノズル 連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分 仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分 長さ(mm)370 幅(mm)148 高さ(mm)213 電圧(V)14.4/18 風量(m3/min)0~約3.0 適合バッテリーEZ9L54
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。 平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。 バックライトと見やすい液晶文字。
検温部位口中 測定温度範囲(℃)32.00~42.00 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) スウィートピンク 電源アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃) 測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分 機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯) 電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数前回値 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷