カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 日用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「電池ボックス 単1 4本」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LTXオートディスペンサー 700mL用 ゴージョージャパンLTXオートディスペンサー 700mL用ゴージョージャパン
5,398税込5,938
1個
当日出荷
新しい700mLサイズの登場により場所を限定されず幅広いシーンでの使用が可能となりました。吐出口の下に手を差し出すだけで作動する自動タイプなので、機器に触れることもなく交差感染を防ぎます。最先端の技術を駆使し、電池が長持ちする設計が施されています。ロック・アンロックの切り替えも簡単です。フロントカバーは上部両サイドを押して開閉できます。カートリッジはスライドするだけで簡単に設置・交換ができます。ホワイトとクロームの2色を取り揃えておりますので、設置場所に応じてお選びいただけます。単一電池4本が電池収納ボックスにプレインストールされており、電池の絶縁テープを引き抜くだけで使用を開始できます。
用途飲食店、病院、学校、オフィスなど。手指・皮膚の洗浄。幅(mm)145材質/仕上プラスチック質量(kg)1.26高さ(mm)215奥行(mm)100
電池BOX 1×4 ELPA電池BOX 1×4ELPA
511税込562
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×4本用(縦横2本配列)、バッテリーナップ用、直列6V引き出し用質量(g)49
電池ケース 単1×4本 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単1×4本Comfortable Electronic(COMF)
259税込285
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 シャーシ RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 シャーシRS PRO
619税込681
1個
5日以内出荷
適合するプレススタッドを別売で用意(代表品番 ; 489-021 489-021 ). RS Pro シングル / マルチセルバッテリホルダです. 安全で確実な接続を保証する高品質の成形品と金属部品から製造された、 RS PRO RS Pro ブランドの電池ホルダは、 1 、 2 、 3 、 4 本のセルに対応し、単 4 、単 3 、単 1 の電池サイズに対応します。特長と利点. 終端処理: 2 つの接続、基板の液こぼれ、 2.8 シリーズタブ / はんだタグ 動作温度: -30 → +70 ° C 成形:ガラス繊維入りナイロン 複数のアセンブリのインターロック バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します ベースの固定穴を使用して取り付け可能 RoHS対応. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 32.95mm寸法 = 149 x 71 x 28mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルめっき鋼RoHS指令(10物質対応)対応
電池式 モグラ撃退器(LED付) セーブインダストリー電池式 モグラ撃退器(LED付)セーブインダストリー
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
土中に差し込むだけで音波振動を発しモグラを驚かせます。発生する音波振動は、約113平方メートル(約34坪、約半径6m)の範囲に伝わり、モグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約3秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。新しい電池で、約2~3ケ月程度可動します。LED付で、作動状態が外観からでも確認できます。薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。電池ボックスは引出し式で交換が簡単にできます。
用途モグラ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)415×65グリーン電源6V、単1乾電池4本(別売)対象動物モグラ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら