3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際 電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間 材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS 質量(g)500(電池除く) 電源単3乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,888 税込8,677
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。 種類車載灯 定格電圧(V)DC4.5 光源LED 材質(グローブ)PC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用電池アルカリ乾電池単3×3個 点滅変速 付属品盗難防止フック、ビス2本 保護構造IP54 視認距離約1km(昼間) 規格NETIS国交省、PAT.、外突規制 温度範囲(℃)-20~60 構造直視型、磁石、屋外 動作方式手動 機能電池式、点滅、無線 材質(ボディ)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)