電池2本の電源だけで加熱温度1200℃でのカットができます。※本製品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途Fineチップ・Loopチップ×各2個付き
仕様焼灼メスキット
種別焼灼メスキット
材質本体/ABS樹脂、チップ先端/カンタル
質量(g)70
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
シャフト長さ(mm)160
アズワン品番1-1861-21
1セット
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
仕様交換用Loopチップ
種別交換用Loopチップ
材質(先端)カンタル
アズワン品番1-1861-32
1箱(10本)
¥18,900
税込¥20,790
17日以内出荷
ウッドカービングやレーザークラフトに適しています。
質量(g)20
電源単3電池 1本
最高温度(℃)220~230
使用時間(分)15
アズワン品番64-9370-83
1個
¥4,598
税込¥5,058
11日以内出荷
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823
奥行(mm)205
電圧(V)100
消費電力(W)23
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)360
ヒーターニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様交換用Fineチップ
種別交換用Fineチップ
材質(先端)カンタル
アズワン品番1-1861-31
1箱(10本)
¥18,900
税込¥20,790
翌々日出荷
ハードワックスを溶かす際に使用する電池ゴテです。(単3電池2本使用)
コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。
5~10秒ほどでコテ先が熱くなります。ボタンを押している間、通電します。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
はんだ付け用こて先とはんだが付属。
ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4
消費電力(W)40
トラスコ品番367-8491
セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き
質量(g)180
最高温度(℃)(刃先)約350
切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター
定格電圧100V AC 50/60Hz
電圧(V)100
電気メスのメス先やバイポーラピンセットに最適です。
裏面は粘着テープ仕様。
EOG滅菌済。
寸法(mm)50×50×5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000006
松吉医科器械コード24-2550-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(40枚)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
消費電力(W)100
最高温度(℃)380
トラスコ品番442-9516
全長(mm)286
質量(g)280
電源(V)AC100
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。
外部アナログ制御可能。
USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア)
多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。
ワールドワイド対応の安全設計。
形状カバー付き
ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。
1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
小手術に最適な高周波メス。患部を止血しながら施術が可能です。
凝固波形は無段階で調節できます。
ハンドピース、ハンドピースコード、電導子はオートクレーブ滅菌可能。
電導子は10種類を付属。オプションでバイポーラもお選びいただけます。
規格バイポーラ・フォーセップ バヨネット(アカ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AFBZX00114000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)48
最高温度(℃)480
仕様RoHS指令適合品
トラスコ品番407-2553
種別本体
全長284mm
質量(g)104
電源(V)AC100
ヒーターセラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
衛生的なディスポーザブル製品。高品質
仕様●全長:254.0mm●構成:ブレード・ロングタイプ●入数:1箱(10本入)
アズワン品番67-2189-58
1箱(10本)
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに
全長(mm)95
消費電力(W)7.5
トラスコ品番469-2420
セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617
質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30
電源(V)100
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95
ペン先B型 (No.T21-B1)
プラグ形状平型プラグ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
交換用のヒーターチップ3個入りです。
用途ヒートペンHE-15のヒーターチップが使えなくなった時の交換に。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(3個)
¥389
税込¥428
欠品中
用途コテライザーオートミニ(品番91)用
コテ先寸法(mm)35°
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
熱で切断するため、糸がほつれません。糸の先を丸くキレイに切断できます。単3電池1本で約400℃まで加熱します。スイッチオンですぐに加熱し使用できます。スイッチを離すとスイッチオフになる安全設計です。替えのヒーターチップが2個ついています。
用途皮革作品の糸切りやバーニング加工、樹脂加工などに。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265
半田コテ(W相当)20~80
質量(g)110
方式ガス触媒発熱方式
関連キーワード