交流式デジタル電波クロックセイコー(SEIKO)予約販売
カラフルで高コントラストでクリアなデジタル表示。なんと表示色を70色から選べます。さらに滑らかに色が変化するグラデーションモード搭載。在宅ワークのデスク周りや、ゲーミングスペース、ベッドサイドにも置きやすいコンパクトサイズです。LEDの明るさ切替は3段階、お好みの明るさでご使用いただけます。2099年までのフルオートカレンダー、温湿度表示、12/24時間制切替、スヌーズ、アラームオートストップなど基本性能も充実です。
材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック寸法(mm)63×174×46質量(g)190電源ACアダプター(コード長1.8m)表示方式デジタル温度表示0~40℃(測定精度±2℃)表示LED明るさ切り替え3段階、選べる文字色70色湿度表示精度25~85%RH(測定精度±/8%RH(気温25℃))RoHS指令(10物質対応)対応カレンダー2099年までのフルオートアラーム電子音(ダンダントーン)、オートストップ(約5分)、スヌーズ、アラームモニター機能電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信オフ機能付き)12/24表示切替あり