2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜見えライト搭載の目覚まし電波時計です。アナログ表示とデジタル表示を兼ね備えたコンビモデルです。日付・曜日・温度・湿度表示付きです。
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能、湿度計測機能、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)、秒針停止機能(アラームON時) 仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能付き) 材質樹脂 質量(g)475 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×125×92 表示方式アナログ 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)20~90 使用電池アルカリ乾電池単2形×2 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 温度測定精度±2℃(0~40℃) 湿度計 電池寿命約1年 湿度測定精度±10%(5~40℃) カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 夜間秒針停止 ライト機能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

グレーベースのシックなデジアナ掛け時計です。カチコチ進むステップ秒針は夜間秒針停止機能付きで(22時から翌6時迄)、静かな夜をお過ごしいただけます。時刻合わせの必要がない電波時計で正確な時刻を表示。デジタルで温度・湿度表示、温度変化矢印表示をします。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×50 機能温度変化矢印表示 電池単3アルカリ乾電池×2本(別売) 湿度計 電波時計 温度計 夜間秒針停止
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷