22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm)60×21×115 測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2 電源単4電池×3(付属) 測定項目電磁波、電界、高周波 精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz) 表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB 機能アラーム 使用環境5~40℃、80%RH以下 測定周波数50MHz~35.GHz 測定間隔6秒/回 磁界軸3軸
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

エスコ品番EA703G-1 測定周波数範囲(Hz)30~300
1個
33,000 税込36,300
当日出荷

NetAlly (ネットアレイ)AirCheck G3 Wi-Fiテスター Pro
Wi-Fi 6/6E (2.4./5/6GHz) とBluetooth/BLE に対応した無線LANテスタ 高度なテスト・アプリケーションと専用ハードウェアにより、技術のアップグレード、Wi-Fi 6/6Eネットワーク、Bluetooth/BLEデバイスのテスト、検証、トラブルシューティングを迅速に行うことができます。
仕様アレイケア・サポート セット内容AIRCHECK-G3E-PRO本体 (アレイケア 1年間付)、ショルダー スリング バッグ、AC 充電器、クイック スタート ガイド。 高度(m)動作時: 4000、ストレージ: 12000 安全性IEC 61010-1:2010: 汚染度 2 周波数範囲【外部指向性アンテナ(※別売オプション)】 2.4 ~ 2.5、4.9 ~ 5.9および 6.0 ~ 7.1 【最小ゲイン】2.4 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 帯域で 8.6 dBi ピーク EMC規格IEC 61326-1: 基本的な電磁環境、CISPR 11: グループ 1、クラス A 衝撃振動:Class 3 機器の MIL-PRF-28800F の要件に適合 アンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク 動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125 (チャネル 1 ~ チャネル 233)国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】 テスト機能WI-FI自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(注1)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Wi-Fi パフォーマンス テスト(注1)、パケット キャプチャ、スペクトル分析(注1)。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】 無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax 動作温度範囲(℃)0~45(デバイスの内部温度が35を超える場合、バッテリーは充電されません) Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax 無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠)
1個
729,800 税込802,780
4日以内出荷

UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。 UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。 BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。
仕様受信チャンネル(CH):UHF13~52、BS1~15表示レベル範囲(dBμV):UHF45~80(チャンネル数により変動する場合があります)、BS65~95RoHS対応 付属品単四形乾電池2本、ストラップ 質量(kg)0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×50×20
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。
測定範囲C/N・BER:45~100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40~115dBμV[UHF(地上デジタル放送)] 質量(g)約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260 使用温度範囲(℃)-10~+40 温度範囲(℃)(充電)0~+40 消費電力UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5W インターフェースUSB端子(Type-C端子) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子を含む) 表示範囲BER:3.9E-2~0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3~0.0[BS・110℃S]、MER:0.0~32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18~115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40~110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40~110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμV、C/N:0.0~30.0dB[BS・110℃S] 使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間 測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS-R(BS右旋):ch.1~23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯 周波数範囲UHF(地上デジタル放送):470~710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23~1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41~2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75~2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75~3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718~748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773~803MHz 入力インピーダンス75Ω(F型端子) 確度測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35~105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります) RoHS指令(10物質対応)対応 カードスロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1個
46,400 税込51,040
翌日出荷

X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 手動で200件のデータメモリが可能。 過負荷検知"OL"表示機能付。 ON/OFFアラーム設定機能付。 オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。 携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。 無線LAN設定工事。 高周波(RF)の電磁波場強度測定。 携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。 付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書 測定範囲38mV/m~20V/m 電源006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80 表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2 測定方法マグネチックコイル ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999 使用環境0~50℃、25~75%RH 周波数範囲10MHz~8GHz サンプリング周期1.5回/秒 電池寿命約15時間 データ記録件数200件(手動)、最大/平均値 アラームON/OFF
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

・1台の装置で電界と磁界の放射線を同時に検出できます。 ・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、LCDバックライトが赤に変わり、音とLEDインジケーター点滅でアラームを出します。 ・ボタン一つで表示を固定し、確認を容易にできます。 ・放射線量の変化をLCDディスプレイにアナログで表示し、感覚的な把握を助けます。 ・放射線量アセスメント機能により、現在の放射線量の安全性のレベルを確認できます。 ・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。
用途・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。 ・電磁波の安全性の評価が必要な状況で使用できます。 仕様●電界測定精度(V/m):1●電界アラームしきい値(V/m):40●電界表示範囲(V/m):1~1999●磁場表示範囲(μT/mG):0.01~99.99 / 0.1~999.9●磁場測定精度(μT/mG):0.01/0.1●磁場アラームしきい値(μT/mG):0.4/4 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)61×25×134 質量(g)131.3 電源充電式3.7Vリチウムイオン電池 表示桁数3.5 測定モード電界、磁場同時デュアルモード 表示単位電界:V/m、磁場:μT/mG 過負荷表示測定範囲の最大値を表示 動作温度(℃)0~50 測定可能周波数帯域(Hz)5Hz~3,500MHz サンプリング速度約0.4 取扱説明書(0.73MB) 動作湿度(%RH)80s以下
1個
17,980 税込19,778
当日出荷


9 kHz~3.6 GHzの周波数範囲 -160dBmの表示平均ノイズレベル 位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット 振幅精度<1.5dB 10Hzの最小解像度帯域幅(RBW) 標準のGPS受信機 EMIプリコンプライアンステストキット 最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット 8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角 リチウムイオン電池、最大4~8時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58 ディスプレイ8インチLCD
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷

2K・4K・8K放送に対応した新機能 レベルと信号品質が同時測定可能!地デジはレベルとMERまたはBER、BS右旋、110度CS右旋はレベルと簡易C/NまたはBER、BS左旋、110度CS左旋はレベルと換算C/Nが同時に測定可能。 ブースター内蔵アンテナやBS・110度CSアンテナに電源供給OK!DC15Vの電源供給と電圧測定が可能。 受信が良好な場合、画面表示と音で分かります。 付属のmicroカードに測定データを保存。パソコンでデータ確認や集計が可能。 チャンネルスキャン機能内蔵。測定時、チャンネルスキャンできるので、チャンネル確認の手間がなく、便利! バックライト機能付きなので暗い場所でも画面がよく見えます。
付属品中継接栓、シリコンラバーケース、ストラップ、microカード、アルカリ単3乾電池×4(動作確認用) 質量(g)250(本体のみ)、420(シリコンラバーケース、電池4本含む) 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×76×35 表示範囲MER(dB)/【地上波デジタル】0~30、【右旋(BSデジタル)】-、【右旋(110度CSデジタル)】-、【左旋(BSデジタル)】-、【左旋(110度CSデジタル)】-、【LTE】-CN(dB)/【地上波デジタル】-、【右旋(BSデジタル)】5~25、【右旋(110度CSデジタル)】5~25、【左旋(BSデジタル)】5~25、【左旋(110度CSデジタル)】5~25、【LTE】-BER/【地上波デジタル】2.2E-2~0.0E-0、【右旋(BSデジタル)】2.5E-3~0.0E-0、【右旋(110度CSデジタル)】2.5E-3~0.0E-0、【左旋(BSデジタル)】-、【左旋(110度CSデジタル)】-、【LTE】- 測定チャンネル【地上デジタル】13~52ch、【右旋(BSデジタル)】1~23ch(奇数チャンネル)、【右旋(110度CSデジタル)】2~26ch(偶数チャンネル)、【左旋(BSデジタル)】2~24ch(偶数チャンネル)、【左旋(110度CSデジタル)】1~25ch(奇数チャンネル)、【LTE】上り・下り 測定周波数【地上デジタル】470~710MHz、【右旋(BSデジタル)】1032~1489MHz、【右旋(110度CSデジタル)】1595~2072MHz、【左旋(BSデジタル)】2224~2681MHz、【左旋(110度CSデジタル)】2748~3224MHz、【LTE】上り:718~748MHz、下り:773~803MHz 入力端子75Ω(F形) 表示レベル範囲(dBμV)【地上デジタル】20~110、【右旋(BSデジタル)】45~110、【右旋(110度CSデジタル)】45~110、【左旋(BSデジタル)】45~110、【左旋(110度CSデジタル)】45~110、【LTE】45~110
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

新4K8K衛星放送の測定に対応 BS・110°CSデジタル放送の右左旋円偏波の受信レベル C/N、BER、コンスタレーション測定に対応。 操作しやすいファンクション機能 測定判定が一目で判断できる 受信レベル、MER(C/N)、BER放送局名を1画面で表示 多チャンネル測定のリスト表示が可能 地上デジタル受信確認マーク表示機能 衛星放送確認マーク表示機能 CATV上り、下り帯域の測定に対応 新4K衛星放送の映像・音声を確認可能 MWR(C/N)、BER測定機能、コンスタレーション表示機能
測定項目地上デジタル放送、BSデジタル放送、110℃Sデジタル放送、スカパー!プレミアムサービス、CATV[VHF・CATV・UHF (OFDM)、VHF・CATV・UHF(CATV QAM)、VHF・CATV・UHF(無変調)、スカパー!プレミアム光、CATV上り、PILOT、FM]、LTE(700MHz帯 信号レベル地上デジタル放送、BSデジタル放送、110℃Sデジタル放送、スカパー!プレミアムサービス、CATV[VHF・CATV・UHF (OFDM)、VHF・CATV・UHF(CATV QAM)、VHF・CATV・UHF(無変調)、スカパー!プレミアム光、CATV上り、PILOT、FM]、LTE(700MHz帯
1個
469,800 税込516,780
5日以内出荷

1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6 質量(g)約489 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G インターフェースRS-232C/USB 画面表示寸法(mm)LCD52×38 使用環境0~50℃、85%RH以下 メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9 kHz~1.6 GHzの周波数範囲 -160dBmの表示平均ノイズレベル 位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット 振幅精度<1.5dB 10Hzの最小解像度帯域幅(RBW) 標準のGPS受信機 EMIプリコンプライアンステストキット 最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット(オプション) 8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角 リチウムイオン電池、最大4~6時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58 ディスプレイ8インチLCD
1個
179,800 税込197,780
91日以内出荷

Wi-Fi 6/6E (2.4./5/6GHz) とBluetooth/BLE に対応した無線LANテスタ。キットにはモバイルスペクトラムアナライザアダプタが付属 高度なテスト・アプリケーションと専用ハードウェアにより、技術のアップグレード、Wi-Fi 6/6Eネットワーク、Bluetooth/BLEデバイスのテスト、検証、トラブルシューティングを迅速に行うことができます。
仕様アレイケア・サポート セット内容AIRCHECK-G3E-PRO本体 (アレイケア 1年間付)、ショルダー スリング バッグ、AC 充電器、クイック スタート ガイド、外部指向性アンテナ、ホルスター、NXT-1000 スペクトラム アナライザー機能。 機能【スペクトラムアナライザ】NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザーアダプターを使用して、2.4GHz および 5GHz のスペクトラム解析をサポートします。(6GHz帯の解析は出来ません) 高度(m)動作時: 4000、ストレージ: 12000 安全性IEC 61010-1:2010: 汚染度 2 周波数範囲【外部指向性アンテナ】 2.4 ~ 2.5、4.9 ~ 5.9および 6.0 ~ 7.1 【最小ゲイン】2.4 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 帯域で 8.6 dBi ピーク EMC規格IEC 61326-1: 基本的な電磁環境、CISPR 11: グループ 1、クラス A 衝撃振動:Class 3 機器の MIL-PRF-28800F の要件に適合 アンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク 動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125 (チャネル 1 ~ チャネル 233)国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】 テスト機能WI-FI自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(注1)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Wi-Fi パフォーマンス テスト(注1)、パケット キャプチャ、スペクトル分析。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】 無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax 動作温度範囲(℃)0~45(デバイスの内部温度が35を超える場合、バッテリーは充電されません) Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax 無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠)
1セット
849,800 税込934,780
4日以内出荷

一人で歩きながら簡単に距離測定が可能
質量(kg)0.55 測定範囲10cm~10km タイプステッキ:伸縮ネジロック式 表示方式カウンター表示 車輪円周(mm)500 全縮(mm)470 全伸(mm)1030
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Wi-Fi 6/6E とBluetooth/BLE に対応。キットにはNXT-1000 モバイルスペクトラムアナライザアダプタ と iPerfテストアクセサリが付属 高度なテスト・アプリケーションと専用ハードウェアにより、技術のアップグレード、Wi-Fi 6/6Eネットワーク、Bluetooth/BLEデバイスのテスト、検証、トラブルシューティングを迅速に行うことができます。
仕様【Wi-Fi パフォーマンス テスト】セットのテストアクセサリを用いて iPerf ネットワーク スループット テストをサポート、アレイケア・サポート セット内容AIRCHECK-G3E-PRO本体 (アレイケア 1年間付)、ショルダー スリング バッグ、AC 充電器、クイック スタート ガイド、外部指向性アンテナ、ホルスター、NXT-1000 スペクトラム アナライザー機能。およびテストアクセサリ(iPerfサーバ) 機能【スペクトラムアナライザ】NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザーアダプターを使用して、2.4GHz および 5GHz のスペクトラム解析をサポートします。(6GHz帯の解析は出来ません) 高度(m)動作時: 4000、ストレージ: 12000 安全性IEC 61010-1:2010: 汚染度 2 周波数範囲【外部指向性アンテナ】 2.4 ~ 2.5、4.9 ~ 5.9および 6.0 ~ 7.1 【最小ゲイン】2.4 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 帯域で 8.6 dBi ピーク EMC規格IEC 61326-1: 基本的な電磁環境、CISPR 11: グループ 1、クラス A 衝撃振動:Class 3 機器の MIL-PRF-28800F の要件に適合 アンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク 動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125(チャネル 1 ~ チャネル 233)国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】 テスト機能WI-FI自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(注1)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Wi-Fi パフォーマンス テス、パケット キャプチャ、スペクトル分析。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】 無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax 動作温度範囲(℃)0~45(デバイスの内部温度が35を超える場合、バッテリーは充電されません) Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax 無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠)
1セット
889,800 税込978,780
4日以内出荷

カネテックテスラメータ(磁束密度計)
エコ商品
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等 測定範囲(mT)0~3000.0 質量(g)約290(電池装填/プローブ含む) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36 表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示 分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1 機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ) 単位(計量)mT表示固定 測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0 電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電 測定モードDC×1/DC×10/AC 指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit) 電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

Wi-Fi 6/6E対応のオールインワン・ハンドヘルド・ネットワークアナライザー Wi-Fi 6/6E測量( AirMapper Site Surveyを使用)、トラブルシューティング、および分析のための業界初のハンドヘルドアナライザー。マルチテクノロジーのオールインワンハンドヘルドネットワークアナライザー。これにより、エンジニアと技術者は、変化し続けるWi-Fi、Bluetooth/BLE、イーサネットアクセスネットワークの展開から保守、文書化まで、より迅速に作業を行うことができます。
仕様[メディア アクセス]【銅線】10M/100M/1G/2.5G/5G/10G、【ファイバー SFP アダプター】1G/10GBASE-X、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID、【NPTリフレクター・エージェント/サポートするオペレーティング システム】Windows10、Windows Server2012、Windows Server2016、WindowsServer2019、アレイケア・サポート セット内容EXG-300E本体(アレイケア1年間付)、G3-PWRADAPTER、SFP+MR-10G850トランシーバ、インラインRJ-45カプラー、WIREVIEW 1、クイックスタートガイド、ショルダーバッグ 規格[サポートされる IEEE]【有線】802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 【PoE】802.3af/at/bt、クラス 0-8 および UPOE 機能【スペクトラムアナライザ】NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザーアダプターを使用して、2.4GHz および 5GHz のスペクトラム解析をサポートします。(6GHz帯の解析は出来ません) 周波数範囲【外部指向性アンテナ】 2.4 ~ 2.5 GHz、4.9 ~ 5.9 GHz。および 6.0 ~ 7.1 GHz 【最小ゲイン】2.4 GHz 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 8.6 dBi ピーク アンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク 動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125(チャネル 1 ~ チャネル 233) 国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】 インターフェイスホスト :RJ-45ケーブルテストおよび管理ポート、USB Type-A ポートおよび USB Type-C On-the-Go ポート テスト機能Wi-Fi自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(100M/1G/2.5G/5G/10G)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Bluetooth/BLE 調査、Wi-Fiパフォーマンス テスト(注1)、パケット キャプチャ、Wi-Fiスペクトル分析(注1)。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID 無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax 画面仕様静電容量式タッチスクリーン付き 5.0 インチ カラー LCD (720 x 1280 ピクセル) Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax、パフォーマンス テスト:セットのテストアクセサリを用いて iPerf ネットワーク スループット テストをサポート 無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠) SDカードポート:マイクロ SD カード ストレージをサポート-最大 32GB をサポート
1個
1,898,000 税込2,087,800
4日以内出荷

高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ。RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート。高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能。10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵。Windows/Linux/MacOSに対応
仕様●シングルスイープ時の周波数スパン:2MHz~960MHz●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ:30dB、60dB●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●振幅の安定性と精度(typ):±3dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm 周波数(kHz)分解能:1 周波数帯域(MHz)右コネクタ:240~4000、左コネクタ:0.05~960 ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBm アズワン品番67-0383-67 ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ。50kHz~1GHzと2.35GHz~2.55GHzの周波数をカバーするデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに適しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。サブ1GHz帯の内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載。LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから960MHzまでの低周波領域をサポート。高周波領域は、2.35GHz~2.55GHzまでの2.4GHz帯をサポート。HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能。USBで充電でき、20時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵。Windows/Linux/MacOSに対応。ピークマックスアンドホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード
仕様●周波数スパン:右コネクタ:2MHz~85MHz、左コネクタ:0.1MHz~960MHz●信号発生器(右コネクタ):+11dBm(max)●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ(左コネクタ):30dB●可変ローノイズアンプ(左コネクタ):25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD:128×64ピクセル●振幅の安定性と精度(typ):±2dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm 周波数(kHz)分解能:1 周波数帯域(MHz)右コネクタ:2350~2550、左コネクタ:0.05~960 ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBm アズワン品番67-0383-64 ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷