8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セイコー(SEIKO)掛置兼用デジタル電波時計
エコ商品
棚やカウンターに置いてもよし、壁にかけても使える置き掛け兼用電波時計です。前面のボタンでメイン表示を切り替えできるから用途に合わせても使いやすい仕様。
その他表示モード(時刻モード・カレンダーモード・温湿度モード)、六曜表示 材質プラスチック枠(白)、前面ガラス 寸法(mm)150×210×22(置いた状態:145×210×71) ホワイト 質量(g)360 表示方式デジタル 温度表示0~40℃(測定精度±2℃) 電池単3(マンガン)×2 湿度表示精度30~80%RH測定精度±8%RH RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー2099年までのフルオート 電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き) 12/24表示切替あり
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

セイコー(SEIKO)デジタル電波時計 快適環境NAVI
エコ商品
お部屋の環境や快適な温度・湿度への目安をアイコンで表示。高機能を実感できる分かりやすい液晶画面の「環境快適NAVI」。専用スタンド付きで置き掛けお好みに応じてご使用可能です。
その他快適環境NAVI、六曜表示(2030年12月31迄) 材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面ガラス 寸法(mm)180×260×22、(置いた状態:173×260×79) ホワイト 質量(g)440 表示方式デジタル 温度表示0~40℃(測定精度±2℃) 電池単3(マンガン)×2(電池寿命約1年) 湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RH RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー2099年12月31日までのフルオート 電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き) 12/24表示切替あり
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温) 付属品取扱説明書、単4乾電池×2 電源単4乾電池×2(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30 本体質量(g)160 保証期間1年間 主材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.53MB)
1個
3,998 税込4,398
欠品中

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約2.0 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5~50 精度±1秒/日 外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く) 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
22日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約1.8 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5~50 精度±1秒/日 外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く) 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
22日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約2.0 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5~50 精度±1秒/日 外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く) 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
14日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約2.0 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5~50 精度±1秒/日 外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く) 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
22日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約1.8 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5~50 精度±1秒/日 外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く) 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
22日以内出荷