20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスになって使いやすさが向上!本機はWi-Fiルーターに無線接続して、インターネットより時刻情報を取得します。 取得した時刻情報はJJYの時刻フォーマットに従い電波時計に対して送信できます。 標準電波を受信しにくいビルの中などでも、電波時計が使用できる可能性が広がります。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様Wi-FiステータスおよびNTPステータス用LED2色表示、親機モード起動ボタン、【インターネット関連】暗号化:WEP/TKIP/AES、時刻取得:NTP 定常時約31分間隔、自律精度:約±1秒/日、【電波時計送信】送信周波数:40KHz/60KHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ、筐体に水平置き、その他:時差を含めた時刻送信機能 電源DC5V±5% 専用ACアダプタ(付属)を使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×102×30 電流(mA)250(通常運用時) セキュリティWPA/WPA2 関連資料クイックリファレンスマニュアル 初期設定説明書 説明書 符号化方式JJY準拠 変調方式AM90%変調 LAN設定2.4GHz帯Wi-Fi,802.11b/g/n,ch1-ch13 送信距離(m)最大10
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

インターネットが使用できる環境であれば、どこでも利用可能。 Ethenet端子(LAN端子)に接続するだけで使用可能。 微弱無線局なので無線局免許が不要。
質量(g)260 消費電力(W)4.5以下 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×39.5×103(スタンド含まず) 精度(同期)10ms(0.01秒)以下 出力周波数(Hz)40k/60k(スイッチ切替) 入力端子Ethernet(RJ-45) 入力電源AC100V/DC12V(付属ACアダプタ) 使用範囲(m)(輻射可能)半径約10
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。 GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能 電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27 電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02 関連資料説明書 符号化方式JJY準拠 変調方式AM 90%変調 Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13 送信距離(m)(時刻情報)最大10
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

マンション・ビルなど大型の建造物内や地下などの標準電波の届かない場所での「時刻のズレ」を地デジ放送の時刻情報を使用して時刻補正をするテレビクロックです。地デジ放送に含まれる時刻情報を取得、電波時計に向けて輻射することで電波時計の時刻を修正します。1台で輻射範囲8m、広範囲をカバーすることが可能です。
用途介護施設や病院等での電波時計の時刻補正に 仕様【時刻情報輻射部】入力信号:地上デジタルテレビジョン放送信号(ワンセグ専用)、受信チャンネル:13~52ch、入力レベル範囲:55~83dBuV、輻射周波数:60kHz、入力時刻精度:±500ms以内、輻射範囲:半径8m、輻射時刻精度:±500ms その他【端子部】周波数帯域(MHz):10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224/VSWR:2.5以下 セット内容ACアダプター、スタンド、スタンド固定ネジ(2本)、取付用木ネジ(2本)、取扱説明書 質量(kg)0.25 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:40×92×4.5、スタンド:55×110×4.5×※いずれも突起部含まず 電源電圧(V)DC13.5~16.5 出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75 取扱説明書(1.38MB) 電圧×電流(VA)【受電】DC15V0.1A
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷

P18-NTPLRBK 電波時計信号送信機能付き時計 共立電子産業 動画あり
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他 ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず) 仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット 端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用 設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定 電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給 電流(mA)130 動作環境インターネットに接続できる環境 表示7セグメント数字表示、8桁
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

用途ER-80S2・110S5の後付けに 適合機種ER-80S2・110S5 使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。 質量(g)102 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機 P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。 本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。 最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。 標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。 電波時計への送信距離は最大10m。
仕様時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用 寸法(mm)100×68×37 電源電圧専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA 電流(mA)最大300 マウントデータ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン 関連資料(0.9MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

本体質量(g)65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他 インターフェースLAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠 寸法(mm)110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず) 仕様(時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m 設定方式インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定 端子電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用 電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給 電流(mA)約130 動作環境インターネットに接続できる環境 表示7セグメント数字表示、8桁
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

電波が届かなくても時刻を修正。 すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。 時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、アクリル(前面カバー) 質量(kg)約1.4 ホワイト 直径(Φmm)310 奥行(mm)60 温度範囲(℃)-10~50 表示方式アナログ 機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知 電池単2(アルカリ)×6 同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間) セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES) 時間精度±2秒/日 無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G) 電池寿命(年)約5
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷

<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。 コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。 PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA 質量(g)約180 電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠) 精度内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時) 対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×110×35(ゴム足含む) 最大消費電力(W)2.5 インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応) メモリーOSが推奨する環境以上 ディスプレイ解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ 処理能力NTP:10パケット/秒(保証値) 外部出力端子時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統) LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤)) 使用CPU1GHz以上 接点仕様時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA) 使用環境湿度(%)20~85(結露なきこと) ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ 補正機能【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz) デバイスタイプ入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス 受信感度-147dBm(コールドスタート時) 動作温度範囲(℃)-10~50 対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)時刻補正GPS
定期的に時刻補正を行うためのGPSユニットです。 毎日午前0時にGPS日時情報を取得し、正確な時刻情報をレコーダーに入力します。 初期測位時間…ホットスタート:2秒以下/ウォームスタート:26秒以下/コールドスタート:36秒以下
用途監視、防犯、状況把握用途 防塵防水性能IEC規格 IP66準拠 付属品取扱説明書 1冊、取付金具 1個、結束バンド 3本 質量(g)約50(本体のみ) 電源電圧DC5.5V±5%(HSDR-102から供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×42×15 消費電流(mA)130(最大) 使用可能温度範囲-20℃~60℃(5%RH~85%RH・結露なきこと) 表示更新レート最大1Hz 接続端子1.25mmピッチ 3Pコネクター ケーブル長(mm)約1700 対応フォーマットNMEA0183 Ver:3.01 受信周波数1575.42MHz(C/Aコード) 受信チャンネル(ch)48 記録間隔1秒以下
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源の2方式対応タイプです。
ホワイト 幅(mm)110 奥行(mm)34.6 高さ(mm)160 アンテナサイズ(mm)130 質量(g)395 トラスコ品番395-3742 出力10mW/1mW(切替可能) 機能中継用/27チャンネル
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス中継器
トラスコ品番836-2042 セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm)116 高さ(mm)120 質量(g)450 品名中継器 奥行(mm)36.5 電源(V)AC100V 電源AC100V 消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
1個
25,980 税込28,578
欠品中

<アンテナ分離/屋外仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 本体はキャビネットBOXに収容できる小型設計、10~50℃の環境に対応。アンテナは保護等級「IP55」の防雨・防塵に優れた屋外仕様です。 電源はPoE、DC12V(端子接続)、AC100V(電源アダプタ/別売)に対応しています。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 pingによる最大150種類のノードの死活監視が可能です。
仕様VCCI:クラスA 質量(g)本体:約90、アンテナ:約360(取付金具、突起物、ケーブル5m含む) 電源(V)DC12(端子接続)/AC100±10(電源アダプタ※別売)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×38(取付金具、突起物、ケーブル含まず) ケーブル長(m)5(別途配線により600mまで延長可能) 対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×100×25(ゴム足含まず) 保護等級IP55 最大消費電力(W)最大1.6(PoE時)、最大1.2(DC12V時)、最大1.8(電源アダプタ時) インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応) メモリーOSが推奨する環境以上 処理能力NTP:最大100パケット/秒 外部出力端子スクリューレス端子(2系統) LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤)) 使用CPU1GHz以上 出力信号時刻補正/アラーム/GPS受信状態 接点仕様無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA) 動作湿度(%)20~85(結露なきこと) アンテナ受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz) 補正機能内部時計精度:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時) 受信感度-147dBm(コールドスタート時) 動作温度範囲(℃)本体:-10~50、アンテナ:-20~60 対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1
1台ほか
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波が届かなくても時刻を修正。 すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。 時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー) 質量(kg)約1.9 ホワイト 直径(Φmm)390 奥行(mm)63 温度範囲(℃)-10~50 表示方式アナログ 機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知 電池単2(アルカリ)×6 同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間) セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES) 時間精度±2秒/日 無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G) 電池寿命(年)約5
1個
44,980 税込49,478
11日以内出荷

ブラックボディにホワイト表示の大きく見やすいスタイリッシュな大型デジタルLED時計です。背面にスタンドと掛け穴があり、置き掛け兼用で広くご利用いただけます。電池切れの心配がないUSB電源を採用。USB電源ACアダプターとUSBケーブルが付属しています。液晶ディスプレイには時刻の他、カレンダー・温度・湿度が表示され、当日の曜日がグリーンに変わります。
付属品取扱説明書、保証書、USB電源ACアダプター、Type-Cケーブル 材質プラスチック 質量(g)425 電源USB給電・CR2032コイン電池×1(バックアップ用別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×400×38 表示方式デジタル 機能LED表示、カレンダー表示、温度表示・湿度表示、夜間2段階自動減光機能、置き掛け兼用 湿度計 日付表示 温度計 ライト機能 12/24表示切替 時刻合わせ:手動
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

誤差が小さな高精度水晶を用いた自律タイプの電波時計時刻送信機。高精度水晶発振子をタイミングデバイスとして使用した、自律精度の高い電波時計時刻送信機です。初期設定として本機に時刻情報を入力した後は、高精度水晶発振子により自律動作で時刻を保持するため、ネットワークやGPSによる外部の時刻修正が不要です。電波時計が標準電波を受信しづらい環境でも、正確な時刻情報を電波時計に設定できます。
仕様●主な仕様●▼電源:専用ACアダプタ(付属)DC12V センタープラス●▼消費電流:最大400mA●▼時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等の端末より設定用ブラウザアプリケーションを使用●▼サイズ:W125×D85×H27mm●時刻関連●▼初期精度:±3.6秒/月(出荷時の絶対的な誤差および初期変動を加味した値です。安定後に別途歩度調整を行う事で、精度を改善できます)●▼歩度調整範囲:±5秒/月([ADJ]ボリュームを操作)●▼時刻バックアップ時間:電源断から約1時間(最小)●電波時計送信●▼送信距離:最大10m(見通し)●▼送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え●▼送信タイミング:常時●▼周波数確度:20ppm●▼送信電力:微弱出力(調整可能)●▼送信アンテナ:バーアンテナを筐体内部に水平置き●▼変調方式:AM 90%変調●▼符号化:JJY準拠●▼その他:時差を含めた時刻送信機能(保持時刻に任意の時差を加えて送信できます)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8121-65
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷

測定精度2℃、8%(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)25RH~85RH 電池寿命約1年 表示方式デジタル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコータイムクリエーション電波掛時計(ハイブリッド電波時計)
標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です。温度湿度表示、スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです。時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です。時計から時計へ、時計情報をBluetoothでつなぎます。
電源単3アルカリ乾電池×6本(付属) 表示方式アナログ 湿度計対応 電池寿命5年(納品時はモニター電池) 電波時計対応 温度計対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)