こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ご家庭にもオフィスにも使える視認性に優れたベーシックなデザインの掛け時計です。電波時計で時刻を自動的に修正して正確な時を刻みます。
ステップ秒針でコチコチと秒針が動きます。1秒単位まで正確に読みやすい。夜間はコチコチ音が気にならないよう秒針停止機能付きです。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53
表示方式アナログ
機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)
電池単3アルカリ乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.29MB)
電波時計○
夜間秒針停止○
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
棚やカウンターに置いてもよし、壁にかけても使える置き掛け兼用電波時計です。前面のボタンでメイン表示を切り替えできるから用途に合わせても使いやすい仕様。
その他表示モード(時刻モード・カレンダーモード・温湿度モード)、六曜表示
材質プラスチック枠(白)、前面ガラス
寸法(mm)150×210×22(置いた状態:145×210×71)
色ホワイト
質量(g)360
表示方式デジタル
温度表示0~40℃(測定精度±2℃)
電池単3(マンガン)×2
湿度表示精度30~80%RH測定精度±8%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー2099年までのフルオート
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
12/24表示切替あり
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
華やかな煌めくラインストーン付文字盤、上品な花柄デザインの電波時計です。時刻を自動修正するから時刻合わせの必要がありません。
秒単位での時刻が読みやすいステップ秒針です。夜間のコチコチ音が気にならないよう、夜間秒針停止機能を備えています。
仕様ステップ
材質プラスチック・ガラス
質量(g)970
表示方式アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×320×47
機能電波時計、夜間秒針停止機能(午後10時から午前6時まで)、ラインストーン、ガラス印刷
RoHS指令(10物質対応)対応
電波時計○
夜間秒針停止○
1台
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
暗い場所ではライトが点灯。時刻の見やすい電波時計です。
時刻を自動で修正する電波時計。光の明暗センサーが感知して暗くなるとライトが点灯します。秒単位での時刻が読みやすいステップ秒針は夜間は秒針が停止するので、コチコチ音を気にせずお休みいただけます。
仕様ステップ秒針
材質プラスチック・ガラス
質量(g)720
表示方式アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×328×69
機能電波時計、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)、ライト自動点灯(センサー式)
電池単3アルカリ乾電池×1、単2アルカリ乾電池×2
RoHS指令(10物質対応)対応
電波時計○
夜間秒針停止○
ライト機能○
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)約0.9
消費電力(W)最大4
電源PoE
温度範囲(℃)-10~55
精度±3秒/日
外形寸法Φ315×43(D)mm
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)
質量(kg)約2.0
消費電力(W)最大7
電源PoE
温度範囲(℃)-5~50
精度±1秒/日
外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)
質量(kg)約1.8
消費電力(W)最大7
電源PoE
温度範囲(℃)-5~50
精度±1秒/日
外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329,800
税込¥362,780
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。無線LAN環境があれば配線工事なしで設置が可能。約1~5年間※電池交換せずに稼働します。※電池寿命はモデルや設定条件により変動します
適合運針:ステップセコンド
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)約1.0
温度範囲(℃)-10~50
外形寸法Φ335×47(D)mm
精度(℃)平均月差±20秒(5~35で使用した場合)
機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMPTrapで通知
電池単3(アルカリ)×3(電池寿命:約1年)
同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)
セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4G)
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)
質量(kg)約2.0
消費電力(W)最大7
電源PoE
温度範囲(℃)-5~50
精度±1秒/日
外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299,800
税込¥329,780
14日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)
質量(kg)約2.0
消費電力(W)最大7
電源PoE
温度範囲(℃)-5~50
精度±1秒/日
外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239,800
税込¥263,780
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)
質量(kg)約1.8
消費電力(W)最大7
電源PoE
温度範囲(℃)-5~50
精度±1秒/日
外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)約0.9
消費電力(W)最大4
電源PoE
温度範囲(℃)-10~55
精度±3秒/日
外形寸法Φ315×43(D)mm
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
22日以内出荷
掛型。天気予測・温度計・湿度計・電波時計。温度湿度計付お天気電波時計。ウレタン仕上げで温かみのある木枠
種別電波時計・1台4役
寸法(mm)270×54
質量(g)950(ギフトボックス)
アズワン品番61-6864-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード