1日1回最高最低温度を自動リセット
温度・湿度・時刻を同時に表示
最高温度、最低温度を記憶
記録した時刻も表示
見やすい大型液晶画面
フェイスアイコンで快適・不快を表示
卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4乾電池×1本
精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)
使用湿度範囲20~90%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)
設置方法卓上/背面マグネット
材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂
湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらサイズのコンパクトな電波時計です。デスク周りや書斎にもおすすめ。ライト付きだから寝室など暗い場所でも便利です。
時刻、カレンダーを自動修正する電波時計だからいつでも正確な時刻を確認できます。
熱中症対策など快適な室内の環境づくりに便利な温度表示付き。
材質プラスチック
質量(g)110
表示方式デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×88×42
機能電波時計、電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、電波受信状況常時、12/24表示切替
電池単4アルカリ乾電池×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム○
電波時計○
温度計○
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード