587件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルーク(FLUKE)電流プローブ
ホール効果技術に基づいており、DC電流とAC電流の両方の測定に使用できます。 オシロスコープや、正確な非接触電流測定に適した他の記録計器と併用できます。
仕様●出力ゼロ:サムホイールによる手動調整●電磁両立性:IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境●1 kHz 未満の位相シフト: < 2 度●確度仕様を満たす帯域幅:1 kHz●流入電流:最大 600 A AC RMS●AC RMS または DC:± 45 A および 450 A 質量(g)250 周波数(Hz)DC~20kHz(-3dB)(小信号) 電源9Vアルカリ電池、MN1604/PP3 ケーブル長(m)2 感度(出力)10mV/A(30A)、1mV/A(300A)導体位置による感度:中央部の測定値を基準として ± 1.5% 接続BNC安全コネクター、4mm安全アダプターに付属 分解能±50mA(30A)、±100mA(300A) インピーダンス「負荷」>10kオーム、≦100pF 電池寿命(時間)30時間、電池残量低下表示 クランプ径(Φmm)最大19 安全性IEC/61010-1、汚染度 2、IEC 61010-2-032: CAT III 300V、絶縁されていない導体でのプローブの使用は、300 V AC rms または DC、周波数 1 kHz 未満に制限されています。 寿命30時間、電池残量低下表示 動作/保管温度(℃)-10~+50/-20~+85 温度係数測定値の ± 0.1%/℃ 確度(+23 ℃)測定値の ± 1% ± 50 mA(30 A レンジ)、測定値の ± 1% ± 300 mA(300A レンジ) 定格作動電圧(V)300 AC RMS または DC 動作湿度(%)15~85(結露なし) 電流レンジ30 A および 300 A AC RMS または ± 45 A および 450 A DC
1本ほか
104,800 税込115,280
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電流プローブ
仕様変換レート:100 mV/A、10 mV/A 質量(g)260(電池別) 外形寸法(mm)280×70×32 電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません) 周波数DC~300kHz クランプ径(Φmm)11 測定電流最大:200A(DC)/140Arms(AC) 確度±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range) 電流レンジ200A、20A(2レンジ切り替え) 最大電圧(V)CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 クランプ径(Φmm)11 確度0.02
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電流プローブ
エコ商品
30A、5A、0.5Aの3レンジ搭載、1台で大電流30Aから微小電流までワイドに波形観測 高S/N比と10倍の出力レート: オシロスコープの最高電圧感度1mV/div設定において、100μA/divで波形表示が可能 オシロスコープのBNC端子に直接入力。
仕様【ノイズ】75μA rms以下 (0.5 Aレンジ, 帯域20 MHzの測定器にて)、【出力電圧レート】30Aレンジ: 0.1 V/A、5Aレンジ: 1 V/A、0.5Aレンジ: 10 V/A ※本器の出力は内部で終端されています。1MΩ等の高入力インピーダンス電圧入力機器に接続してください。 付属品取扱説明書 ×1, 携帯用ケース ×1 質量(g)370 電源電源3269、プローブ電源ユニットZ5021より供給 ケーブル長(m)センサケーブル (中継BOX-センサ間): 1.5、電源ケーブル: 1.0(電源プラグ: レモ社製/FFA.0S.304.CLAC37Y) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:155×18×26、中継BOX部:45×120×25、ターミネーション部:29×83×40 遅延時間30Aレンジ: 12 ns、 5Aレンジ: 12 ns、0.5Aレンジ: 13 ns(入力信号1ns立ち上がり波形に対する遅れ時間) 測定可能導体径(Φmm)5以下(絶縁導体) RoHS指令(10物質対応)対応 振幅確度30Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (≦ 10 Arms, DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、0.5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±10 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±10 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて) 最大ピーク電流(A)30Aレンジ: ±50 peak (入力限界時間2s以内)、5Aレンジ: ±7.5 peak、0.5Aレンジ: ±0.75 peak (< 10 MHz), ±0.3 peak (≧ 10 MHz) 定格電流(Arms)最大/30Aレンジ: 30、5Aレンジ: 5、0.5Aレンジ: 0.5(DC, 正弦波にて規定/周波数ディレーティングあり) 校正証明書一般校正
1台
559,800 税込615,780
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適な電流レンジが選べる6レンジ構成 電力測定、高調波解析など、より正確な波形記録/解析用途に。
付属品取扱説明書×1 質量(g)420 定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III) コード長さ(m)3 定格電流(A)AC 10~500、6レンジ 出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35 周波数特性40Hz~3kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg. 位相:±2.5° 確度±1.5 % rdg. ±0.1 % f.s. (45~66 Hz) 入力電流(A)(最大)150 rms 連続(10/20/50 Aレンジ)、400 rms 連続(100/200 Aレンジ)、650 rms 連続(500 Aレンジ) ※40~100 Hz:100 %、100~1 kHz:50 %のディレーティング以内 アズワン品番64-3413-05 測定可能導体径(Φmm)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電流プローブ
仕様変換レート:200 mV/A、20 mV/A 質量(g)260(電池別) 外形寸法(mm)280×70×32 電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません) 周波数DC~500kHz クランプ径(Φmm)11 測定電流最大:150A(DC)/100Arms(AC) 確度±3% ±30mA at 200mV/A (30mA ~ 15A peak range) 、±4% ±300mA at 20mV/A (300mA ~ 80A peak range) 、±15% max at 20mV/A (80A peak ~ 150A peak range) 電流レンジ150A、15A(2レンジ切り替え) 最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。 仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18 定格電流(Arms)30
1式
229,800 税込252,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。 仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A 付属品取扱説明書(1)、ケース(1) 幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27 高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55 奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18 電源PS-54/PS-52(オプション) 適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326 ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0 感度0.01V/A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18 高度(m)高度2000まで(動作) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) カップリング1MΩ AC/DC(測定機側) 測定可能導体径(Φmm)20以下
1式
289,800 税込318,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


最高50MHzまで測れる高周波電流プローブです
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様(ノイズ)≦6mA rms クランプ径(Φmm)5 確度1%(±5mV) 比率(変換比)0.1V/A(10:1)
1個
209,800 税込230,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電流プローブ
仕様変換レート:500 mV/A、50 mV/A 質量(g)310(電池別) 外形寸法(mm)262×81×36 電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません) 周波数帯域(MHz)DC~1 クランプ径(Φmm)10.3 測定電流最大:70A(DC)/50Arms(AC) 確度±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range) 電流レンジ70A、7A(2レンジ切り替え) 最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

HIOKI(日置電機)ACクランプオンプローブ
エコ商品
低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に 最適な電流レンジが選べる6レンジ構成。
付属品取扱説明書×1 質量(g)600 定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III) コード長さ(m)3 定格電流(A)AC 20~1000、6レンジ 出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×224×35 周波数特性40~1 kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg. 確度±3 % rdg. ±0.2 % f.s. (45~66 Hz) 入力電流(A)(最大)1000 Arms連続(全レンジ) ※40~500 Hz:100 %、500~1 kHz:90 %のディレーティング以内 アズワン品番64-3413-06 測定可能導体径(Φmm)55以下、 20×80mmブスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

主幹から分岐回路まで用途に応じて選べるセンサ。負荷電流用電圧出力型。
仕様防じん防水性:規定なし コード長さ(m)3 周波数特性40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差) 使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下(結露しないこと) 出力端子BNC端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電流プローブ
エコ商品
ワニ口型
用途3157用 長さ(m)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm
用途インバータ・システムの電流測定 使用温度範囲(℃)-40~125
1式ほか
229,800 税込252,780
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

最大300Appを測ることができる電流プローブです。電源はACアダプタまたは電池で動作します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1個
99,980 税込109,978
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電流プローブ専用電源
エコ商品
クランプオンプローブ3273-50~3276, CT6700s用専用電源 記録計など汎用測定器に接続時に、電源供給できます。
用途電流プローブに駆動電源を供給 付属品取扱説明書×1、電源コード×1、接地アダプタ×1 質量(kg)1.1 出力±12V ±0.5V、±2.5A(各チャネルの総和) 電源AC100~240V、50/60Hz、170VA max. チャンネル数電源:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×119×200 適合センサCT6710, CT6711 ×2本まで、CT6700, CT6701, 3273-50, 3274, 3275, 3276 ×4本まで、クランプオンプローブ3273 ×4本まで RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
1台
96,980 税込106,678
11日以内出荷

HIOKI(日置電機)電流印加プローブ
エコ商品
スイッチ付き
用途3157用 長さ(m)1.48 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
欠品中

対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m 付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376) 寸法(mm)246×83×43 交流電圧(V)600 機能【レベル・スパン】自動 交流電流(A)600 直流電流600.0A 抵抗600.0Ω/6000Ω 保証期間3年 防塵防水性能IP30 保存形式JPEG 導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18) フレームレート9Hz 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz 稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

小形軽量により持ち運びやすく、混み入った配線で威力を発揮するΦ12mm 口径。DMMと組み合せることにより、DMMでは測定できない電流でも測定、表示が可能となります。TY500シリーズとの組合せの場合は最大60Aまで直読できます。(センサモード使用時)
付属品ソフトケース(93040)、電池、取扱説明書 寸法(mm)42×22×127 電圧AC10mV/A (AC 1~1300mVrms)、DC10mV/A (DC 0~±1800mV) 質量(g)140 電源単4形アルカリ電池×2本、電源警告:2.2V±0.2VになるとLED点滅、1.9V±0.2Vになると電源OFF 適合規格EN61010 CATⅢ300V 汚染度2 高度2000m以下、EN61326 ClassB EN61326-2-032 測定電流AC 0.1~130A、DC 0~±180A 確度(条件:23℃±5℃):AC 50、60Hz/1.2%+0.4mV、40Hz~1KHz/2.5%+0.4mV、DC 1.2%+0.4mV ケーブル長(mm)1200 連続動作時間約35時間 (電源警告表示が点灯するまで)(電源警告から電源OFFまでの目安として約5時間となります。) 導体径(mm)【測定可能】Φ12
1本
26,980 税込29,678
15日以内出荷

フルーク(FLUKE)I400 AC400A 電流クランプ
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V コネクタ4mmバナナプラグ 導体径(mm)最大32
1個
63,980 税込70,378
24日以内出荷

対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【媒体】ドライエア 付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376) 寸法(mm)246×83×43 交流電圧(V)600 分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA 交流電流(A)999.9 直流電流999.9A 抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ 保証期間3年 防塵防水性能IP30 確度(圧力)フルスケールの±0.02% 導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18) 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

タイマー.テスト
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18) 付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376) 寸法(mm)246×83×43 交流電圧(V)600 交流電流(A)600 直流電流600.0A 抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ 保証期間3年 防塵防水性能IP30 トリガー(外部高レベル)3V~32V、(外部低レベル)<1V、(外部最小バルス幅)50μs 導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18) 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定。低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に。最適な電流レンジが選べる6レンジ構成
付属品取扱説明書×1 質量(g)420 コード長さ(m)3 定格電流(A)AC 10~500, 6レンジ 出力電圧(V)レート:AC 0.2 f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35 周波数特性40~1kHzにおいて確度に加算, 振幅: ±6 % rdg. (10, 20 A) / ±3 % rdg. (50 Aレンジ以上) 保証期間1年 確度±2 % rdg. ±1 % f.s. (45~66 Hz)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

低ドリフトで非線形誤差も低いゼロ・フラックス電流プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 最大電流(A)【AC】1200rms クランプ径(Φmm)52 確度1%(代表値) 比率(変換比)1mV/A(1000:1) 最大電流(mA)【DC】500
1個
159,800 税込175,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。 仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ) ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40 使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと) 測定可能導体径(Φmm)5以下
1式
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。 仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ) ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1 感度1[V/A] 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40 使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと) 測定可能導体径(Φmm)5以下 最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続) 定格電流(Arms)5
1式
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動放電機能
用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ 仕様(外部磁場除去率)40dB 機能スパンチェック、電流シミュレートモード 最大測定導体径(Φmm)127
1個
24,980 税込27,478
24日以内出荷

漏れ電流測定
用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ 仕様(外部磁場除去率)40dB 最大測定導体径(Φmm)71
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = フレックス電流プローブアクセサリ併用可能製品 = デジタルマルチメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。
出力電圧(V)±12±0.5 質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く) 使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
1式
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部からの電源供給により長時間の計測・記録が可能 AC電流とDC電流を同時に検出 AC大電流の中の微少DC電流を検出可能 内径200mmのフレキシブルセンサー 幅広い測定レンジ(AC/DC 1000Aまで)、クランプしづらい場所でも使える優れた使用性 交流電流は真の実効値検波を採用
付属品収納ケース 内径(Φmm)(CT)200 電源(V)DC12 機能実効値測定(RMS) 測定レンジ(交流電流/直流電流)10A/100A/1000A 確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
1台
269,800 税込296,780
92日以内出荷

「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
1式
17,980 税込19,778
翌々日出荷

電流プローブSS-500シリーズを「岩通ViewGoⅡオプションDS-579」/「PS26電源/DS-8000シリーズ」で使用する際の接続用変換ケーブル
1式
17,980 税込19,778
翌々日出荷

シンプル、簡単、安全。プレミアムな素材、耐久性。DUTをそのまま外さずにクランプ可能。電流、電気エネルギー、力率改善回路、モーター・ドライバー、インバーター、コンバーター、産業用制御装置、オシロスコープ&高調波アナライザ、アビオニクスなど幅広い分野で活用できます。
仕様定格出力負荷(kΩ):≧100 最大電流(A)パルス:2000 感度出力感度:100、10、1mV/A 周波数10~100(Hz~MHz) クランプ径(Φmm)52 確度3%±10mV、2%±5mV、1%±1mV RoHS指令(10物質対応)対応 入力レンジ(A)0.1~10、0.1~100、1~1000
1個
42,980 税込47,278
62日以内出荷

デガウスとオートゼロ同期完了。手動および自動ゼロ校正をサポート。標準USBアダプター電源。オーバーロード点滅インジケーター
仕様最大フロート電圧:CAT I 300V 電源DC 5V 3A 感度出力感度:1V/2A(6A ) 1V/10A(30A) インターフェース電源:標準BNC レンジ6A(2X)/ 30A(10X) (Arms) 測定電流最小:1mA@5A、10mA@30A 導体径(mm)最大5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作電圧(V)CAT I 300 最大入力電流(A)30pk,60pk-pk,21.21rms
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
5,998 税込6,598
当日出荷

ケツト科学研究所L-500用渦電流式プローブ
膜厚計L-500用新開発プローブ。渦電流式プローブ(非磁性金属素地用)。アプリケーションメモリを50本まで保存。L字型
測定方式渦電流式 測定精度50μm未満±1.0μm/50μm以上±2% 対応機種膜厚計 L-500 測定対象非磁性金属上の絶縁被膜 測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils
1本
169,800 税込186,780
8日以内出荷