1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】 【ダストボックス容量70L(A4用紙約1,650枚分)】 【CD・DVD・カード・ホッチキス・A3対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 オートリバース機能付き(紙詰まりが起きたとき、逆転し紙を取り出せます。) ゴミ箱に細断くずが付きにくいイオン発生器付き 5つの安全機能付き サーマルプロテクター:モーターが加熱すると自動にストップ 安全インターロック:扉を開けると自動でストップ オートストップ回路:紙詰まり等で回路に大きな電流が流れた場合、電源を自動に遮断。 緊急停止スイッチ:ボタンを押すだけですぐに緊急停止 オートオフ機能:細断しない状態が5分続くと自動で電源がオフ)
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状クロスカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)73 トラスコ品番792-1039 質量(kg)約49.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×960 連続使用時間(分)30 細断枚数(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.4/約2.8 細断寸法(mm)3.9×28 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×960 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷