現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質円盤:鉄板製
コンセント個数4
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3
仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満
トラスコ品番307-2720
本体寸法(mm)165×203×64
先端形状トリプルコンセント
電線太さ(mm2)1.25
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
インテリアにも馴染むホワイトカラー。
軽量・コンパクトな屋内用10mコードリール。
プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。
質量(kg)2
材質円盤:鉄板製
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×274×134
電線太さ(mm2)2
芯数2P・防塵シャッター付
塗装色JS-101 ホワイト塗装
使用場所屋内
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)125
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨、アース付
電源ランプ: ○
タイプ屋内型
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
色オリーブグリーン/グレー
巻取形式手動
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
質量(kg)4.5
仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。
トラスコ品番307-2738
色黄
芯数接地極付コンセント
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.00
特性アース付
巻取形式自動巻き
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。
質量(kg)4.2
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線長さ(m)17+3
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)1.25
限度電流(A)15
使用場所屋内
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
芯数2P・防雨キャップ付
電線仕様-太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨
自動巻の電源リール。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
電線長さ(m)10
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
使用場所屋内
仕様電線溶解防止機能一次側電線1m付
トラスコ品番375-5151
質量(kg)4.5
定格電圧(V)100
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
芯数二極
巻取形式自動巻き
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。
軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。
プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。
質量(kg)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156
電線太さ(mm2)1.25
芯数2P・防雨キャップ付
塗装色SS-10 ブラック塗装
使用場所屋外
特性防滴・防塵
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。
質量(kg)5.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178
電線太さ(mm2)1.25
芯数2P・防雨キャップ付
塗装色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)0.8
コンセント個数2
定格電流(A)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205
電線長さ(m)5
芯数2P
電線仕様-種別VCTFK
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。
質量(kg)0.3
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。
天井や壁に取り付けて使用できます。
脱着式コードレスLEDライトが付属しています。
カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など
電線長さ(m)10
電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m)
仕様ラチェット式ストッパー
セット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
質量(kg)4.4
定格電圧(V)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335
機能首振りハンガー機能
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)3
明るさ(Lm)500
各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。容量を超える電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全設計です。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
材質ボディー:ポリプロピレン
質量(kg)4
2018年トラスコ掲載ページ7 0828
各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)コードを少し引き出すとラチェットが解除され、巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
2018年トラスコ掲載ページ7 0829
材質ボディー:ポリプロピレン
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
質量(kg)4.5
持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)1.0
コンセント個数2
定格電流(A)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215
電線長さ(m)8
芯数2P
電線仕様-種別VCTFK
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型
防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
材質(円盤)鉄板製
コンセント個数4
電線太さ(mm2)2
コンセント盤配電部を一体モールド成形。水の浸入を完全にシャットアウトします。コンセント防雨キャップ カチッ、カチッと定位置に決まる防雨キャップです。コンセント未使用時はキャップを押し込んで閉めることで、コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。パイロットランプ 通電を一目で確認できます。フキュートビプラグ 2P/2P接地付兼用プラグがついています。防水カバー付漏電遮断器 背面に設置されています。
用途工事現場の仮設電源、屋外での機器使用時、屋外看板の電源、イベントでの照明、イルミネーションの電源などに
電線長さ(m)30
特性防雨
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
トラスコ品番360-8697
質量(kg)7.8
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2.0
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。
質量(kg)2.3
色グリーン
長さ(m)10
電圧(V)単相100専用
定格電圧(V)125
コンセント個数2
太さ(mm2)2.0
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)2.0
ランプ○
芯数3
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
使用電線ソフト電線
プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)
特性アース付
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。
質量(kg)0.3
色バーガンディー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。電線が光るので誘導代わりにもなります。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋内・屋外の電源確保。夜間の工事現場の電源コードに
トラスコ品番563-1860
コンセント個数3
コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付き
コンセント形状三相1
定格電流(A)5
電線長さ(m)30
温度センサー〇
限度電流(A)15
ランプの種類通電ランプ
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
使用電線VCT
プラグの有無2P・3P兼用プラグ
接地端子〇
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。
コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。
カラーケーブルを使用。
ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)ワイヤーを引っぱると巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
材質ボディー:ポリプロピレン
質量(kg)4.9
2018年トラスコ掲載ページ7 0829
ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。
一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。
電線長さ(m)10
特性アース付
電線仕様-種別ST-VCT2
仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付
寸法(mm)330×300×105
質量(kg)4.4
電源(V)AC125
定格電流(A)8
電線太さ(mm2)2
材質(ボディ)プラスチック
これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
定格125V / 5A
コンセント形状2P×4個
電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C
関連資料(1.62MB)
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。。
用途屋内での電源延長に。
質量(kg)6.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211
電線太さ(mm2)2
芯数2P・防塵キャップ付
塗装色ブラック
使用場所屋内
特性温度センサー付
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
タイプ屋内型
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事故を防止します。アース・極性チェック付:ハタヤのアースチェック
質量(kg)8.1
仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付
トラスコ品番105-5712
種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性アース付
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。
材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン
色黒
定格電圧(V)125
使用圧力(MPa)1.4
定格電流(A)6
材質(ホース)ポリウレタン
ホース長さ(m)10
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付
心数(C)3
シンプルな屋外型電工ドラムです。
作業現場やアウトドア、キャンプに最適です。
屋外型です。
用途屋外型100V一般型ドラム
色黒
定格電圧(V)125
定格電流(A)4(全延時12)
電線長さ(m)15
電線仕様-種別VCT
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25mm2×2芯×15m
使用場所屋外
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。
用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。
特性アース付
色ブラック
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋内
仕様電源ランプ付
コンセント個数2
定格電流(A)8
電線太さ(mm2)2.0
電流調整範囲(A)5~25
色(本体)赤
電線色黒
どこまでも安全性を追求する!。ハタヤコンセプト製品です。アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事
質量(kg)7.9
仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付
トラスコ品番105-5704
種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性アース付
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
200V電源から安定した100Vを供給!
電線仕様-種別VCT
出力100V×2、115V×2
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400
定格容量2.0KVA
入力単相200V 接地3P20A
保護機能安全ブレーカ(10A)
電線仕様-太さ(mm2)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ