ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。医療安全認定(2xMOPP、一次-二次間)。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。スタンバイ: 0.6A。内蔵リモート検知機能。電源オンLEDインジケータ
出力数1
温度(℃)-30~+70
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
RoHS指令(10物質対応)対応
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
パッケージカバー付
質量(g)300
温度(℃)-25~+70
出力数2
実装タイプシャーシマウント
幅(mm)82
奥行(mm)36
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
形状カバー付
長さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流(A)(最大)5
形状カバー付き
端子形状ねじ
入力電圧(V)AC88~264/DC125~375
定格出力電力(W)60
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.3
形状カバー付き
端子形状ねじ
入力電圧(V)AC88~264/DC124~370
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
パッケージカバー付
長さ(mm)129
温度(℃)-25~+70
実装タイプシャーシマウント
形状カバー付
幅(mm)98
奥行(mm)38
出力数2
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38
実装タイプシャーシマウント
パッケージカバー付
質量(g)440
出力数3
温度(℃)-25~+70
形状カバー付
幅(mm)98
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
長さ(mm)129
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38
パッケージカバー付
幅(mm)97
出力数3
長さ(mm)159
質量(g)600
形状カバー付
温度(℃)-25~+70
実装タイプシャーシマウント
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流(A)(最大)4.2
形状カバー付き
端子形状ねじ
入力電圧(V)AC88~264/DC127~370
定格出力電力(W)50
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
形状カバー付
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
質量(g)410
実装タイプシャーシマウント
温度(℃)-25~+70
奥行(mm)36
長さ(mm)99
出力数2
幅(mm)97
パッケージカバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。
質量(g)600
温度(℃)-25~+70
長さ(mm)159
奥行(mm)38
パッケージカバー付
出力数1
形状カバー付
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
実装タイプシャーシマウント
幅(mm)97
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
出力数1
実装タイプPCBマウント
温度(℃)-30~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード