91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状オンボード 定格出力電圧(V)DC±12 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)
定格入力電圧(V)DC12/24 仕様非絶縁 形状オンボード タイプパワーモジュール 端子形状DIP 出力点数1 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
エコ商品
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子 出力数シングル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,890 税込10,879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子
1台
13,900 税込15,290
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ 100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子 出力数シングル 寸法(mm)34×65×101(端子台含まず) 質量(kg)0.29 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

取付け方法DINレール 接続端子ねじ込み端子 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状オンボード シリーズMG 使用温度(℃)-40~85 保存温度(℃)-40~100 冷却方式自然空冷/強制通風 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%] 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
949 税込1,044
37日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1台ほか
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MURATA(村田製作所)NCS3S1212SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.25 最大出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中


超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロ
形状基板搭載 幅(mm)15.7 高さ(mm)11.5 質量(g)3 奥行(mm)10.4 端子形状DIP 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)(最大)0.8 定格出力電力(W)3 出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63 定格出力電圧(V)DC3.3 効率0.78 アズワン品番67-0434-16 入力電圧範囲(V)DC4.5~18 出力数1
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷


MURATA(村田製作所)NMK1212SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.083/-0.083 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC12/-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TRACO POWERTSM 1212S
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)(最大)0.08 定格出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

形状オープンフレーム 寸法(mm)74.2×44.5×150 入力電圧(V)DC60~160 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×44.5×150 定格出力電力(W)200
1個
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格出力電力(W)10 形状オンボード シリーズSUT 出力形式2出力
1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)6 形状オンボード シリーズSUT 最大出力電力(W)6 出力形式2出力
1個
2,498 税込2,748
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)6 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SUC 最大出力電力(W)6 出力形式2出力
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TRACO POWERTSRN 1-2433SM
エコ商品
出力電流(A)(最大)1 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電圧(V)DC3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

定格出力電力(W)15 形状オンボード シリーズMG 出力形式2出力
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TRACO POWERTMH 1215S
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)(最大)0.133 定格出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TRACO POWERTHN 15-1213
エコ商品
出力電流(A)(最大)1 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

。超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状基板搭載 幅(mm)15.7 高さ(mm)11.5 質量(g)3 奥行(mm)10.4 端子形状DIP
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRACO POWERTMR 6-1211
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電流(A)1.2 定格出力電力(W)6 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

TRACO POWERTMR 1211
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電流(A)0.4 定格出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●出力電圧許容範囲:±5%●低いターンオン電圧:0.7VDC 寸法(mm)28.5×57.15×12.7 使用温度範囲(℃)-25~+75 シリーズFS 定格電力(W)10 湿度(%RH)95(無結露) 出力電圧(V)DC0~200 入力電圧(V)DC12 冷却方式Natural convection 構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated、Anodized aluminum heatsink surface、two threaded blind inserts 出力電流(mA)50 短絡保護Protected against short circuit conditions indefinitely 漏れ電流(mA)Max0.0001 極性Reversible 入力電流(mA)Max200(No Load)、Max1250(Full Load) 保管温度範囲(℃)-55~+105 RoHS指令(10物質対応)対応 リップルMin6% リップルノイズ1~6% スイッチング周波数(kHz)Min25、Max125 絶縁電圧(V)Max2500 コンバータタイプDC-DC:絶縁型 (高電圧) MTBF平均故障間隔(h)Min840000
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

MURATA(村田製作所)NME1212SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.083 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

形状バスコンバータ・パワーモジュール 寸法(mm)89×44.5×222 端子形状ねじ 入力電圧(V)DC200~400 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222 定格出力電力(W)700
1個
36,980 税込40,678
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状バスコンバータ・パワーモジュール 寸法(mm)89×44.5×222 端子形状ねじ 入力電圧(V)DC200~400 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222 定格出力電力(W)400
1個
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
欠品中
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

定格出力電力(W)3 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SUC 出力形式2出力
1個
1,298 税込1,428
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)1.5 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SUC 出力形式2出力
1個
989 税込1,088
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TRACO POWERTSRN 1-2490SM
エコ商品
出力電流(A)(最大)1 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電圧(V)DC9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

TRACO POWERTSRN 1-2450SM
エコ商品
出力電流(A)(最大)1 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

定格出力電力(W)10 形状オンボード シリーズSUT 出力形式単一出力
1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)