形状オンボード
定格出力電圧(V)DC±12
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
業界標準フットプリント(1/8ブリックサイズ) 高効率:90~91% 出力電力は48Wから78Wまでラインアップ
仕様絶縁
形状オンボード
サイズ業界標準:1/8ブリック
タイプパワーモジュール
端子形状DIP
出力点数1
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)
定格入力電圧(V)DC12/24
仕様非絶縁
形状オンボード
タイプパワーモジュール
端子形状DIP
出力点数1
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子
出力数シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ
100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子
出力数シングル
寸法(mm)34×65×101(端子台含まず)
質量(kg)0.29
RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズを考慮した6面シールド構造
業界標準、フットプリント対応
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体
定格出力電力(W)15
形状オンボード
幅(mm)25.4
取付基板搭載
高さ(mm)9.9
質量(g)20
奥行(mm)25.4
耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分
保存温度(℃)-55~125
冷却方式自然空冷/強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH)
安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング
耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間
過電流保護105%
動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲)
過電圧保護なし
温度変動0.02%℃
出力電圧精度±2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐衝撃490.3m/s2以下
動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
出力数1
保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
定格出力電力(W)15
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状ねじ
出力形式単一出力
取付け方法DINレール
接続端子ねじ込み端子
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~70
定格出力電力(W)15
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズMG
出力形式単一出力
形状オンボード
シリーズMG
使用温度(℃)-40~85
保存温度(℃)-40~100
冷却方式自然空冷/強制通風
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
定格出力電力(W)30
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状ねじ
出力形式単一出力
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電流(A)0.125
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
出力電流(A)(最大)-1
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電圧(V)DC-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.3
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)15.6
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
定格出力電力(W)15
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状コネクタ
出力形式2出力
定格出力電力(W)15
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状ねじ
出力形式2出力
定格出力電力(W)6
形状オンボード
シリーズSUT
最大出力電力(W)6
出力形式2出力
定格出力電力(W)30
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズMG
出力形式単一出力
仕様入出力間C削除
形状オンボード
シリーズSUT
出力形式2出力
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電流(A)0.25
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
定格出力電力(W)6
形状オンボード
シリーズSUC
端子形状SUC
最大出力電力(W)6
出力形式2出力
RoHS指令(10物質対応)対応
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
出力電流(A)(最大)±0.125
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電流(A)0.125
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ