16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状オンボード シリーズMG 使用温度(℃)-40~85 保存温度(℃)-40~100 冷却方式自然空冷/強制通風 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%] 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
949 税込1,044
37日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
端子形状ねじ端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TRACO POWERTMP 15512
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力電流(A)2/0.2 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5/±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

定格出力電力(W)6 形状オンボード シリーズSUT 最大出力電力(W)6 出力形式2出力
1個
2,498 税込2,748
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)6 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SUC 最大出力電力(W)6 出力形式2出力
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
欠品中
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

TRACO POWERTMR 1221
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電流(A)0.2 定格出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

定格出力電力(W)3 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SMD 出力形式単一出力
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AC100V入力専用設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175 端子形状ねじ端子 定格入力電圧(V)AC100 最大入力電圧(V)AC132/DC175
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
879 税込967
9日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

定格出力電力(W)3 形状オンボード シリーズSUT 出力形式単一出力
1個
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
欠品中
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

TRACO POWERTMR 6-1223
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電流(A)0.2 定格出力電力(W)6 定格出力電圧(V)DC±15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

1個
889 税込978
欠品中
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)