19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 保存温度(℃)-25~65 使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動0.05%/℃以下 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

動作表示灯LED:緑 シリーズPB 端子形状ねじ 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
22日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
2,798 税込3,078
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

形状オンボード 使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり) 冷却方式自然空冷 保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし) 衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃) 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 リップルノイズ(mVp-p)150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる) リップル(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,398 税込1,538
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子
1台
13,900 税込15,290
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

定格出力電力(W)15 形状オンボード シリーズMG 出力形式2出力
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
欠品中
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

定格出力電力(W)15 形状オンボード シリーズSTMGF 端子形状コネクタ 出力形式2出力
1個
5,798 税込6,378
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格出力電力(W)15 形状オンボード シリーズSTMGF 端子形状ねじ 出力形式2出力
1個
6,398 税込7,038
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TRACO POWERTMP 15212C
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力電流(A)0.65 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
欠品中
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
879 税込967
9日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
889 税込978
欠品中
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)