形状オンボード
定格出力電圧(V)DC±12
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量。入出力間アイソレーション。過電流保護回路付。広い温度範囲で使用可能。リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式自然空冷
保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
出力電圧可変範囲(V)内部固定
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
リップルノイズ(mVp-p)150(max)
リップル(mVp-p)120(max)
起動時間(ms)20(max)(最低入力、lo=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式自然空冷
保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
リップルノイズ(mVp-p)150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
リップル(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
形状オンボード
シリーズMG
使用温度(℃)-40~85
保存温度(℃)-40~100
冷却方式自然空冷/強制通風
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
形状オンボード
シリーズTUH
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
出力電流(A)(最大)0.16
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様入出力間C削除
形状オンボード
シリーズSUT
出力形式2出力
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電流(A)0.25
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電流(A)0.6
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電流(A)0.125
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
。超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状基板搭載
幅(mm)15.7
高さ(mm)11.5
質量(g)3
奥行(mm)10.4
端子形状DIP
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状基板搭載
幅(mm)15.7
高さ(mm)11.5
質量(g)3
奥行(mm)10.4
端子形状DIP
定格入力電圧(V)DC24
出力電流(A)(最大)0.8
定格出力電力(W)3
出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63
定格出力電圧(V)DC3.3
効率0.77
アズワン品番67-0434-22
入力電圧範囲(V)DC9~36
出力数1
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
出力電流(A)(最大)±0.125
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
定格出力電力(W)3
形状オンボード
シリーズSUC
端子形状SUC
出力形式2出力
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電流(A)0.125
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズZT
入力電圧(V)DC18~36
出力形式2出力
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電流(A)0.25
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
形状オンボード
シリーズMG
出力形式2出力
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
出力電流(A)(最大)0.25
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電流(A)0.1
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC±15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電流(A)0.3
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC±5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード