133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。
形状カバー付 質量(kg)約1 出力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)0~1.0 入力電圧(V)DC24 使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5% 過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒) 定格出力(kVA)100 出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
1箱(1台)
99,980 税込109,978
66日以内出荷

形状オンボード 定格出力電圧(V)DC±12 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状オンボード 使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり) 冷却方式自然空冷 保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし) 衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃) 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
61日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

業界標準1/4ブリックサイズ 小型・薄型・高電力密度:230W/inch3(iQG48033A120V-xDx-R) 高効率96% ヒートシンク不要 出力電圧可変タイプ(iQE,iQLのみ) 内蔵コンデンサ:セラミックコンデンサのみ(高信頼性)
仕様絶縁 形状オンボード サイズ業界標準:1/4ブリック タイプパワーモジュール 端子形状DIP 出力点数1 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
29,980 税込32,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界標準フットプリント(1/8ブリックサイズ) 高効率:90~91% 出力電力は48Wから78Wまでラインアップ
仕様絶縁 形状オンボード サイズ業界標準:1/8ブリック タイプパワーモジュール 端子形状DIP 出力点数1 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
14,980 税込16,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)
定格入力電圧(V)DC12/24 仕様非絶縁 形状オンボード タイプパワーモジュール 端子形状DIP 出力点数1 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
エコ商品
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子 出力数シングル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,890 税込10,879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子
1台
13,900 税込15,290
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ 100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子 出力数シングル 寸法(mm)34×65×101(端子台含まず) 質量(kg)0.29 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ノイズを考慮した6面シールド構造 業界標準、フットプリント対応
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体 定格出力電力(W)15 形状オンボード 幅(mm)25.4 取付基板搭載 高さ(mm)9.9 質量(g)20 奥行(mm)25.4 耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分 保存温度(℃)-55~125 冷却方式自然空冷/強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH) 安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング 耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間 過電流保護105% 動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲) 過電圧保護なし 温度変動0.02%℃ 出力電圧精度±2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃490.3m/s2以下 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 出力数1 保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

定格出力電力(W)15 定格入力電圧(V)DC24 形状オンボード シリーズSTMGF 端子形状ねじ 出力形式単一出力
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

取付け方法DINレール 接続端子ねじ込み端子 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格出力電力(W)15 定格入力電圧(V)DC24 形状オンボード シリーズMG 出力形式単一出力
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状オンボード シリーズMG 使用温度(℃)-40~85 保存温度(℃)-40~100 冷却方式自然空冷/強制通風 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%] 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
949 税込1,044
37日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

MURATA(村田製作所)UEI15-050-Q12P-C
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:3 最大出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

定格出力電力(W)30 定格入力電圧(V)DC24 形状オンボード シリーズSTMGF 端子形状ねじ 出力形式単一出力
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MURATA(村田製作所)NME2405SC
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MURATA(村田製作所)MEE1S2405SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
翌々日出荷

TRACO POWERTMR 2423
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.067 定格出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC±15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 2422
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.083 定格出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷


1個
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)


形状オープンフレーム 寸法(mm)74.2×44.5×150 入力電圧(V)DC60~160 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×44.5×150 定格出力電力(W)200
1個
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRACO POWERTSRN 1-24150SM
エコ商品
出力電流(A)(最大)1 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

TRACO POWERTSN 1-24120
エコ商品
出力電流(A)(最大)-1 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

TRACO POWERTHP 3-2411
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)(最大)0.16 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

TRACO POWERTHN 20-2413
エコ商品
出力電流(A)(最大)1.33 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

TRACO POWERTHN 20-2411WI
エコ商品
出力電流(A)(最大)4 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

TRACO POWERTHN 15-2413WI
エコ商品
出力電流(A)(最大)1 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

TRACO POWERTHN 15-2412
エコ商品
出力電流(A)(最大)1.3 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)15.6 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1個
949 税込1,044
欠品中
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

定格出力電力(W)15 形状オンボード シリーズMG 出力形式2出力
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)