入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
形状オンボード
定格出力電圧(V)DC±12
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量。入出力間アイソレーション。過電流保護回路付。広い温度範囲で使用可能。リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式自然空冷
保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
出力電圧可変範囲(V)内部固定
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
リップルノイズ(mVp-p)150(max)
リップル(mVp-p)120(max)
起動時間(ms)20(max)(最低入力、lo=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式自然空冷
保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
リップルノイズ(mVp-p)150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
リップル(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
取付方式シャーシマウント
パッケージオープンフレーム
最低温度(℃)0℃
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子
出力電流(A)(最大)-1
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電圧(V)DC-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電流(A)0.125
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
定格出力電力(W)15
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状コネクタ
出力形式2出力
定格出力電力(W)15
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状ねじ
出力形式2出力
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズZT
入力電圧(V)DC18~36
出力形式2出力
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
出力電流(A)(最大)±0.125
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電流(A)0.125
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
定格出力電力(W)30
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状ねじ
出力形式2出力
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
出力電流(A)最大:0.042/-0.042
最大出力電力(W)1
定格出力電圧(V)DC12/-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
出力電流(A)(最大)±0.625
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
仕様絶縁
形状オンボード
タイプパワーモジュール
端子形状DIP
出力点数2
出力電圧可変範囲(V)固定
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
形状オンボード
シリーズMG
出力形式2出力
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
出力電流(A)最大:0.042/-0.042
最大出力電力(W)1
定格出力電圧(V)DC12/-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
関連キーワード