カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(90)
  • 測定用品(44)
  • 家電(37)
  • 制御機器(34)
  • 防災用品(23)
  • 防犯用品(21)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 測定関連サービス(12)
  • 医療(10)
  • 電動工具(10)
  • 照明(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 介護用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「電源アダプター dc3v」の検索結果

358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
38,991税込42,890
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源300Dとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源300Dは防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持温度(℃)【充電】ポータブル電源:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)ポータブル電源:1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ポータブル電源:ー15~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級ソーラーパネル:IP68入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
23.8型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT23.8型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型モバイルモニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守ります。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cx2 (60Hz/最大65W給電)とHDMI 2.0(60Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)質量(kg)約2.5サイズ23.8型電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1300:1表示色10.7億色/sRGB:5%/DCI-P3:99%解像度3840×2160保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー2W×2使用条件温度:0℃~40℃、湿度:20%~16%RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:91%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C x2 (100Hz/最大65W給電)とHDMI 1.4 x1 (100Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1.5Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)質量(kg)約2.4サイズ23.8型電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:5%/DCI-P3:91%解像度1920×1080保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー1.5W×2使用条件温度:0℃~40℃、湿度:20%~16%RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
レンズヒーター380・12V ビクセンレンズヒーター380・12Vビクセン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
ファンクションジェネレータ パル信号発生器 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ファンクションジェネレータ パル信号発生器COCO RESEARCH(ココリサーチ)
139,800税込153,780
1台
15日以内出荷
仕様●Nパルスモード(数値設定範囲):1 - 60000個●カスタム設定メモリ:10件●スイープモード(反復回数・時間・変調・周波数書換時間):連続・0.01s - 999.99s・リニア 鋸状 / 三角 / 2周波数切替・2.5ms●セミオープンコレクタ:定格35V 50mA 出力電圧4.5V●モード表示:側面パネルに3個のLEDで使用中のモードを表示●周波数確度:±50ppm●周波数範囲(オシレーターモード・スイープモード・Nパルスモード):0.001Hz - 600kHz 0.001Hz単位で設定可能・0.1Hz - 200kHz・0.1Hz - 200kHz●出力ポート形態:可変電圧出力 および セミオープンコレクタ出力●出力可変範囲:-12V~+12V 0.1V単位で可変(VH、VL)●出力信号方式:単相●出力波形と形態:方形波 90°位相差A/B相 進相/遅相切替可●電池機寿命:アルカリ乾電池10時間 オシレータモード(セミオープンコレクタ出力)でA相、B相をGNDと短絡し、バックライト常時消灯の場合●発振種類(内部で設定):オシレータ/スイープ/Nパルス電源(V)[ACアダプタ入力] DC7.5 EIAJ#3 / [電池] 単3形アルカリ乾電池4本を推奨消費電力(VA)3以下保存温度範囲(℃)-30 ~ +70 / 0 ~ +45USB通信:ASCIIコード ボーレート 9600 bps
声くっきり機能搭載AM/FMホームラジオ 東芝声くっきり機能搭載AM/FMホームラジオ東芝
8,498税込9,348
1台
11日以内出荷
直径8cm、2W+2Wの大音量ステレオスピーカーを搭載した音声が聴き取りやすいホームラジオ。スッキリと嫌味のないブラックボディはどんな場所でも馴染みよいデザインです。サイドには非常時でも安心・便利なLEDライトを搭載。どなたにも使いやすい大型ボタンと日本語表示、バックライト付き大型液晶を搭載。人の声がはっきり聞こえる「声くっきり機能」を搭載。専用スイッチで切替できます。単2乾電池×3本またはUSB-ACアダプターによる2電源方式。持ち運びしやすいハンドルだけでなく肩ベルトも付属しています。
付属品USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、肩ベルト、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅220×高さ120×奥行55(突起部含まず)質量(g)805(電池含む)電源(V)DC5、DC4.5(単2乾電池×3)電池寿命(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約140・AM約160、イヤホン使用時:FM約180・AM約200、LEDライト点灯:強約200、弱約800受信周波数FM:76~108MHz、AM:522~1620kHzスピーカーサイズ(mm)Φ80×20(2W+2Wステレオ)入出力端子ステレオヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ、外部入力:Φ3.5mmステレオミニ
Meeting Owl 4+(ミーティングオウル 4+)MTW405・ワイド延長保証サービス(通常版) ソースネクストMeeting Owl 4+(ミーティングオウル 4+)MTW405・ワイド延長保証サービス(通常版)ソースネクスト
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
「Meeting Owl 4+・ワイド延長保証サービス」は、「Meeting Owl 4+」の保証を拡張するサービスです。本体購入日から30日以内に申し込むことができます。保証の範囲を拡大[保証書]なし
仕様【USBケーブル】以下の規格の2mのSuperSpeedケーブルです。付属品ミーティングオウル 4+ 本体、電源コード、2m USB-C ケーブル、ケーブル固定金具、Owlカードホルダー、英語取扱説明書、日本語取扱説明書、日本語セットアップガイド、登録カードと保証書質量(kg)1.5チャコール長さ(m)【ACアダプタと電源ケーブル】3.1本体寸法(mm)116×116×275本体入力:DC 20V 3A、最大消費電力:60W機能エコーキャンセリング入力/出力【ACアダプター】入力:AC 100-240V 1.6A 50/60Hz、出力:DC 20V 3A保証期間1年使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 8250 processorケーブルMeeting Owl4+側:USB type-C、PC側:USB type-Cスピーカー360°スピーカー(2基のスピーカーを内蔵)外部接続プラグアンドプレイ(USB2.0)Bluetooth5.0 (専用アプリとの接続に使用)カメラ仕様360° 4K Ultra HDカメラ、360°全景+3人までの自動話者切替を含む5つのモード(手動で操作可能)内蔵マイク360°広帯域マイク(8基のアレイマイクを内蔵)、48kHzオーディオサンプリングレートノイズキャンセリング○(専用アプリで調整可能)無線LANMiMo WiFi接続、WPA/WPA2ネットワーク対応、802.11 a/b/g/n/ac、2.4GHz:1~14CH、【5GHz】5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)、5.6GHz(W56)、最新のファームウェアへの更新にWi-Fi接続が必要です。適合システムWindows(R) 10以降、MacOS C10.8以降、Ubuntu 16.04以降、ChromeOS、※USB3.2をサポートしていること、USB UVC 1.1 準拠(UAC 1 互換)
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属 YAMAZEN(山善)ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属YAMAZEN(山善)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビパソコンのサブモニターとしても使用できる!※別売HDMIコードにて接続ワンセグフルセグ自動切換番組表搭載・液晶ディスプレイ:17.3インチTFT/LEDバックライト/1600*900・スピーカー:2W+2W・推奨使用環境:使用温度0~40℃(※結露なきこと) 保存温度:-10℃~60℃・端子:電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USBポート×2・mini B-CASスロット・DVD/CDプレーヤー※DVDプレーヤー内蔵モデルのみ対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW・地デジチューナー受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)EPG番組ガイド:8日・メディアプレーヤーソフト再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)音楽:MP3、WAV動画:MP4、AVIテキスト:TXT・対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません
用途ポータブルテレビ、サブモニターとして。ドライブ 行楽 お出かけ 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書質量(kg)1.2消費電力(W)18電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの)容量10000mAh以上を推奨(別売)※3時間稼働寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.0×37.5×27.3
【レンタル】電源品質アナライザセット HIOKI(日置電機)【レンタル】電源品質アナライザセットHIOKI(日置電機)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
源品質アナライザPQ3198の特長は、国際規格であるIEC61000-4-30(ClassA)に準拠しており、周波数変動・インパルス・フリッカ・高調波などの電源異常が同時に測定可能な点です。こちらの商品を1台レンタルすることで、様々な電源トラブルをすばやく高精度に解析できます。
用途電源品質アナライザPQ3198は、工場で使用している設備の誤動作や電源障害などの異常が発生した際の原因解明の用途として使用されることが多いです。突発的な異常があった場合の一時的なレンタルでも大変役立ちます。仕様最長記録期間:繰返しON時:1年、最大記録イベント:9999×366日(1日9999件まで)、繰返しOFF時:35日、最大記録イベント:9999件セット内容本体(PQ3198)、SDカード(Z4001)、ACアダプタセット(Z1002)、アリゲータークリップ(赤・黄・青・灰)(L1000)、アリゲータークリップ(黒×4)(L1000)、電圧コード(赤・黄・青・灰)(L1000)、電圧コード(黒×4)(L1000)、変換ケーブル(L9910)×4、USBケーブル、通信ソフト(PQ ONE)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(PQ ONE)、収納ケース(本体用)、クランプオンセンサ(9661)×4、取扱説明書(9661 クランプオンセンサ)、収納ケース(クランプオンセンサ用)質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格1.7 A、50/60 Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD(640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定機能1. トランジェント電圧:2MHzサンプリング、2. 周波数1波:1波形から演算 200kHzサンプリング、3. 電圧1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値:半波ごと演算、4. スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出、5. 突入電流:電流1/2実効値にて検出、6. 電圧波形比較:判定エリアを自動生成して比較、7. 瞬時フリッカ値:IEC61000-4-15による、8. 周波数200ms:10波・12波から演算 40~70Hz、9. 周波数10秒間:10秒間の波形から演算 40~70Hz、10. 電圧波形ピーク、電流波形ピーク、11. 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、無効電力量、力率、変位力率、電圧不平衡率、電流不平衡率、効率、12. 高次高調波 (電圧/電流): 2k~80kHz帯域 Supraharmonics、13. 高調波/位相角(電圧/電流)、高調波電力: 第0次~50次、14. 高調波電圧電流位相差:第1次~50次、15. 総合高調波歪み率(電圧/電流)、16. インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、17. Kファクタ(増倍率)、18. ΔV10フリッカ、IECフリッカ(短期間/長期間)、19. Mains signaling voltage測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定(直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00rms、トランジェント測定6.0000kpeak、ch4:600.00rmsまたはDC、トランジェント測定6.0000kpeak電力レンジ300.00W~3.0000MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度サービス分類レンタル
【レンタル】普通騒音計(検定付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付)リオン
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
普通騒音計(検定付)NL-43EXの大きな特長は、レンタルしたばかりでも説明書いらずでシンプルな操作が可能な点ですが、他にも新たに加わった特色がいくつかございます。最大4つの条件を一度に測定!チャンネルごとに時間重み付け特性(Fast、Slow)や周波数重み付け特性(A、C、Z)を決めることができ、それらの測定値を一度にまとめて記録することができます。3.5インチのカラー液晶タッチパネルを搭載!設定の変更や画面の切り替えが直感的に行えるカラータッチパネルが採用されており、さらに使いやすさが向上しています。USB Type-C端子を搭載!シリーズで初めてType-Cに対応し、普通騒音計(検定付)NL-43EX本体に電池を入れなくてもUSB給電で駆動することができます。※本体で充電池を充電することはできません。新たな規格に対応!従来機種より新しいこちらの規格に対応しています。JIS C 1516:2020 クラス2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
用途普通騒音計(検定付)NL-43EXのレンタル用途の例としては、工場や工事現場、交通分野といった環境騒音のほか、産業分野での静圧環境における騒音の計測や、作業環境の検査や製品の品質試験など、さまざまなものが挙げられます。多岐にわたる分野でお使いいただけますので、使いやすい騒音計をお探しの方に非常に適した商品です。セット内容本体、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーン落下防止ゴム、SDカード 512MB、ウインドスクリーン WS-10、取扱説明書、騒音計基準適合検査済証(騒音計検定済証)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)出力【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25 mV/dB・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流/交流の同時出力】直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電、【動作時間(23℃、ECO設定時)】アルカリ乾電池LR6:約12時間・ニッケル水素充電池HR6:約12時間 ※動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる、【ACアダプタ】NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V)、【外部電源電圧】5.7V~15V(定格電圧12V)・USB端子:5V、【1次側(100V側)消費電力】約3W適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング・ EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013・ RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019、UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI クラスB対応OSMicrosoft Windows XP Professional 32 bit、Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、Microsoft Windows 8 64 bit、Microsoft Windows 10 32 bit、64 bit※win10で使用される場合は、メーカーのソフトをインストールする必要がございます表示【デバイス】3.5インチTFT-LCD(タッチパネル機能付)、【タッチパネル】抵抗膜方式(感圧式)、【画面サイズ】QVGA(320 × 240)、【バックライト】消灯、輝度を4段階で調整可能、【時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期】100 ms、【数値更新周期】1s測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能使用温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】10%~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP等級:IP54(マイクロホン部は除く)使用CPUIntel Core2 Duo 2.0 GHz 以上サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:Lp 100ms周波数重み付け特性A特性、C特性、Z特性遅延時間測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する。設定時間:Off、1秒、3秒、5秒、10秒測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能(WS-10、WS-15、WS-16):ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する、拡散音場補正機能:拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正するバーグラフ表示上限:70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限:20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル)入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能USB【通信制御】通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能、【データ転送】コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能サービス分類レンタル
3インチワンセグ機能付き多機能ラジオ ファミリー・ライフ3インチワンセグ機能付き多機能ラジオファミリー・ライフ
9,998税込10,998
1台
12日以内出荷
災害時の情報収集に活躍!テレビ付き多機能ラジオキッチンや寝室など日常使いから、アウトドアや災害時の情報源として大活躍!普段から操作に慣れておけば万が一の時も安心ワンセグTV、AM/FMラジオ、番組表表示、イヤホン付属、ダブルスピーカー搭載、音声多重放送※主音声/副音声/主+副音声軽量約105gカラー液晶3インチ便利な2WAY電源:外出時は単3乾電池で、ご自宅ではUSB給電で省エネで電池長持ち!ラジオ…最長約19時間、テレビ…最長約15時間ポケットサイズで持ち運びがラク!大きなボタンで操作しやすいテレビの字幕放送にも対応!日本語表示で簡単操作!6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、USB電源ケーブル、イヤホン、取扱説明書材質ABS、ステンレスホワイト質量(g)105消費電力(W)1.5電源屋内用ACアダプター(入力)AC100V・50/60Hz(出力)DC5V/1A、単3形乾電池3本使用(別売)チャンネル数【受信チャンネル】TV/UHF470~770MHz・FM/76~108MHz・AM/522~1710kHz電池寿命(時間)[イヤホン使用時](ラジオ視聴)19時間・(テレビ視聴)15時間・[スピーカー使用時](ラジオ視聴)16時間・(テレビ視聴)13時間解像度400×240ピクセル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2×13アンテナ15cm画面サイズ3インチ(液晶パネル)入出力イヤホン3.5mmステレオミニプラグ端子、電源:miniUSB
ディスプレイ13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
付属品マニュアル,保証書,スマートケース,電源アダプタ,USB-Cケーブル,miniHDMI to HDMI ケーブル,USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)約0.45出力イヤホン表面処理光沢機能フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×312×11 スタンド幅表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 100%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~60視野角(上下/左右)H:170°/V:170°応答速度Typ:60ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2使用環境湿度(%)20~11コントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HzHz To DC 5V/3Aアスペクト比16:9パネルIPS(FFS)ディスプレイサイズ(目安)13.3輝度(cd/m2)350HDR対応HDR10
AC充電器 USB PD対応 サンワサプライAC充電器 USB PD対応サンワサプライ
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
最大12台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、12ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
仕様USB PD:対応、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:あり、通電確認LED:ありセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計144、USB PD:20対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)、【複数ポート同時使用時】DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C7、C8同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C9、C10同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C11、C12同時使用時1ポート最大)出力端子USB Type-CUSBポート数12ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)マリンテック
3,498税込3,848
1式
予約販売
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量状態のLEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!100℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
充電式バリカン スタイラー38 macros充電式バリカン スタイラー38macros
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
ダイヤルを回してカットする長さを自由に調節可能なヘアバリカン。2種類のアタッチメントが付属で38段階の長さ調節が可能です。充電式(台座付き)コードレスで使用できる充電式。刃を水洗い可能。
材質ABS POM PC ステンレス鋼質量(g)約160電源充電式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)3寸法(cm)約W5×D4.5×H18DC電源アダプタ(V)3、300mAh内蔵電池ニカド電池 1.2V 600mAh2本稼働時間(フル充電での連続稼動)約1(無負荷時)アズワン品番65-1332-56
ラジオ付カセットレコーダー AM/FM 録音再生 オートリバース オーム電機ラジオ付カセットレコーダー AM/FM 録音再生 オートリバースオーム電機
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
ラジオ放送・周囲音・自分の声も録音できる オートリバース(再生時)搭載だからA面・B面続けて聴ける カセットテープ再生・録音、モノラル音声、外付け録音マイク付属 AM/FMラジオ、モノラル受信 モノラルスピーカー 外部電源端子付 FMロッドアンテナ 両耳イヤホン付属
仕様【外付け録音マイク】コンデンサー型、全指向性 感度:-38dB付属品両耳イヤホン、外付け録音マイク、保証書付取扱説明書質量(g)約255(乾電池含まず)電源(V)DC3(単3形乾電池×2本[別売])、【外部電源】DC3 500mA(ACアダプター 外径3.5mm 内径1.35mm[別売])最大出力(W)0.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×122×46連続使用可能時間【乾電池】スピーカー/カセットテープ:約8時間、ラジオ:約18時間、イヤホン/カセットテープ:約12時間、ラジオ:約38時間 ※アルカリ乾電池使用(新品、音量:中程度)の場合の目安です。使用状況などにより異なります。接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック(音声はモノラル)、Φ3.5mmマイクジャック、DC IN端子受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、 FM:ロッドアンテナスピーカー部インピーダンス(Ω)8取扱説明書(3.06MB)スピーカーサイズ(mm)口径45×1
リフレッシュビート 振動ケア コードレス (足/足裏/ふくらはぎ/太もも/腰) アタッチメント3種 モード3種 エレコムリフレッシュビート 振動ケア コードレス (足/足裏/ふくらはぎ/太もも/腰) アタッチメント3種 モード3種エレコム
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
足元から、毎日の気分を軽やかにリフレッシュ。心地よい振動で、足裏やふくらはぎをじんわりケアする エクリア リフレッシュビートです。1分間に約2,600回の打撃が広がり、乗せるだけ・当てるだけで簡単に使えます。気分や部位に合わせて使える3種類のアタッチメント付き。おうちでくつろぎながら、自分にぴったりの刺激を楽しめます。
用途1分間に約2,600回の心地よく響く打撃振動が、足裏やふくらはぎ、太もも、腰などお好みの箇所をケアできます。ベッドやソファの上、床に置いたり手に持ったりして使えます。 デスクワークや運転など、座りっぱなしの下半身を整えるのにぴったりです。 振動モードと強さはそれぞれ3種類。9パターンの組み合わせから部位やお好みに合わせて体感を選べます。 気分や部位に合わせて使える、3種類のアタッチメントを付属。当てたい部位や範囲、好みの硬さに応じて付け替えられます。 ボール型:2つのボールによる2点の同時刺激で、狙いたい箇所にピンポイントで当てられます。足裏や腰、背中などにおすすめ。足裏を乗せたまま動かして強めの刺激を与えることもできます。 ボード型:広い面で振動が伝わるので、広範囲を効率よくケアできます。足裏やふくらはぎ、腰などにおすすめ。横になった状態で足を乗せたり手で持って気になる部位に当てたりすることで、リラックスタイムの”ながら刺激”にもぴったりです。 ソフト型:ボード型よりやわらかいポリウレタン樹脂を採用。広範囲をやさしく刺激します。太もも、骨盤や腰などにおすすめ。骨に近く痛みを感じやすい箇所も気軽にケアできます。 振動による騒音を抑える減音パッド付き。音を気にせず安心してリラックスできます。 1回の充電で約2時間の使用が可能な長時間駆動モデルです。 電源を入れてから約15分後に自動で電源が切れるオートオフ機能を搭載。安全に使用できます。 約3.5時間で満充電できます。付属のケーブルはもちろん、スマートフォンやパソコン用のUSB Type-C(TM)ケーブルを使っての充電も可能です。 ※付属のケーブル以外で充電した場合、満充電までの時間は変動することがあります。 ※ACアダプターは付属しておりません。仕様をご確認の上、別途DC5V/2A以上の出力のUSB AC アダプターを使用してください。 ボタン3つでシンプル操作。初めての方でも分かりやすい、電源・強さ・モードのボタンを押すだけで好みの振動を楽しめます。 どこでも使えて収納しやすいコンパクトサイズ。ハンドルを持って楽に持ち運べます。 安心の1年保証。分からないことや困ったことがあれば、LINEで簡単に問い合わせができます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品アタッチメント3種、専用USB Type-Cケーブル[ケーブル長約40cm(コネクター部含まず)]、減音パッド材質本体:ABS樹脂、アタッチメント(ボール型):EVA樹脂・ABS樹脂、アタッチメント(ボード型):ABS樹脂、アタッチメント(ソフト型):ポリウレタン樹脂・ABS樹脂質量(kg)約1.8(本体のみ)グレー電源DC5V/2Aコネクタ形状(本体側)USB Type-C(TM)ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約364×約144×約105(本体のみ)バッテリー11.1V/2000mAh使用温湿度範囲温度5~45℃、湿度25~75%RH(結露なきこと)保証期間1年間充電時間(時間)約3.5振動数弱:2000rpm、中:2300rpm、強:2600rpmタイマー15分給電方式充電式
モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTモバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
仕様プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル,保証書,フェルトケース,電源アダプタ,USB-Cケーブル,miniHDMI to HDMI ケーブル,USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)約0.6サイズ13.3出力イヤホン:YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×296×17/スタンド幅270表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 47%解像度1920×1200保証期間2年使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:30ms入力端子USB-C x 2、miniHDMI x 1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1Wx2使用環境湿度(%)10~17RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250cd/m2HDR対応HDR10
録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビ ダイアモンドヘッド録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビダイアモンドヘッド
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
ポータブルシリーズ最大サイズ22V型フルハイビジョン録画機能付きDVD搭載ポータブルテレビです。地上デジタル放送はフルセグ・ワンセグ自動切替可能です。ポータブルでありながら高精細フルハイビジョン液晶パネルを搭載し、DVDプレーヤー&USB端子を搭載。USBメモリやハードディスクと接続することで地デジ番組の録画・再生が可能です。またHDMI端子付きでゲームモニターやサブモニターとしてもご利用いただけます。壁掛け&スタンドの2WAY、家庭用AC・車載用DC・バッテリーの3電源に対応ですので、手軽さと大画面を兼ね備えた欲張り仕様です。
付属品リモコン(リモコンテスト用単4形乾電池×2)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書質量(kg)2.9出力(W)【スピーカー】3+3消費電力(W)28(電源アダプター使用時)、待機電力:0.5電源ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V / 3A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V / 3A、バッテリー:5000mah / 7.4V(満充電時間7.5時間(電源切状態)、連続使用時間2時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333データメモリ容量【HDD/USBメモリ】地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140°入力端子アンテナ入力端子×1(地上デジタル)、miniB-CASカードスロット×1、USB端子(録画用)×1、AV入力端子×1、HDMI端子×1(Ver.1.4)、USB端子(外部メモリデータ再生/CD録音)×1受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応出力端子イヤホン端子(ステレオミニピン3.5mm)再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/RW、CD、CD-R/RW、DVD-VIDO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3再生形式動画:MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB、画像:JPEG・BMP、音声:MP3・WMA・WAV・AAC、テキスト:TXT
ポータブル電源 ALPINEポータブル電源ALPINE
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
アウトドア・車中泊・DIYに最適なPTB-PS640は、大容量640Whの蓄電性能を誇るポータブル電源。多彩な出力ポートを備え、幅広い機器に対応。信頼性の高い「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)」を採用し、幅広いシーンで活躍する頼れる一台。持ち運びや車載にピッタリの小型サイズ充実の入出力方式ポータブル電源でカーライフも充実
付属品・ジャンプスターターケーブル(12V自動車起動用)・シガーソケットアダプター(ポータブル電源充電用)・ACアダプター(ポータブル電源充電用)/取扱説明書/保証書寸法(mm)263×221×216質量(kg)9.3容量200,000mAh(640Wh)出力AC 100V/60Hz、定格出力 600W、ピーク1200W、DC:Dシガーソケット×1、DCプラグ×2、12V/10A、(USB)USB-C:60W Max(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A)USB1(×2):5V2.4AUSB2急速充電:5V3A/9V2A/12V1.5A(18W Max)、ジャンプスターター:12V自動車起動(スタート電流:500A、ピーク電流1000A)温度(℃)充電:0℃~55℃(32°F to 131°F)入力DC 12-30V(96W MAX)保存温度(℃)-20~60(-4°F to 140°F)出力波形純正弦波バッテリーリン酸リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)充電時間7~8時間(ACアダプター充電時)動作温度-20℃~55℃(-4°F to 131°F)保存温度範囲(℃)-20~60動作温度範囲(℃)-20~55モデルPTB-PS640充放電回数(回)3,000以上
モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力 オーム電機モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書ホワイト種類PSマーク:PSE本体質量(g)約420定格容量DC5V/12600mAh入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)20000
モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力 オーム電機モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力オーム電機
3,898税込4,288
1個
予約販売
合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書ブラック種類PSマーク:PSE本体質量(g)約420定格容量DC5V/12600mAh入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A ( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)20000
タッチコール・コードレス TC-R GRC テクノスジャパンタッチコール・コードレス TC-R GRCテクノスジャパン
87,998税込96,798
1個
3日以内出荷
ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはコードレスです。
セット内容コードレス・タッチセンサー、無線中継ボックス材質<コードレス・タッチセンサー>PVC、<無線中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】GRC型式<コードレス・タッチセンサー>TSR-1、<無線中継ボックス>HCBR-3寸法(mm)<コードレス・タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4(送信器部は8)、<無線中継ボックス>90×56×30<無線中継ボックス>グレー質量(g)<コードレス・タッチセンサー>250、<無線中継ボックス>約235消費電力(W)0.5電源<コードレス・タッチセンサー>3Vボタン電池1個、<無線中継ボックス>DC5V(ACアダプタ付)アズワン品番69-7619-01
タッチコール・コードレス TC-R G2 テクノスジャパンタッチコール・コードレス TC-R G2テクノスジャパン
87,998税込96,798
1個
3日以内出荷
ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはコードレスです。
セット内容コードレス・タッチセンサー、無線中継ボックス材質<コードレス・タッチセンサー>PVC、<無線中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】G2型式<コードレス・タッチセンサー>TSR-1、<無線中継ボックス>HCBR-3寸法(mm)<コードレス・タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4(送信器部は8)、<無線中継ボックス>90×56×30<無線中継ボックス>グレー質量(g)<コードレス・タッチセンサー>250、<無線中継ボックス>約235消費電力(W)0.5電源<コードレス・タッチセンサー>3Vボタン電池1個、<無線中継ボックス>DC5V(ACアダプタ付)アズワン品番69-7619-02
タッチコール・コードレス TC-R ケアコム6PE テクノスジャパンタッチコール・コードレス TC-R ケアコム6PEテクノスジャパン
87,998税込96,798
1個
3日以内出荷
ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはコードレスです。
セット内容コードレス・タッチセンサー、無線中継ボックス材質<コードレス・タッチセンサー>PVC、<無線中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】C6E型式<コードレス・タッチセンサー>TSR-1、<無線中継ボックス>HCBR-3寸法(mm)<コードレス・タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4(送信器部は8)、<無線中継ボックス>90×56×30<無線中継ボックス>グレー質量(g)<コードレス・タッチセンサー>250、<無線中継ボックス>約235消費電力(W)0.5電源<コードレス・タッチセンサー>3Vボタン電池1個、<無線中継ボックス>DC5V(ACアダプタ付)アズワン品番69-7618-99
ポータブル電源 IPB01G ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODポータブル電源 IPB01G ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
電気自動車の再生バッテリーを利用したポータブル電源累計60万台以上を販売する日産リーフの高品質な再生バッテリーを活用し、車載用バッテリーの利点を最大限に活かしたポータブル電源を実現しました。この次世代のポータブル電源は、車載用バッテリーのおかげで衝撃・温度変化に強く、夏場・冬場の車内でも安心して使用できます。また、自己放電も少ないから備蓄にも最適です。信頼と安全を兼ね備え、SDGsにも貢献するポータブル電源でビジネスシーンから防災まで幅広く安心をお届けします。車内でも安心して使えるバッテリー温度変化に強い再生バッテリーで、-20℃~60℃の幅広い温度でも動作を保証します。どんな場所でも快適な電気を持ち運びしやすく、温度変化に強いため、エンジンを切った車内でも安心して電気を使えます。放電しにくい設計でいつもの備えに安心自己放電が少なく、満充電のまま保管しても半年で92%、1年で84%の電力を維持することが可能です。長期保存に強いバッテリーのため、いざという時の備えに安心です。
付属品ACアダプター、電源コード、シガーアダプター、変換コネクター質量(kg)14.4出力【AC×2】100V AC 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)、HIGH-POWER時 合計900W【USB Type-C(TM)】5V DC 3A【USB Type-C(TM)】5V/9V/15V/20V DC 3A【USB Type-A(TM)×2】5V DC 1.5A【シガーソケット】12V DC 最大120Wハンドル折りたたみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大370×205×282充電時間(時間)【ACアダプター使用時】約9.5、【シガーアダプター使用時】約14、【ソーラーパネルBH-SV180使用時】約10.5、【ソーラーパネルBH-SV100使用時】約13.5、【ソーラーパネルBH-SV68使用時】約15.5電池残量表示20段階充電池タイプリチウムイオン充電池(マンガン系)動作温度(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)168800数値表示入出力Wバッテリー容量(Wh)633
電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W) サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W)サンワダイレクト
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く)質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大プラグ2P・スイング式キャップ絶縁キャップ:ありブレーカ一括集中スイッチ型シャッターあり適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。サイズ(mm)W350×D45×H27差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポートマグネットありコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)775間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔取扱説明書日本語取扱説明書ありバリスタ電圧(V)470サージ電流(A)2500雷ガードありUSBPD対応:二重被ふくコード
USBハブ USB 10Gbps サンワダイレクトUSBハブ USB 10Gbpsサンワダイレクト
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
USB10Gbps(USB3.2 Gen2)対応の4ポートUSBハブです。最大45WのPD出力ポートがついています。(2ポート使用時は最大22W)PD充電の出力状態を確認するLED付きです。Type-C 2ポート、USB A 2ポート付のUSBハブです。接続確認LED付きです。データ通信ポートもBC1.2に対応しているため、スマホ・タブレットの充電をすることができます。 ※PD出力には対応していません。断線に強いメッシュケーブルを採用しています。結束バンド付きで余剰ケーブルを束ねることができます。1活でON・OFFできるスイッチ付きです。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
仕様ドライバ不要付属品ACアダプタセット内容保証書、ACアダプタ(DC24V 3A ケーブル長:約1.2m)質量(g)約145ポート数【USBポート】6ポート適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠対応OSWindows11,10 / macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×1.7×10.8動作温度(℃)0~40※結露なきこと動作湿度(%)0~75※結露なきこと電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約90データ転送速度10GbpsUSBポート2ポート(Type-Cメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応、2ポート(Type-Cメス/充電専用ポート)※PD出力最大45W※2ポート使用時は最大22W、2ポート(USB-Aメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブルタイプケーブル一体型
スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクト YAMAZEN(山善)スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクトYAMAZEN(山善)
76,980税込84,678
1セット
翌々日出荷
工事不要ですぐに使える【コンパクトクーラー】コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V冷房能力:400W消費電力:200W冷媒:R134a騒音値:約53dB(A)バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わりますエレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能【テント】キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%遮光率:98.77%付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm【ポータブル電源】コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃定格出力2400Wバッテリー容量:1792Wh3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージ
USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbpsサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
付属品ACアダプタセット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m)質量(g)約110ポート数7ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOSコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×約1.8×約16.2電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約50データ転送速度5Gbps取扱説明書なしケーブルタイプケーブル一体型USBAメス/USB 5Gbps 7ポート※BC1.2対応
USBハブ USB TypeC サンワダイレクトUSBハブ USB TypeCサンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。Type-C 2ポート、USB A 5ポート付のUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。 ※PD対応ではありません。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
付属品ACアダプタセット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m)質量(g)約110ポート数7ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOSコネクタ形状USB type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×約1.8×約16.2電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約50データ転送速度5GbpsUSBポート[Aメス/USB 5Gbps]:5ポート※BC1.2対応、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:2ポート※BC1.2対応取扱説明書なしケーブルタイプケーブル一体型
スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000Lm STATUSUNI(ステータスユニ)スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000LmSTATUSUNI(ステータスユニ)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量たったの約4.5kgと軽量ながら約6時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所での作業用電源に最適です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)質量(kg)【バッテリー】1.89出力【AC】定格出力:150W / 瞬間最大200W【DC】DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)全高(mm)全高約1050~1380本体2W LED本体質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポータブル電源:240×91×187保護等級IP44バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)5~5.5電源タイプ電源コード式バッテリー容量(mAh)42000使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【LED】2000RoHS指令(10物質対応)対応ライト寸法(mm)110×140電圧×電流(VA)DC15V/3A電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)155USBUSB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応 オーム電機ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応オーム電機
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)周波数特性20Hz~20kHz対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)取扱説明書(4.48MB)
AM/FMポータブルラジオ 大型ツマミ・ワイドFM・2電源対応 オーム電機AM/FMポータブルラジオ 大型ツマミ・ワイドFM・2電源対応オーム電機
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
仕様電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用【イヤホン使用時】FM受信/約250時間、AM受信/約250時間【スピーカー使用時】FM受信/約150時間、AM受信/約150時間付属品取扱説明書、保証書質量(g)約459(乾電池含まず)電源乾電池…DC3V 単1形乾電池×2本(別売)、外部電源入力…DC3V 500mA(ACアダプター別売)外形寸法(約)幅200×高さ120×奥行55mm(突起物含まず)受信周波数AM…530-1605kHz、FM…76-108MHz取扱説明書(0.99MB)
横型スリムラジオ AM/FM デジタル高感度・アラーム付 オーム電機横型スリムラジオ AM/FM デジタル高感度・アラーム付オーム電機
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
仕様●乾電池持続時間:(アルカリ乾電池新品使用時)【スピーカー使用時】 AM受信 約28時間、FM受信 約29時間【イヤホン使用時】AM受信 約31時間、FM受信 約32時間●時計精度:月差約60秒付属品ステレオイヤホン、ストラップ(本体に固定)、スタンド用リング(ストラップに装着済み)保証書付取扱説明書質量(g)約58(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)、外部電源… DC3V 300mA(ACアダプター別売… 適合プラグ径/内径1.3mm 外径3.5mm)外形寸法幅100×高さ60×奥行16mm(突起物含まず)接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm インピーダンス8Ω受信周波数AM…522~1620kHz、FM…76~108MHzアンテナAM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ロッドアンテナ取扱説明書(2.37MB)
ハンディ短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI全波受信 オーム電機ハンディ短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI全波受信オーム電機
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
仕様●メーターバンド:【SW1】75m(3.5~4.25MHz)、SW2…49m(5.55~6.6MHz)、SW3…41m(6.78~7.8MHz【SW4】31m(9.15~10.3MHz)、SW5…25m(11.1~12.4MHz)、SW6…21m(13.0~14.3MHz【SW7】19m(14.85~16.0MHz)、SW8…16m(17.05~18.3MHz)、SW9…13m(21.15~22.3MHz)●乾電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用時の目安【スピーカー使用時】AM受信/約44時間、FM受信/約51時間、SW受信/約46時間【イヤホン使用時】AM受信/約77時間、FM受信/約80時間、SW受信/約75時間付属品モノラルイヤホン、ハンドストラップ(本体に固定)、保証書付取扱説明書質量(g)約127(乾電池含まず)電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)、外部電源…DC3V 150mA(ACアダプター別売 ※適合プラグ径…内径1.3mm、外径3.5mm)外形寸法幅124×高さ74×奥行26mm(突起物含まず)接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径57mm、インピーダンス8Ω受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~1080MHz、SW…3.5~22.3MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW…ロッドアンテナ取扱説明書(2.55MB)
2バンドハンディラジオ PLL高感度・ワイドFM・アラーム付 オーム電機2バンドハンディラジオ PLL高感度・ワイドFM・アラーム付オーム電機
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
仕様●乾電池持続時間:【スピーカー時】AM受信/約16時間、FM受信/約18時間【イヤホン時】AM受信/約23時間、FM受信/約25時間●時計精度:月差±約60秒付属品保証書、取扱説明書質量(g)約165(乾電池含まず)電源外部:DC4.5V 300mA(ACアダプター別売…適合プラグ径/内径1.3mm/外径3.5mm)、DC4.5V 単4形乾電池×3本(別売)外形寸法幅125×高さ73×奥行29mm(突起物含まず)接続端子電源…DC IN端子、イヤホン…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径50mm×1(8Ω)受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~108MHzアンテナAM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ロッドアンテナ
手回し充電テレビ・ラジオ マスプロ電工手回し充電テレビ・ラジオマスプロ電工
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様●イヤホン:3.5mm ステレオ端子●テレビ信号入力端子:MCX端子●項目:規格●電源入力端子:USB Type-C質量(g)約350(電池含まず)、約420(アルカリ電池使用時)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3形乾電池×3本内蔵バッテリー 3V/100FDC 5V(ACアダプター、モバイルバッテリー使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:94×167×45スピーカー1W×1受信周波数AMラジオ:522~1710kHzFMラジオ:76~108MHzワンセグテレビ:ch.13~62アンテナAMラジオ:本体内蔵FMラジオ・ワンセグテレビ:ロッドアンテナ画面サイズ4.3インチRoHS指令(10物質対応)対応電源出力端子USB Type-A
ポケットラジオ ナカバヤシポケットラジオナカバヤシ
2,898税込3,188
1台
5日以内出荷
電池長持ちのアナログ同調仕様ワイドFM対応のコンパクトなポケットラジオ
仕様同調方式:アナログ同調付属品片耳イヤホン、ストラップ、取扱説明書兼保証書※単3電池は別売です。ブラック質量(g)約105(イヤホン・電池除く)電源(V)単3電池2本、3対応AC/DCアダプタ(メーカーADA-T30シリーズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×120×27保証期間お買い上げ日より一年間※レシートなどの購入証明が必要です。受信周波数FM:76~95MHz、AM:522~1620kHz動作温度範囲(℃)0~40イヤホン形状Φ3.5mmモノラルミニジャック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら