電源ケーブル C14/C13
色黒
定格12A-250V
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
細くても7Aまで流せる安心設計。
色ブラック
定格7A-125V(700Wまで)
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
電源コード(m)0.5
ケーブルVFF0.75mm2
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
アース線付きです。
色ブラック
定格電力(W)700
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)7
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
電源コード(m)0.5
機能アース付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
アース線付きです。
色ブラック
定格電力(W)700
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)7
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
電源コード(m)1.8
機能アース付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。
電源ケーブルの脱落事故を防止
ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ
15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減
従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)
定格15A 250V
プラグC14
ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯
許容曲げ半径(mm)51
ソケットIEC60320 C13 Lock Slim
保持力(N)200(参考値)
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで)
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
大電流15A、1500Wまでの電源ユニットに対応します。
アース線付きです。
色ブラック
定格15A-125V (1500Wまで)
ケーブル長(m)1.8(コネクタを含む)
コネクタ形状(コンセント側):2ピンオス(JISC8303、NEMA1-15P準拠)、(パソコン/周辺機器側):3ピンメス(JISC8303、IEC60320-C13準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス-メス
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
色黒
定格12A-125V
抜け防止性能を備えた電源ケーブルです。容易に着脱可能です。
プラグアース棒付3ピン
コネクタ台形タイプC13
電線仕様VCTF 3×1.25mm2
長さ(m)1.8
定格12A 125V
アズワン品番7-844-01
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量15A・125V(1500Wまで)
電源コード(m)2
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
定格12A-125V
抜け防止性能を備えた電源ケーブルです。容易に着脱可能です。
長さ(m)5
プラグアース棒付3ピン
電線仕様VCTF 3×1.25mm2
定格12A 125V
コネクタ台形タイプC13
アズワン品番7-844-04
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
60日以内出荷
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
色黒
使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)
定格15A 125V
プラグ平型2P +アースピン
ケーブルHVCTF 2.0sqx3芯
許容曲げ半径(mm)51
ソケットIEC60320 C13 Lock Slim
各種認証PSE
保持力(N)200(参考値)
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
長さ(m)0.5
定格12A-125V
ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ