「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品台紙10枚
入数4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。
仕様タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~75
引張強度(kg)8.1
最大結束径(Φmm)18
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)120
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~65
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン
種類標準グレード
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)2.5
難燃性UL94V-2
適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性難燃
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
材質プラスチック
色白
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)約110
材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
Brady安全ロックとタグキャリアはこれにより、機器のロックアウトに必要なすべての電源を1つのキャリアで保管することで、個人用ロックアウト、掛け金、タグ装置を簡単に整理できます。ロックキャリア用の成形ガラス繊維強化ナイロン製で、Dクリップ用のアルミ製、ケーブル用のビニールシース付きスチール製です。
キーストラップとカラビナを含む
クリップで簡単に取り付けて、24個の南京錠を保管可能
ベルトに簡単に取り付けられます
赤色で提供
3つのロックアウト手順タグ付きの英語、スペイン語、フランス語のラベル
追加の12個の赤いキー付きロックを供給します
材質ガラス繊維強化プラスチック
色赤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.06×131.83×26.92
ロック12個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
面ファスナー式 ケーブルタグ:便利な100枚入りケーブルラベル。マルチモニターを搭載したデスクトップワークステーション、オフィスやサーバールームのケーブルや電源コードの配線管理に最適。効率的なケーブル管理:識別しやすい書込み可能なラベルタグで、ケーブル類をすっきり整理し、配線管理を改善。面ファスナー式で、繰り返し付け外し可能。粘着剤不使用。配線上の問題解決を簡素化:素早くケーブルを識別でき、配線や接続に関するトラブルシューティングの効率化に役立つワイヤータグ。色の濃い油性マーカーでラベルに直接書き込み可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19x90x5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1)
材質(ケース)PBT樹脂
電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)
消費電流(mA)200以下
インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位)
絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと
耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間
保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
材質(充填樹脂)ウレタン
Siemens LED 接続ケーブル(ソケット付き)です。LED ケーブルの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:NH0●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2938
アズワン品番65-8065-72
1袋(3個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100
材質ナイロン
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品(94V-2)
印字方式油性ペン
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります 。ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 。パソコン内の大切なデータをバックアップできるライティングソフト、CyberLink社、Power2Go8 DEを添付。※期間限定の体験版ではございません。 。パソコン内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。 。写真などのオリジナルファイルをディスクに書き込み、お友達に配布する時に便利です。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 。長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。
仕様●対応OS(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、macOS 10.12~14、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。●対応ディスク(書込時:Mディスク(DVD)):対応●対応パソコン:USB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。●対応メディア(CD-R/RW):対応●対応メディア(DVD+R DL 2層):対応●対応メディア(DVD+R):対応●対応メディア(DVD+RW):対応●対応メディア(DVD-R DL 2層):対応●対応メディア(DVD-R):対応●対応メディア(DVD-RAM):対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。●対応メディア(DVD-ROM):対応●対応メディア(DVD-RW):対応●書込速度(CD-R/RW):24倍速●書込速度(DVD+R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD+R):8倍速●書込速度(DVD+RW):8倍速●書込速度(DVD-R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD-R):8倍速●書込速度(DVD-RAM):5倍速●書込速度(DVD-RW):6倍速●読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD+R):8倍速●読込速度(DVD+RW):8倍速●読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD-R):8倍速●読込速度(DVD-RAM):5倍速●読込速度(DVD-RW):8倍速
付属品DVDドライブ 1台, USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, ソフトウェアライセンスシート 1枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、ソフト:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供
質量(g)230(本体のみ)
コネクタ形状USB MicroB
入力電圧(V)DC+5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ,突起部を除く)
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
保証期間1年間
設置方式水平
ディスクローディング方式トレー方式
iPad 第10世代(2022年モデル) とタイプCケーブルで接続出来るキーボード+専用ケースのセットです。
キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。
接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。
落下しても壊れにくい耐衝撃吸収構造です。
キーボード部分とケース部分は分離できるので、キーボードを外してiPadだけを使用する事が可能です。
キートップにはひらがなを印字しているのでかな入力モードにも対応しています。
ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。
キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。
ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なし
セット内容取扱説明書、ケース、キーボード
スイッチパンタグラフ
ケーブル長(m)0.15
対応OSiPadOS 17・16
コネクタ形状USB Type-C コネクタ
接続方式有線
対応機種10.9インチiPad(第10世代)
動作力60g
インターフェースUSB
キー数78キー
キー配列英語日本語かな表記あり
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)2±0.3
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)17
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本を標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・動画編集・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。市販DVDビデオや録画ディスクの視聴、本格的な動画編集ができ、オリジナルムービーの作成が出来たり、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります 。ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 。オールインワンソフトを標準で製品に添付。※期間限定の体験版ではございません。PowerDVD14 for DVD(動画再生)、PowerDirector15 for DVD (動画編集)、Power2Go8 for DVD(データ書込)のオールインワンソフトで構成されています。 。付属の動画再生ソフトでは、Windows8以降OS標準で対応していない、地デジ録画、DVD Videoなどの著作権保護のかかった動画、ビデオカメラやスマホで撮ったオリジナル動画など、幅広い動画コンテンツを再生する事が出来ます。 。付属の動画編集ソフトでは、本格的な動画の編集、オリジナルムービー作成ができ、DVDメディアに書き出すことが可能な動画編集ソフトウェアです。思い出の写真でスライドショー作成、ファイル形式を選んでSNSや動画サイトへ公開が可能。 。付属のデータバックアップソフトでは、PC内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 。長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。
仕様●対応OS(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、macOS 10.12~14、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。●対応ディスク(書込時:Mディスク(DVD)):対応●対応パソコン:USB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。●対応メディア(CD-R/RW):対応●対応メディア(DVD+R DL 2層):対応●対応メディア(DVD+R):対応●対応メディア(DVD+RW):対応●対応メディア(DVD-R DL 2層):対応●対応メディア(DVD-R):対応●対応メディア(DVD-RAM):対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。●対応メディア(DVD-ROM):対応●対応メディア(DVD-RW):対応●書込速度(CD-R/RW):24倍速●書込速度(DVD+R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD+R):8倍速●書込速度(DVD+RW):8倍速●書込速度(DVD-R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD-R):8倍速●書込速度(DVD-RAM):5倍速●書込速度(DVD-RW):6倍速●読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD+R):8倍速●読込速度(DVD+RW):8倍速●読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD-R):8倍速●読込速度(DVD-RAM):5倍速●読込速度(DVD-RW):8倍速
付属品DVDドライブ 1台, USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, ソフトウェアライセンスシート 1枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、ソフト:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供
質量(g)230(本体のみ)
コネクタ形状USB MicroB
入力電圧(V)DC+5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ,突起部を除く)
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
保証期間1年間
設置方式水平
ディスクローディング方式トレー方式
iPad 第10世代(2022年モデル) ・iPad A16とタイプCケーブルで接続出来るケース付きキーボード。内蔵コネクタを採用し、コネクタを接続したまま収納できる、シンプルかつスマートなデザイン。日本語JIS配列を採用。標準的な配列なので、キーボード初心者の入力練習に最適です。大文字アルファベットやかな文字など通常のキー印字に加え、子供でもわかりやすいように小文字も併記しています。MIL-STD-810H準拠の耐衝撃設計で、落下や振動からキーボードとiPadをしっかり保護し、安心して使用可能。キーが外れない設計で、誤ってキーが取れる心配がなく、いたずら防止にも最適。キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。iPadにはPD充電が可能です。ストラップホール付きで、ショルダーベルトやストラップの取り付けが可能です。ヘッドセットが接続できるように4極3.5mmヘッドフォンジャックを搭載。マグネットフラップでiPadをしっかり固定し、持ち運びもスムーズ。接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。キーボード本体のタイプCポートでペンを充電する事も可能です。※※すべてのペンでの充電を保証するものではありません。
仕様キースイッチ:パンタグラフ、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.2±0.15mm、対応OS iPadOS:iPadOS 16~18、テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、抗菌加工:なし
セット内容取扱説明書、キーボード
コネクタ形状USB Type-C コネクタ
接続方式有線
対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad A16専用モデル
動作力60g±10g
インターフェースUSB
キー数81キー
キー配列日本語
防塵防水性能なし
印刷方式シルク印刷
角度調節なし
USBなし
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。
マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。
公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。
物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。
かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。
本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。
カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。
電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。
WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。
パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
適合VCCI ClassB適合
色ブラック
質量(g)約81(ケーブル含む )
電源バスパワー
ケーブル長(m)約1.0 (コネクタを除く )
対応OSWindows11、10、8.1、7、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
コネクタ形状USB Standard-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66.0×98.0×18.0
消費電流(mA)DC 5V 250 (最大)
カードISO/IEC14443 準拠 Type A /B(マイナンバーカード・MIFAREカードなど)、ISO/IEC15693、FeliCaカード
保証期間6カ月
対応メディアマイナンバーカード、FeliCa、MIFAREカード
動作温度(℃)0~40
アズワン品番64-9093-25
マウント総務省指定:第AC-20017号
インターフェイスUSB 2.0 Standard-A
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ポケットサイズの軽量でポータブルなUHFRFIDリーダー。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75,000回のスキャンを実行。交換可能なリチウムバッテリ、完全充電まで約2時間。27dBm(0.5W)の高出力、読み取り距離2m(最大)を実現・業務向けの耐久性:耐落下1.2mおよび防塵・防水IP65。0.96インチ(24.4mm)のディスプレイ画面、明るく読みやすい。Bluetooth(R)5.0を介したiOS、Android、またはWindowsモバイルデバイスとの高速で簡単なペアリング。無償公開アプリ"TagAccess"との連携で簡単にRFIDタグ操作を実現
仕様●UHF RFIDプロトコル:EPCglobal Class1 Gen2,ISO/IEC 18000-6C●周波数範囲:920MHz帯●アンテナ:UHF コンパクトアンテナ●読み取り距離:2 m(最大、27dBm出力、RFID タグと環境によります)●送信出力:27dBm(0.5W)、可変●ボタン:トリガ,ファンクションボタン,選択●ディスプレィ:0.96" 液晶画面●通信:Bluetooth 5.0(SPP,HID/BLE)、iOS,Android,Windowsと接続可能●通信距離:10m(見通し)、USB-C●寸法:L 109×W 51×H 24/42mm●重量:113g(バッテリ込み)●耐落下:1.2メートル●防塵・防水:IP65●電源:3.7V,1150mAh,リチウムバッテリ●動作時間:75,000 スキャン●認証:VCCI,TELEC ●※電波法により使用に際して総務省への届け出が必要な商品ではありません。
アズワン品番65-5536-07
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計の読込専用、USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ、ブラックモデル。読込専用のため、情報漏洩防止に最適。書き込みができないので、パソコン内の重要なデータをCD/DVDに書込んで持ち出すなどして悪用される心配がなく、情報漏洩を未然に防ぎます。学校やオフィスなど利用者が限定できない場所に最適です。USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応の読込専用ポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。読込専用だから、情報漏洩防止に最適:書き込みができないので、パソコン内の重要なデータをCD/DVDに書込んで持ち出すなどして悪用される心配がなく、情報漏洩を未然に防ぎます。学校やオフィスなど利用者が限定できない場所に最適です。 。ACアダプタ付属、確実に動作:ACアダプタ付属で、パソコンや環境に依存することなく、確実に給電できるので安心してご使用いただけます。USBハブ経由/バスパワー供給力が高くないPCでも、ACアダプタ使用で安定動作が可能です。 。盗難・紛失防止、セキュリティロック機構:筐体背面にセキュリティロック機構を搭載。別売りのケンジントンロックを接続することで、外部への持ち出しを防止します。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。カラーはブラック 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。長期保存メディア、M-DISCの読込に対応。※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVD-ROMドライブ(読込専用ドライブ) として利用可能です。
仕様●対応OS(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、macOS 10.12~14、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。●対応ディスク(読込時:Mディスク(DVD)):対応●対応パソコン:USB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ●対応メディア(CD-R/RW):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD+R DL 2層):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD+R):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD+RW):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD-R DL 2層):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD-R):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD-RAM):対応 ※読込のみ ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※macOSではDVD-RAMの読込には対応しておりません。●対応メディア(DVD-ROM):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD-RW):対応 ※読込のみ●読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD+R):8倍速●読込速度(DVD+RW):8倍速●読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD-R):8倍速●読込速度(DVD-RAM):5倍速●読込速度(DVD-RW):8倍速
付属品DVDドライブ 1台, USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:microB) 約55cm 1本
色ブラック
質量(g)230(本体のみ)
コネクタ形状USB MicroB
入力電圧(V)DC+5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ,突起部を除く)
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
保証期間1年間
設置方式水平
ディスクローディング方式トレー方式
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
温度データロガーLogTag用通信クレードル。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。LogTag温度データロガーにおいて、3ピンコネクタ製品で使用可能。通信状態を示すLED付き。
付属品1.0m USBケーブル
寸法(mm)45(H)×85(W)×71(D)ケーブル除く
電源通信時パソコンより電源供給
アズワン品番63-6325-95
USB規格2
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
国内最小クラスのコンパクト設計。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。薄さを追求したスタイリッシュなデザインで持ち運びにも便利。USB Type-C(TM)/USB-Aケーブルをそれぞれ付属し、幅広い機種での使用が可能です。
用途USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。Windows搭載パソコンでのBlu-ray/DVD/CDディスクへの書き込み、動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザインを実現し、幅広いWindows機種とよく合うデザインとしています。USB Type-C(TM)/USB-Aの2本のケーブルを標準付属。空いているポートに合わせて使用できます。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。ケーブルはいずれも取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないWindowsで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。macOS搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生に対応しています。※付属のソフトウェアはWindows専用です。Macでは使用できません。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。USD BD再生に対応しています。再生ソフトやパソコン、ディスプレイがUHD BDの再生に対応している場合に、超高画質4KBlu-rayディスクの再生が可能です。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要となります。動画再生ソフト”TrueBD SE for Logitec”を付属しています。Windows8以降、OS標準でサポートされていないDVD-VIDEOやBlu-rayタイトルの再生が可能。レンタルショップで借りたディスクやお手持ちのタイトルコンテンツを視聴できます。ダビングした地デジコンテンツやビデオカメラで撮影したAVCREC形式のファイル、レコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広いディスクやファイルの再生に対応しております。※CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。動画編集ソフト”CyberLink PowerDirector”を付属しています。シンプルな操作で動画や写真に字幕・タイトル・音楽などを追加し、オリジナルのムービーが作成可能。Blu-ray/DVDディスクの再生も可能なオーサリング機能も搭載しています。データ書込みソフト”CyberLink Power2Go”を付属しています。写真・音楽・動画などパソコン内の大切なデータを簡単操作でBlu-ray/DVDにバックアップ。CD-RからBD-R XL(100GB)の大容量ディスクまで、全てのメディアへの書き込みに対応しています。オーディオCDからのリッピングやディスク消去機能も搭載。ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。採用されている暗号化は、米国連邦標準規格 FIPS 140-2準拠および、256‐bit AESに対応しています。※製品付属のソフトウェアは、ロジテック専用Webページからのダウンロード(無料)となります。ソフトウェアをダウンロードする際はインターネット接続環境が必要となります。※ソフトウェアをインストールする際は、製品本体背面に記載のシリアル番号とソフトウェアライセンスシートに記載されたシリアルキーの入力が必要となります。
付属品ソフト :True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go for BD(データ保存)、PowerDirector(動画編集) ※無償ダウンロード提供。 ※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。、ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:USB-A、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚
質量(g)230(本体のみ)
対応OS(Mac):macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12、(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、(その他):ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。備考:※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。
コネクタ形状USB Micro-B
入力電圧(V)DC+5
対応パソコン:USB Type-C(TM)もしくはUSB-Aポート搭載のWindowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ、突起部を除く)
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)
ディスク(書込時:Mディスク(DVD))対応
保証期間1年間
設置方法水平
ディスクローディング方式トレー方式
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
書込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)2倍速、(BD-RE DL 2層)2倍速、(BD-RE XL 3層)2倍速、(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速
すべてのMacで大容量の読み込み・書き込みを可能に。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。付属のUSB Type-C(TM)ケーブル1本で接続・給電が可能。薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。
用途USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。macOSの標準アプリでBlu-rayディスクへの書き込み、DVDの動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。付属のUSBケーブルでMacBook/iMacと接続するだけですぐに使用可能。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。USB Type-C(TM)ケーブルは取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないMacで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。Windows搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Windows標準ディスクへの書き込みなどに対応しています。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。
付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本
質量(g)230(本体のみ)
対応OS(Mac):macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、(Windows):Windows 11/10(64bit)、(その他):ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトは付属しておりません。備考:※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。
コネクタ形状USB Micro-B
入力電圧(V)DC+5
対応パソコン:USB Type-C(TM)ポート搭載のMacおよびWindowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ、突起部を除く)
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)
ディスク(書込時:Mディスク(BD))対応、(書込時:Mディスク(DVD))対応
保証期間1年間
対応メディア(BD-R 1層)対応、(BD-R DL 2層)対応、(BD-R XL 3層)対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。、(BD-RE 1層)対応、(BD-RE DL 2層)対応、(BD-RE XL 3層)対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。、(BD-ROM)対応、(CD-R/RW)対応、(DVD+R DL 2層)対応、(DVD+R)対応、(DVD+RW)対応、(DVD-R DL 2層)対応、(DVD-R)対応、(DVD-RAM)対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。、(DVD-ROM)対応、(DVD-RW)対応
設置方法水平
ディスクローディング方式トレー方式
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
書込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)2倍速、(BD-RE DL 2層)2倍速、(BD-RE XL 3層)2倍速、(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速
読込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)6倍速、(BD-RE DL 2層)6倍速、(BD-RE XL 3層)4倍速、(DVD+R DL 2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
3ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、3x USB-Aポート、耐久性の高いアルミニウム筐体、過電流保護機能(OCP)、Wake on LAN(WoL)機能を搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。ギガビットイーサネット:ノートPCやデスクトップに安定・安全性に優れたネットワーク接続を提供するギガビット有線LANアダプター搭載。GbEコントローラはIEEE 802.3u/ab規格に完全準拠し、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタグに対応。バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途会議室、教室、ホテルなど、Wi-Fiが限られている(あるいは使用できない)環境で有線Gigabitネットワークに接続。USB 3.0ポートを増設し、家庭、オフィス、外出先で周辺機器を接続。スタイリッシュな外観のハブでMacBook、Ultrabookなどノートパソコンの接続機能を拡張
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠、IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり
色シルバー&ホワイト
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0
制御【フロー】全二重フロー制御
チップセットGenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8153
USBポート数3
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】リンク/アクティビティ(ネットワーク)、電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、全二重通信)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。
色白
材質ナイロン66
トラスコ品番826-5908
質量(g)331
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
RM300 Plus スターターキットです。電源、アンテナ付きで、WinodwsPC上でのRFIDタグ読み取りテスト環境が簡単に構築できます。(無償公開ソフトTAGAccess使用時)。製品構成:RM300 Plusモジュール、インターフェースボード、USBケーブル、ACアダプタ、アンテナ、アンテナケーブル、固定ネジ、サンプルタグ
仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV
セット内容スターターキット構成:M300 Plusモジュール本体 (ヒートシンク付)、電源アダプタ、インターフェースボード、MiniUSB ケーブル、アンテナ、アンテナケーブル、サンプルRFIDタグ、ネジ
寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )
電圧(V)5 DC
相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)
周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能
保存温度範囲(℃)-30 から 85
コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)
アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)
読み取り速度1000 枚/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能
動作温度範囲(℃)-20 から 60
アクセサリタイプRS232 ケーブル
USBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
ワイヤレスLANを介して離れた場所にあるシリアル通信機器を、制御・管理できるシリアルインターフェイスです。
またコネクターには、EIA/TIA-232-F 規格対応のD-Sub 9Pin を採用しており、RS-232C機器とWi-Fi接続で通信が可能です。
IEEE802.11b/g規格に対応、またWEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)認証に対応し、様々な無線LANの環境下で使用することができ、シリアルインターフェイスを持たないPCやiOS端末、Android端末なども接続することができ、対象の機器との距離が離れている場合など様々な用途に使用が可能です。
ルーターなど通信機器を介して通信するインフラストラクチャーモードと、REX-WF60をアクセスポイントとして直接通信をおこなうアクセスポイントモードに対応。 離れた場所にある、固定された機器を使用する場合も、ストレスなくRS-232C機器が使用可能。
バーコードスキャナー、磁気カードリーダー、RF-IDタグリーダーなどを接続できます。
電源供給は、ACアダプターでの給電方法と、接続デバイスからD-Subの9番ピンへ給電する方法の2種類の方法で電源を確保できる為、使用環境に合わせて使い分けることが可能。
接続された機器との通信状態がわかるLEDを搭載。
オス形状D-sub9ピン
メス形状-
付属品電源アダプター、ソフトウェアCD-ROM
色ホワイト
質量(g)25(本体のみ)
対応OSiOS 8 / 7.x / 6.x、Android 4.x / 3.2 / 2.3.x、Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP3)(32bit/64bit 両対応)
電源電圧(V)DC5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.4×26×16(突起部を除く)
消費電流(mA)400以下
通信方式非同期通信、データビット:8ビット固定 パリティビット:None/Even/Odd、ストップビット:1ビット固定 フロー制御:CTS/RTS
インターフェース【RS-232C】EIA/TIA-232-F Standards準拠、【Wi-Fi】2.4-GHz IEEE802.11b/g準拠、WEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES) 認証対応
使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと)
周波数(MHz)(Wi-Fi 通信)2402-2480
使用条件結露しないこと
通信速度2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 bps
伝送距離(m)100程度
変調方式IEEE802.11b:DSSS(CCK-11、CCK-5.5、DQPSK-2、DBPSK-1)、IEEE802.11g:OFDM
動作温度範囲(℃)0~55
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した
「テプラ」フラッグシップモデル。
ラベルの無駄な余白を削減!
テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に
「ピック&プリント機能」搭載
「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載
高速印刷&静音設計
ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載
テープエンド検出&印刷再開機能
バックライト付きで見やすいディスプレイ
予測機能付きATOK搭載
お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載
豊富な絵文字や記号、フォームを搭載!
SR-R980でケーブルラベリングをサポート!
「ケーブルフォーム」を追加搭載
Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)
質量(g)約1260(電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO ハイスペック
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
対応OSWindows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい)
表示15文字×5行、バックライト付き液晶
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
接続方法パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)
機能コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101
行数印刷:1~14行
最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)
書体漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体
変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ13段階
外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)
装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種
地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)
連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約500文字
フォントアウトラインフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
バーコード二次元コード:8規格(QRコード含む)
トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)
拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)
あて名登録約10000文字/最大100件
表組み14種(カットラベル含む)
余白7段階
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1.4~95
ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)
デザインフォーム172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(18.9MB)
カッターハーフカット機能付きオートカッター
文字数内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー!
毎分280回転のモーターで早締め!
本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!
長さ(mm)150
幅(mm)50
高さ(mm)50
適合ビット(mm)対辺6.35mm 片頭/両頭
適合バッテリーLi-ion
付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット
質量(g)200
対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)
入力(最大)5V/1A
連続使用時間(分)約80
充電時間(分)約100
充電方式Type-C
電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
印字が鮮やかに美しく仕上がります。
RoHS指令適合品。
タイプ定尺タイプ
RFID(Radio Frequency IDentification/無線周波数帯を利用した認証)をM5Stackシリーズで実現するための拡張ユニットです。ユニット本体はRFIDリーダおよびライタとして機能し、タグと呼ばれる記録媒体に含まれる情報の読み書きをすることができます。タグは電波からのエネルギーのみで動作するため、非接触でのスキャンが可能。インターフェースはI2C。M5Stackシリーズのマイコン本体や、Grove互換コネクタを備える様々なシステムに接続して使用することができます。【セット内容】。RFID2ユニット。HY2.0-4Pケーブル。※RFIDタグは付属していません。
用途M5Stackシリーズ機能拡張
仕様【RFIDリーダ/ライタ】WS1850S
寸法(mm)48×24×8
電源DC5V
インターフェースI2C(7bitアドレス:0x28)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RS200 1W出力UHF帯RFID リーダーです。
2アンテナポート内蔵毎秒最大750のタグを読み取ることができます。
RS200用ACアダプタ(1010-900007G)、ACコード(1010-600382G-3P)、RS200用UHF帯RFIDアンテナ(205367G)、アンテナケーブル(1550-900102G)が必要となります。
・ 外部コネクタを介してM6eモジュールのUSB、UART、およびGPIOインターフェースに直接接続することができます。
・ 多数のアプリケーション用に、複数のそして異なる入力電源インタフェース。
・ DC12~24V入力電源用のDCジャック1つと端子台。
・高い読み取り率:短い時間で、在庫を簡単に得ることができる高速読み取り(毎秒750タグ)。
・コンパクトな形状:小型の金属製ケースを採用、簡単に設置することができ、多くのアプリケーションで使用することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
対応機種RS200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ