「電源コネクター l型」の検索結果
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトなし
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
FHD/Wi-Fi 6E/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
FHD/Wi-Fi 6E/約879g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約879
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
FHD/Wi-Fi 6E/約956g
仕様●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●タッチパネル:非搭載●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:オニキスブルー●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe対応)●ディスプレイサイズ:13.3型●WWAN:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●スリープ時消費電力:0.57W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●その他ドライブ:なし●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●最大消費電力:65W●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●ストレージ容量:256GB●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●PCリサイクル:対応●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●対応SIMサイズ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●その他ソフト:ウイルスバスター クラウド 90日版、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、DTS Audio Processing、PC引越ナビ2、他
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約956
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥201,800
税込¥221,980
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約937g
仕様●電気通信事業法備考:本体●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●WWAN:なし●電気用品安全法(本体):適合●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●スリープ時消費電力:0.57W●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●J-Moss:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●電波法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):16GB●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.9~18.9(高さ)mm●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイサイズ:13.3型●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電気通信事業法:適合
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約937
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトなし
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷