8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下部に光沢感、上部にマット調を使い、2つの質感をもたせた高級感のあるデザイン回転OAタップ”hexa(ヘキサ)”です。 差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。 AC差込口には、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。 ACプラグの根元に絶縁キャップがついており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンパクトなL字プラグを採用しています。壁にぴったりフィットし、隣のポートと干渉せず、邪魔になりません。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な4口タイプです。
プラグ形状L型 適合PSE適合 材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×147×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 適合地域日本国内 定格容量(W)1500 耐トラッキングあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい 各コンセントが個別に左右90°回転します 上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます 導線の二重被ふくで強度を向上 耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
プラグ形状L型 コンセント形状2P 最大消費電力(W)1500(合計) コンセント個数6 電源コード(m)1.5 耐トラッキングあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐衝撃、難燃性、ランプ付 シャッターほこりシャッター付き 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,994 税込2,193
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません
用途デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。 材質ABS樹脂 ホワイト 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格125V/15A コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)1 機能雷ガード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×175×31 マグネットあり プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

独立スイッチで無駄な待機電力をカット。 ランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。 ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 ACアダプターも使えるゆったりスペース。 スッキリ配線できるL型プラグ。 コードは保護被ふく付安全構造。
プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 使用場所屋内専用 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,329 税込1,462
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセント差込口が180度回転式で、角度0度/90度/180度の3方向でACプラグが挿入可能 *ACアダプターやUSB充電器を差し込んだ際、コンセントを回転させる事で隣のコンセントに干渉しない。雷ガード内蔵 (最大サージ電圧:3000V) ACプラグ: L型プラグ。ACプラグL型・可動プラグ・耐トラッキングカバー付き。電源コード・二重被覆コード。雷ガード内蔵・雷ガード作動ランプ付き。プラグ差込口・回転式・3方向から挿入可能。底面に壁掛け穴有り
寸法(mm)約24×172.5×31 材質(本体)ABS 94V-0難燃性樹脂 質量(g)約190 定格AC100V、50/60Hz、合計最大1500Wまで コンセント形状2P 口数AC:4個口 電源コード(m)1 機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、ランプ付 電源コードVFFΦ1.8mm2、2芯ケーブル プラグ形状L型プラグ 材質(差込口)PBT樹脂
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
寸法(mm)40×50×227 ホワイト スイッチ一括:あり 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数8 コンセント形状2P コード長さ(m)1 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状L型 USBポートType-A×2 耐雷サージあり
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

火災防止機能(PTAP)を搭載し、コンセントが150℃に達した時点で火災が発生する前に対象の経路から電流を自動的に遮断するUSB給電機能(特許技術採用)付の電源マルチタップです。発火する前に電流を遮断する事でご使用いただくお客様の家族の生命や財産を守ります。
ホワイト コンセント形状2P 電源コード(m)1.8 プラグ形状L型180°回転スイング式 USBポート2
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)