「電源タップ 木目 2m」の検索結果
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。
ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様絶縁キャップあり
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)
色ダークブラウン
外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り)
スイッチ個別スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
定格出力(USBポート)DC5V・3.4A
シャッターあり
保護機能過電流保護あり
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
インテリアに馴染む木目調デザイン!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できるスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2ピン
定格電流(A)15
機能雷ガード/二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く)
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガードあり
美しい木目調のタップです。
材質難燃性PC樹脂
定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。木目柄ですので、家具などのインテリアや床面の色合いに合わせて使用することもできます。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1400以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状2P
定格電流(A)14
電源コード(m)2
定格出力DC5V 3.4A(合計)
絶縁種別絶縁キャップ
サージオン電流耐量(A)2500
プラグ形状スイング
仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6
導体サイズ(mm2)VFF1.8×2芯
制限電圧(V)395
USBポート2
バリスタ電圧(V)240
耐トラッキングあり
フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂
色ブラウン
規格電気用品安全法:PSE適合
スイッチ個別
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能雷ガード/二重被ふく
定格容量(W)1500
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングなし
USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。
接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。耐熱性樹脂を使用。
プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ。
ほこりの侵入を防ぐシャッター付きコンセント。雷ガード付きで接続している機器のダメージを軽減。
用途スマートフォンの充電などに。USBコンセント付きのタップとして。
質量(g)250
コンセント個数2
電源コード(m)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×30×160
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093
色白
質量(g)605
スイッチ個別
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
家具やフローリングとも馴染む木目柄の差し込みフリータップです。
ひとつづつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
仕様絶縁カバー:あり
質量(g)270
コンセント個数8.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×249×28
電源コード(m)1.5
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
コンセント4口を搭載したコードタップです。
インテリアにも合う木目調タップです。
シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。
落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
コンセント形状2P
質量(g)240(コード含む)
コンセント個数4
電源コード(m)1.5
機能雷ガード付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340
シャッター付き
雷ガードあり
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)合計1500まで
定格125V、15A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッターほこりシャッターなし
使用地区日本国内
安全規格PSE適合
アース端子○
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
差込口形状3ピン
雷ガード×
耐トラッキング×
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。
ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様絶縁キャップあり
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)
色ライト木目
外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り)
スイッチ個別スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
定格出力(USBポート)DC5V・3.4A
シャッターあり
保護機能過電流保護あり
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
インテリアに馴染む木目調デザイン!パソコンやテレビなどの接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷サージ吸収素子や、待機電力を節約する差込口毎のスイッチを搭載した6個口タップです。
仕様通電表示ランプ×(個別スイッチにて確認可)
規格PSE適合
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2ピン
定格電流(A)15
機能雷サージ/ 二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32(本体のみ)
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フック
使用地区日本国内専用
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガードあり
雷サージガード(LEDランプ付き)、ホコリ防止シャッター、耐トラッキングカバー付プラグ、ブレーカー機能付一括スイッチ
用途家庭用AC電源電源コンセント、USB充電
材質難燃性PC樹脂
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P
電源コード(m)1.8
機能雷ガード
USBポート2(3.4A)
雷ガードあり
耐トラッキングあり
もう、チープな電源タップなんて卒業。
妥協しないインテリアに「TOUGH タフ」なこだわり。
電源コード(m)1.8
木目調のデザインがインテリアに馴染む電源タップ。定格容量15A、100~125V(1500Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。個別スイッチ。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂
寸法(mm)43×27×197
色ダークウッド
質量(g)約259
スイッチ個別スイッチ
定格15A・100~125V (1500Wまで)
コンセント個数4
コンセント形状2P
電源コード(m)1.5
機能耐トラッキング・雷ガード
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。
差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。
コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。
コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。
電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状2P
コンセント形状2P
コンセント個数3
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
電力(W)AC差込口合計:1400まで
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P
コンセント個数4
機能耐トラッキング
定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート
使用温度範囲(℃)-10~40
雷ガードあり
耐トラッキングあり
デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USB HUBなど)を取り付けることができます。
背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。
対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
材質ABS樹脂、スチール
色ホワイト
質量(g)約29.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×62×155~210
天板厚さ(mm)対応:10~55まで
有効挟み幅(mm)対応機器幅:約40~60までのタップ、機器
取扱説明書なし
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
USB電源タップ付きオーガナイザー。天然木のラバーウッドを採用。スマートフォンや筆記用具などの小物を収納。コンセント2口、USB-Aポート2口を搭載。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選べる。
用途スマートフォンの充電、小物の整理にも。 TOPLAND トップランド オーガナイザー ORGANIZER ペンスタンド ティッシュボックス 天然木 木目 ナチュラル ブラウン 整理箱 木製タップ 電源コード スマホ充電 卓上 収納 リビング 寝室 子供部屋 書斎 電源タップ USBタップ 小物収納 収納ボックス メガネケース スマホケース ティッシュBOX ティッシュケース 2m 延長コード おしゃれ インテリア
仕様コンセント挿し込み口:定格入力:AC100V / 口数:2個口(合計1400Wまで)
材質ラバーウッド、ABS、PC
コード長さ(m)約2
USBポート出力(USB-Aポート):DC5V/2.4A(合計最大) / ポート数:2個口