テーブルタップ固定ホルダー。OAタップの幅に合わせて調整可能。電源タップ固定クランプ。デスクトップ、テーブル、カウンターなど、アクセスしやすい場所に電源コンセントを配置します。<ニーズに合わせてテーブルタップを固定>このOAタップホルダーは、厚さ50mmまでのデスク、テーブル、カウンターなどの平面を簡単に挟めるようになっています。すぐ手が届く場所にコンセントを設置できるので、机の下のケーブルに手を伸ばす必要がありません。また、ケーブルを床から離しておくと埃がたまりにくく、清潔に保つことができます。<電源タップ各種に対応>スプリングロード設計で簡単に幅が調整でき、40mmから60mm幅の電源タップに対応可能です。電源タップをしっかり抑えるシリコンパッドが付いています。<配線をすっきりと整理>このテーブルタップ固定クランプにはケーブル結束機能がついています。配線を整理し、デスク周りをすっきりとまとめることができます。また、デスク面を擦り傷から守るフォームパッドがついています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様調整幅:40mmから60mmまでの電源タップ各種に対応、エンクロージャタイプ:プラスチック・アルミ、ケーブル管理:あり、デスク固定、デスククランプ:テーブル厚さ50.8mmまで対応
長さ(mm)68
色ブラック
高さ(mm)64
本体質量(g)300
パッケージサイズ(mm)162×108×68
梱包質量(g)342
梱包内容デスクマウント電源タップ、デスクマウント電源タップ
製品幅(mm)100
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
お手持ちのタップを挟んで、机や棚に固定ができて、抜き差しが便利です。
材質ABS
質量(g)約295
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×153×63
アズワン品番65-0525-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電源タップを両面テープで取付ができるホルダーです。スライド方式で取付けができます。
材質ABS
寸法(mm)40×5×100
質量(g)30
ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。
差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。
コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。
コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。
電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状2P
コンセント形状2P
コンセント個数3
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
色乳白色
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用場所住宅・事務所などの屋内
スチール面にコード付タップを取り付けることができます。
壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7
荷重(g)約950まで(2個使用時)
1パック(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USB HUBなど)を取り付けることができます。
背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。
対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
材質ABS樹脂、スチール
色ホワイト
質量(g)約29.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×62×155~210
天板厚さ(mm)対応:10~55まで
有効挟み幅(mm)対応機器幅:約40~60までのタップ、機器
取扱説明書なし
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質スチール
対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2
アズワン品番64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
手の届く所に電気の差込口がある便利なデスクタップ(延長コード・OAタップ)
デスク据付けタイプ
コードをひっかけても抜けにくい、抜け止めタイプの差込口採用
厚さ10~40mmの天板に固定可能。
トラスコ品番294-8931
質量(g)398
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P抜け止め
定格電流(A)15
電源コード(m)2
定格容量(W)1500
プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
デスクの天板下に木ネジで取り付けて電源タップやACアダプター・HDDを収納。カバーをつけて見た目がスッキリ!背面からケーブルを出せるのでデスク周りの配線がスムーズに。置いてもご使用いただけます。ケーブルホルダーで充電ケーブルを固定!カバーは簡単着脱。底面には穴があり熱がこもりにくい構造です。
付属品木ネジ×4 クッション×4
適合取り付け可能なテーブル 本体のサイズ約W63.5×D12cm以内に干渉する柱や脚が無く、厚さ約2cm以上の木製・積層合板製の天板裏のテーブル
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約2700
間口(mm)約635
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約63.5×12×17(蓋含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:約57.8×11.5×16.8 コード抜け穴:約6.4×7(1つあたり)
1個
¥5,300
税込¥5,830
9日以内出荷
電源タップ用クランプです。
タップホルダー部は伸縮式です。
背面には電源コードをまとめられるガイドが付いています。
用途電源タップの固定
仕上白色
適合幅(mm)電源タップ:40~60
適合厚さ(mm)天板:最大50
材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
仕様AC125/15Aケーブル3mプラグ付
付属品テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1
質量(g)476
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。コードを抜かずにON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
色ホワイト
スイッチ集中
定格電力(W)1500
定格電流(A)15
機能耐トラ付
絶縁種別絶縁カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
通電火災対策に
特許技術(特許第5853076号)採用
差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断
雷ガード機能付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ
容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます
トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード
通電表示LEDランプ付き
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付
定格容量(W)1500
プラグ形状L型
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
仕様保護被ふくコード、安全ブレーカー
スイッチ一括集中スイッチ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
ノイズフィルターあり
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)400
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
コンセント形状2P
プラグ形状2P
電源タップを机の上に固定し、使いやすくする電源タップホルダー。幅40~60mmの電源タップに対応。机や電源タップをキズつけない滑り止めパッド付き。ケーブルをまとめられるケーブルガイド付き。
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
デスクの天板下に木ネジで取り付けて電源タップやACアダプター・HDDを収納。カバーをつけて見た目がスッキリ!背面からケーブルを出せるのでデスク周りの配線がスムーズに。置いてもご使用いただけます。ケーブルホルダーで充電ケーブルを固定!カバーは簡単着脱。底面には穴があり熱がこもりにくい構造です。
付属品木ネジ×4 クッション×4
適合取り付け可能なテーブル 本体のサイズ約W63.5×D12cm以内に干渉する柱や脚が無く、厚さ約2cm以上の木製・積層合板製の天板裏のテーブル
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)約2700
間口(mm)約635
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約63.5×12×17(蓋含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:約57.8×11.5×16.8 コード抜け穴:約6.4×7(1つあたり)
1個
¥5,300
税込¥5,830
9日以内出荷
関連キーワード