仕様複巻、静電シールドあり
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1次電圧(V)100
仕様オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
出力電圧(V)100
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)
2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)
仕様単巻、静電シールドなし
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5
1次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)
2次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)
仕様単巻、静電シールドなし
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5
絶縁種別B
仕様単巻、静電シールドなし
形状CDS
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-6436
温度上昇80℃以下
出力電圧(V)100
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
保護装置プロテクター
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)1.5
端子形状ラグ
形状BHA
型式単相複捲変圧器
周波数(Hz)50/60
定格連続
入力電圧(V)100
冷却方式乾式自冷
耐電圧(V/min)1500
磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
1次電圧(V)R400(380)/440(415)
2次電圧(V)R100/110(100)
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)
2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)
仕様複巻、静電シールドなし
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数三相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
結線スターN付/デルタ
基準電圧入力400V・出力200V
1次電圧(V)180/R200/220/240
2次電圧(V)R200/220/240
仕様複巻、静電シールドあり
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5
1次電圧(V)90/R100/110
2次電圧(V)100
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5
1次電圧(V)R400(380)/440(415)
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
1次電圧(V)380/R400/420/440
2次電圧(V)R100/110/115
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
1次電圧(V)R200/220/240
2次電圧(V)R100/110×2
絶縁種別B
仕様複巻、静電シールドなし
形状TP
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
温度上昇80℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数三相-単相(二回路)
使用周囲温度(℃)-10~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)1.5
1次電圧(V)380/R400/420/440
2次電圧(V)R200/220/240
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
・UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)
・UL94V-0認定材料使用・単相・複巻・50/60Hz
・Class155/F種絶縁・鉄心アース、静電シールドをグランド(G)
・コア端子として標準装備・RoHS指令対象6物質非含有
電圧(V)1次電圧200/208/220/230/240
絶縁種別F種
RoHS指令(10物質対応)対応
1次電圧(V)R100/110
2次電圧(V)R200/220/230
仕様複巻、静電シールドなし
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線)
2次電圧(V)200/R220(デルタ結線)
絶縁種別F
仕様複巻、静電シールドなし
形状TP
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
温度上昇100℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数三相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
結線スター/デルタ
基準電圧入力400V・出力220V
1次電圧(V)190/R200/210
2次電圧(V)105/R100/0/R100/105
絶縁種別B
仕様複巻、静電シールドなし
形状TP
周波数(Hz)50/60
温度上昇80℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)1.5
1次電圧(V)180/R200/220
2次電圧(V)200
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5
1次電圧(V)200/220/230/240
2次電圧(V)100
絶縁種別B
仕様複巻、静電シールドあり、接地端子あり
形状TP
周波数(Hz)50/60
適合規格EN61558-2-4:2009
温度上昇80℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)1次-2次間/1次-接地間 耐電圧AC3.64、2次-接地間 耐電圧AC1.65
1台
¥229,800
税込¥252,780
26日以内出荷
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種
RoHS指令(10物質対応)対応
1次電圧(V)200/220
2次電圧(V)20,24
関連資料寸法図(0.11MB)
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付
種別単相複巻
端子形状アップねじ式端子台
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種
RoHS指令(10物質対応)対応
1次電圧(V)100/110
2次電圧(V)20,24
関連資料寸法図(0.11MB)
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)100
2次電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ