設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
寸法(mm)150×80
厚さ(mm)0.8
質量(g)33
材質ゴムマグネット
取付方式:マグネット式
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付け方法吊り下げ式、マグネット式
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
質量(g)168
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
取付方式上部マグネット
材質塩化ビニール
寸法(縦×横)(mm)200×100
材質ラミプレート
仕様両面印刷
取付方式上部穴1
穴寸法(Φmm)5×1
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
文字内容操作禁止
取付方式テープ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
材質軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
質量(g)60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×150×0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。
使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
仕様粘着性あり、セパレータ付
種別禁止
材質上質紙(弱粘再はく離)
形状テープ
区分スイッチ関係
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.08
種別命札
形状標識
区分JIS汎用
JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
仕様両面印刷
材質ラミプレート
厚さ(mm)2
寸法(mm)100×50
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)0.1
質量(g)115
仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系
取付方式テープ
粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
両面表示
材質軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本)
サイズ(mm)130×55
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ
穴寸法(Φmm)3×2
仕様マグネット両端ハトメ付
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)225×100
材質ポリエチレンクロス
寸法(mm)25×25m
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
1巻
¥475
税込¥523
当日出荷
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様底面ゴムマグネット付
トラスコ品番657-5588
厚さ(mm)2
材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)
取付仕様:底面ゴムマグネット付
高さ(mm)28
質量(g)40
縦(mm)80
横(mm)40
表示内容投入禁止
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ
仕様裏面のり付
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質軟質ビニール
寸法(mm)600×250×0.3
取付方式マグネット・吊り下げ
表示内容点検中スイッチいれるな
アズワン品番65-2305-05
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
折りたたみ式フロアサイン ISO 7010ロゴ チェーンフック付き ポリプロピレン製
仕様記号の説明 = 立入り禁止材質 = PP自己粘着性 = なしサンテキスト / 記号 = 記号 = エントリ禁止内容量 = 1高さ = 640 mm幅 = 280mm光輝性 = なし
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1
文字内容立入禁止
取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
トラスコ品番184-0250
材質軟質ビニール、ゴムマグネット
厚さ(mm)0.25
取付マグネット式
質量(g)27
縦(mm)200
横(mm)100
表示内容修理中 運転禁止
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥569
税込¥626
翌々日出荷
関連キーワード