3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

MEAN WELLRSP-750シリーズ
エコ商品
U 取り付け用の41mmの低プロファイル設計。内蔵アクティブPFC機能。高効率。リモートオン/オフ制御及びリモート検出。12V@0.1A補助出力を内蔵。DC OK 信号出力(TTL信号)。内蔵DCファンによる強制通気。高い電力密度は 9.5W/in3。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム
用途産業用制御システム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ、レーザーカービングマシン、充電システム及び一般的に高定格電力の電源を必要とするすべての用途 パッケージカバー付 出力電圧(V)48dc 実装タイプシャーシマウント 定格電力(W)753.6 奥行(mm)41 幅(mm)127 出力数1 出力電流(A)15.7 入力電圧(V)127~370dc、90~264ac 温度(℃)-30~+70 質量(g)1600 形状カバー付 長さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)