高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB
端子形状ねじ
動作表示灯LED:緑
出力形式単一出力
動作表示灯LED:緑
シリーズPB
端子形状ねじ
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
形状基板単体
シリーズLF
使用温度(℃)-10~70
定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体
シリーズLF
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH
使用温度(℃)-10~70
入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB
冷却方式自然空冷
入力形式フルレンジ入力
出力形式±出力
高効率:トップクラスの80~91%を達成
ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮
過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。
並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電圧(V)DC24±1%
徹底した小型化と軽量化を実現
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
ワイド入力(AC85~264V)
SEMIF47規格対応可
・PBA10F~150F
同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F)
DINレール取付対応
コネクタや端子台が選べるインターフェイス
充実のオプション
シリーズPBA
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式自然空冷
保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
リップルノイズ(mVp-p)150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
リップル(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
形状オンボード
シリーズMG
使用温度(℃)-40~85
保存温度(℃)-40~100
冷却方式自然空冷/強制通風
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
端子形状ねじ端子
定格入力電圧(V)AC100
形状DINレール直付き/オンボード
定格入力電圧(V)AC115/230
定格出力電流(A)0.5
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC±15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電流(A)3/0.5
定格出力電力(W)30
定格出力電圧(V)DC5/±15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
定格出力電力(W)15
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状コネクタ
出力形式2出力
定格出力電力(W)15
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状ねじ
出力形式2出力
形状オンボード
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電流(A)0.5
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC±15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)0.5
定格出力電力(W)6
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
AC100/200V自動切替設計
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
端子形状ねじ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V入力専用設計
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175
端子形状ねじ端子
定格入力電圧(V)AC100
最大入力電圧(V)AC132/DC175
形状オンボード
シリーズMG
出力形式2出力
関連キーワード
1
2
次へ